「フロアブル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
耐熱温度(℃)120
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。細かなゴミを掃くほうきです。首が振るので、狭い隙間や脚まわりもに最適。ハンドルは別売り
用途細かなゴミ、ホコリの掃きだし
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
寸法(mm)225×35×185
質量(g)286
線径(Φmm)0.5/0.35
毛丈(mm)70
耐熱温度(℃)121
毛のかたさソフト
フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。
あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。
また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。
ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。
※片手掃きにも便利です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
耐熱温度(℃)121
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120
毛丈(mm)60
線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40
粉末や細かいゴミを掃くのに適した幅広なフロアブルームです。
用途乾いた床に
材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
幅(mm)390
線径(Φmm)0.2
毛ソフト
毛丈(mm)57
耐熱温度(℃)121
粉末や細かいゴミを掃くのに適した幅広なフロアブルームです。
用途濡れた床に
材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
幅(mm)390
線径(Φmm)0.35
毛ミディアム
毛丈(mm)57
耐熱温度(℃)121
広いフロアを効率的に清掃できる大型タイプのフロアブルームです。
用途床、荷台の床掃除
材質ボディ部=木製、フィラメント=PVC
寸法(mm)630×65×160
色黒
質量(g)1000
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1500mmのハンドル
用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください
材質アルミニウム
長さ(mm)1500
色黒
質量(g)475
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
関連キーワード