材質(ボディ部)ポリプロピレン、(フィラメント)ポリエステル
耐熱温度(℃)120
厨房、食品工場、食品加工場などの調理用品の掃除時に。HACCP環境が必要な場所に。細かなゴミを掃くほうきです。首が振るので、狭い隙間や脚まわりもに最適。ハンドルは別売り
用途細かなゴミ、ホコリの掃きだし
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
寸法(mm)225×35×185
質量(g)286
線径(Φmm)0.5/0.35
毛丈(mm)70
耐熱温度(℃)121
毛のかたさソフト
フロアブルーム3103はVikan(ヴァイカン)史上最軽量のホーキで、ウェット・ドライ環境両方にてご使用いただけます。
あらゆる床面に対応できるよう、外側はソフト、内側はミディアムの2種類のフィラメントを使用しています。
また、本体の厚みは25mm幅と薄く、フィラメントに角度がついているため、隙間や壁際、コーナー、作業台の下などの掃き掃除に便利です。
ボディ部先端のスクレーパーで、表面に付いた頑固なゴミの除去にも。
※片手掃きにも便利です。
材質ボディ部:ポリプロピレン、フィラメント:ポリエステル
耐熱温度(℃)121
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×25×120
毛丈(mm)60
線径(Φmm)外側:0.20、内側:0.40
広いフロアを効率的に清掃できる大型タイプのフロアブルームです。
用途床、荷台の床掃除
材質ボディ部=木製、フィラメント=PVC
寸法(mm)630×65×160
色黒
質量(g)1000
耐熱温度(℃)60
危険物の類別非危険物
毛のかたさハード
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
粉末や細かいゴミを掃くのに適した幅広なフロアブルームです。
用途濡れた床に
材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
幅(mm)390
線径(Φmm)0.35
毛ミディアム
毛丈(mm)57
耐熱温度(℃)121
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
材質アルミニウム
耐熱温度(℃)100
粉末や細かいゴミを掃くのに適した幅広なフロアブルームです。
用途乾いた床に
材質ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
幅(mm)390
線径(Φmm)0.2
毛ソフト
毛丈(mm)57
耐熱温度(℃)121
ヴァイカン社のハンドルは握り易い形状とエルゴノミック(人間工学)デザインにより長時間の使用でも疲れにくい設計となっています。耐熱温度:100℃ ヴァイカン社の全商品にジョイントできます。破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく 汚れが落ちやすく衛生的。
ハンドルがより使いやすい仕様になり登場。
32mmの握りやすいグリップで、表面は滑りにくいマット仕上げとなっています。
繋ぎ目がなく残渣が溜まりにくい、より衛生的なデザイン。
材質ポリプロピレン
破損しにくく、軽量のため非常に扱いやすく汚れが落ちやすく衛生的です。
寸法(mm)Φ32×1300
耐熱温度(℃)100
1500mmのハンドル
用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください
材質アルミニウム
長さ(mm)1500
色黒
質量(g)475
耐熱温度(℃)50
危険物の類別非危険物
1本
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
ハンドル接続タイプの全てのヴァイカン製品にジョイント可能です。
材質アルミニウム
外寸(mm)Φ26×長さ840
質量(g)200
関連キーワード