2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル 材質コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮 質量(g)770 外形寸法(mm)350×145×210 容量(L)1.4 使用温度(℃)40 使用pH範囲1~14(コンテナ)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)インジェクター 93149
軽く、取り外しが楽にできます。
用途フォームスプレイヤー93050用のインジェクター。 材質ポリ塩化ビニール、真鍮、ポリエチレン(PE) トラスコ品番497-0870 幅(mm)260 高さ(mm)70 耐熱温度(℃)60℃ 2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1個
8,998 税込9,898
当日出荷