9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容コンテナ、インジェクター、ウォーターガン、ホースカップリング、希釈用ノズル・ジェットスプレイノズル 材質コンテナ/ポリエチレン、インジェクター/ポリエチレン・真鍮 質量(g)770 外形寸法(mm)350×145×210 容量(L)1.4 使用温度(℃)40 使用pH範囲1~14(コンテナ)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径19mm前後のホースに最適です。
適合フォームスプレイヤー 9305
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

Vikan(ヴァイカン)ホースカップリング 0701
ホース側に取付けます。
用途フォームスプレイヤー用ホースカップリング。 材質真鍮 トラスコ品番496-6473 幅(mm)28 全長(mm)50 耐熱温度(℃)60℃ 2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

Vikan(ヴァイカン)希釈用ノズル 9378
ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。ノズルを交換することで簡単に洗剤の希釈率を調節できます。(15段階の希釈調節が可能)
用途フォームスプレイヤー用希釈用ノズル。 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番497-0918 セット内容ノズル15種類。 幅(mm)6 全長(mm)11 耐熱温度(℃)60℃ 2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1セット(15個)
2,898 税込3,188
当日出荷

Vikan(ヴァイカン)ウォーターガン 93209
レバーを押すことで、散布ができます。ON/OFFのボタン付です。
用途フォームスプレイヤー93050用のウォーターガン。 材質ポリエチレン(PE)、真鍮 トラスコ品番497-0888 縦(mm)165 横(mm)120 耐熱温度(℃)40℃ 2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Vikan(ヴァイカン)インジェクター 93149
軽く、取り外しが楽にできます。
用途フォームスプレイヤー93050用のインジェクター。 材質ポリ塩化ビニール、真鍮、ポリエチレン(PE) トラスコ品番497-0870 幅(mm)260 高さ(mm)70 耐熱温度(℃)60℃ 2018年トラスコ掲載ページ9 0291
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

Vikan(ヴァイカン)コンテナ 9310
5色のカラーバリエーションで、作業工程、部署、洗剤ごとの使い分けができます。
用途フォームスプレイヤー93050用のコンテナ。 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)150 高さ(mm)165 容量(L)1.4 耐熱温度(℃)40℃ 外径(mm)150 2018年トラスコ掲載ページ9 0317
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Vikan(ヴァイカン)インジェクター
フォームスプレイヤー9301.9305用のインジェクターです。
用途2.5L,1.4Lどちらのコンテナにも接続できます 材質ポリエチレン、真鍮 寸法(mm)290×290×215 質量(g)680 耐熱温度(℃)60
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Vikan(ヴァイカン)コンテナ
フォームスプレイヤー9301.9305用のコンテナ(2.5L)です。
用途洗剤ごとや用途に合せてコンテナを使い分けることができます 材質ポリエチレン 寸法(mm)240×195 質量(g)300 容量(L)2.5 耐熱温度(℃)60
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)