絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目:

3,019件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラッチケーブルSPL/150L クロ KITACOクラッチケーブルSPL/150L クロKITACO
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
クラッチケーブル/メッシュ (STD) KITACOクラッチケーブル/メッシュ (STD)KITACO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
クラッチ/スロットルケープルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本) に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)
クラッチケーブル(赤:200L) KITACOクラッチケーブル(赤:200L)KITACO
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
主な適合車種NS-1(ALL)
クラッチケーブル(黒/STD) KITACOクラッチケーブル(黒/STD)KITACO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
クラッチ/スロットルケープルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本) に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1600008-/AB27-1000001-1899999)
キャリパーサポート(シルバー) KITACOキャリパーサポート(シルバー)KITACO
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
キャブトンマフラー(メッキ) KITACOキャブトンマフラー(メッキ)KITACO
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
クラシカルな細身スタイルのサイレンサーが魅力のマフラー。
キックスピンドルSET KITACOキックスピンドルSETKITACO(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
キーBOXカバー(アルミ)レッド KITACOキーBOXカバー(アルミ)レッドKITACO
899税込989
1個
翌々日出荷
メインキーボックスに貼り付けるアルミ削り出しのドレスアップカバーです。 周囲の穴にスワロフスキーで装飾する等、さらなるオリジナルカスタムが楽しめます。
主な適合車種GROM(JC61)
オイルポンプドライブシャフト KITACOオイルポンプドライブシャフトKITACO
599税込659
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
エアスクリュースプリング KITACOエアスクリュースプリングKITACO
339税込373
1個
翌々日出荷
適合MIKUNI VM18/20/FL24キャブレター
エアースクリュースプリング KITACOエアースクリュースプリングKITACO
199税込219
1個
翌々日出荷
適合KEIHIN PWK28Mキャブレター
ウインカーランプSET(S) KITACOウインカーランプSET(S)KITACO
1,998税込2,198
1セットほか
翌々日出荷
汎用のウインカーです。カスタムスタイルに合わせて、各種取り揃えています。 ※ウインカーSETにはウインカー球は付属していません。(一部クラブアメリカンブランドのウインカーは除く)車両に合わせたウインカー球を別途ご購入下さい。また、ウインカー球は車両と同じワット数の球をご使用下さい。 ○2ヶ1SET ○補修用ウインカービス(2ケ1SET) (3×40)800-9900070 \60(本体価格)
ウインカーステー(黒) KITACOウインカーステー(黒)KITACO
799税込879
1個
翌々日出荷
インバーター KITACOインバーターKITACO
939税込1,033
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
アルミステー#3(20-01型) KITACOアルミステー#3(20-01型)KITACO
779税込857
1個
翌々日出荷
アルミステー#3(20-00型) KITACOアルミステー#3(20-00型)KITACO
939税込1,033
1個
当日出荷から翌々日出荷
多彩な用途に使用できる汎用アルミステーです。使い勝手に優れたタイプ、サイズ、アルマイトカラーバリエーションを豊富に設定しています。 ※アルマイト処理面を削り、アルミ地を出せば電極としても使用できます。
厚さ(mm)3
アクセルワイヤー(M)150L KITACOアクセルワイヤー(M)150LKITACO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
どのような条件下での使用でも、ライダーの意思を的確に伝達するにはインナーケーブル自体の伸縮を僅少にし、チューブ内の摩擦を限りなく「0」に近づける必要があります。 キタコが自信を持ってお奨めするステンレスケーブルはインナーケーブル高密度の複撚り(7×7=49本)に仕上げ、高張力加工、表面特殊加工を施した為、表面の凹凸が少なく、摩擦を減少させ、非常に滑らかなクラッチ、スロットルワークを実現しています。
アームピン KITACOアームピンKITACO
279税込307
1個
翌々日出荷
パーツNo.KEIHIN PWK28/PE24キャブレター
XS-18 EXガスケット KITACOXS-18 EXガスケットKITACO(1件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)
当日出荷
マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
パーツNo.XS-18 GSR250主な適合車種スズキ車用
Vベルト(タイプX) KITACOVベルト(タイプX)KITACO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
Sスロセット(S5A/クロ)セピアZZ KITACOSスロセット(S5A/クロ)セピアZZKITACO
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
パーツNo.セピアZZ (STH-5B)
SWORD・JMCAマフラー KITACOSWORD・JMCAマフラーKITACO
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
アメリカンカスタムの定番、スラッシュカットマフラー。
SPLクランクシャフト(H型) KITACOSPLクランクシャフト(H型)KITACO
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
SEプロ ボアアップKIT KITACOSEプロ ボアアップKITKITACO
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
耐久レースのノウハウから生み出されたSOHC最強ヘッド!Φ54ピストン専用設計の燃焼室形状と極限まで拡大されたビックバルブからなる高次元のパワーを実現! 耐久レースでのノウハウとレーシングテクノロジーの全てを注ぎ込んだSE-PROシリンダーヘッド付属。専用ビッグバルブ、それに伴うバルブ挟み角の最適化や、新設計のL型ピストンリング等、ハイパワーと耐久性能を両立させたボアアップKITです。 ○アルミ硬質メッキシリンダー ○排気量:95cc ボア径:Φ54 ストローク:41.4mm (ノーマルストローク) ○バルブ組込済 ○ピストン:鋳造 ○圧縮比:12.0:1 ※装着には強化クランクシャフトが別途必要です。ノーマルクランクシャフトでは耐久性が不足し、破損する恐れがあります。 モンキー/ゴリラ FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 モンキーバハ 全車種 XR50R/CRF50F AE03全車種 XR70R/CRF70F DE02全車種
RショックマウントシートSET KITACORショックマウントシートSETKITACO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
リアショック取付部のワッシャと交換するだけのお手軽ドレスアップアイテム。
主な適合車種モンキー/FI・ゴリラ・スーパーカブ50・リトルカブ等のツインショック車
Rショートレバー&ケーブルSET KITACORショートレバー&ケーブルSETKITACO
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
適合汎用
Rギヤー 48T KITACORギヤー 48TKITACO
2,598税込2,858
1個
予約販売
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
パーツNo.TZR50.TZ50.TZR50R主な適合車種TZR50R(4EU)・TZR50(3TU)等
Rギヤー 37T KITACORギヤー 37TKITACO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼使用。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
Oリング(10×1.5) KITACOOリング(10×1.5)KITACO
119税込131
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品パーツNo.クイックガスジョイント(2)
JETニードル J8-4F10 KITACOJETニードル J8-4F10KITACO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
適合ミクニVMΦ20キャブレター/ミクニVMΦ20-246キャブレター(キタコ取り扱い品)パーツNo.MIKUNI VM20キャブレター
Fギヤー 16T KITACOFギヤー 16TKITACO(2件のレビュー)
749税込824
1個
翌々日出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
Fギヤー 13T KITACOFギヤー 13TKITACO(2件のレビュー)
759税込835
1個
翌々日出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
80Φスピードメーター KITACO80ΦスピードメーターKITACO
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
適合汎用主な適合車種機械式スピードメーター車用。別途専用変換アダプターが必要です。12V車用
12vコンバートKIT(A) KITACO12vコンバートKIT(A)KITACO
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。 ※12V化するにあたって、バッテリーや12V用電球等のパーツが別途必要になります。
主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-1300017-1510400)ノーマルフライホイール車用
ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACOショックアブソーバー(2人乗り対応)KITACO(9件のレビュー)
6,798税込7,478
1個ほか
翌々日出荷
メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
仕様オイルダンパー採用、二人乗り対応調整方法(プリロード)無段階
マルチハイスロットルSET KITACOマルチハイスロットルSETKITACO(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
ノーマルスロットルよりもスピーディに、握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。スポーツ走行やサーキット走行い非常に有効です。このモデルはPCΦ20から、PEΦ22、24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦまで幅広く使用できるマルチスロットルケーブルを採用したモデルです。 インナーケーブル吐出量約30mm調節可能
適合キタコ製PCΦ20、PEΦ22、PEΦ24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦ28キャブレター
ユニバーサルミラーホルダー KITACOユニバーサルミラーホルダーKITACO(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ミラーをカウルマウントからハンドルマウントに変更する際、必要になるミラーホルダーです。質感の高いアルミ削り出し製。
仕様アルミ削り出し適合汎用(Φ22.2)取付ネジ径ミラー/10mm(正ネジ)クランプ取付幅(mm)10
6V→12VコンバートSET KITACO6V→12VコンバートSETKITACO(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
翌々日出荷
6Vの車両を12V仕様に変換させるパーツです。
付属品バッテリーコード×1、ウインカーリレー(ゴム付)12V用×1、レギュレター×1タイプBタイプ主な適合車種モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1600008~1805927、ノーマルフライホイール車用
バッテリーレスKIT KITACOバッテリーレスKITKITACO(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
大容量コンデンサーの使用により、余裕の蓄電量を誇ります。 12V専用タイプ (12Vの車両で、電圧を安定させる役割を持つ「ACジェネレーター」を装備しているキック式のオートバイ用に開発された蓄電コンデンサーです) バッテリーに比べ軽量。 メンテナンスフリー。 バッテリーとの併用も可能 (一部のバッテリー点火の車両には取付けできません) 排気デバイス、電気式タコメーターの作動及びライト類の点灯を安定させますのでSPレーサーやエンデューロ用に最適です。
適合汎用(12V車専用)