カテゴリ

  • バイク部品(16)
絞り込み
ブランド
  • KITACO
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • NTB(4)
  • プロテック(4)
  • Grondement(グロンドマン)(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • KIJIMA(キジマ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • BRAKING(2)
  • THK(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • SBS(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cf4ma」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピストンKIT(60/3R)ライト KITACO

    ピストンKIT(60/3R)ライト

    KITACO
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    LIGHTボアアップKITの補修用ピストンKITです。 ○メーカー製LIGHTボアアップKIT補修パーツ アドレスV125S/-SS CF4MA全車種 ※CF46Aモデルは使用不可
  • オイル交換フルSET       K-PIT KITACO

    オイル交換フルSET K-PIT

    KITACO(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FS-6 ドレンワッシャー:専用品(092-0505001) オイルレベルゲージOリング:OS-1 カバーボルトOリング:OS-2 フィルターカバーOリング:OS-3 アドレスV125S CF4MA全車種 アドレスV125/-G CF4EA全車種 アドレスV125/-G CF46A全車種
  • I-MAP(インジェクションコントロールユニット) KITACO

    I-MAP(インジェクションコントロールユニット)

    KITACO
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    燃料噴射量を補正するFIコントローラーです。メーカー製パーツの組み合わせに対応する複数の最適マップをインストール済みで、ユーザーはI-MAPを取り付けた後、スイッチの設定でマップを選択します。(マップ数は車種により異なります。)また、メーカー製以外のパーツの装着やユーザーの好みに対応させるため、ユーザーオリジナルマップの作成も可能です。 オリジナルマップの作成は別途PCインターフェイスケーブル(763-0500900)とwindows搭載のパソコンが必要です。 ※装着には配線加工が必要です。 アドレスV125S/-SS CF4MA全車種 ※CF46A/CF4EAモデルは使用不可
  • ノンフェードブレーキシュー KITACO

    ノンフェードブレーキシュー

    KITACO(120件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
  • ドレンワッシャ KITACO

    ドレンワッシャ

    KITACO(13件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    特殊形状ノドレンワッシャーデス。
    用途10X14X3.6
  • エアエレメント KITACO

    エアエレメント

    KITACO(69件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    安価な価格設定のノーマルエアクリーナーの補修用エアエレメントです。
  • スーパースロットルパイプ KITACO

    スーパースロットルパイプ

    KITACO(30件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    純正スロットルパイプはグリップ一体型の為、グリップの交換は容易ではありません。 キタコのスーパースロットルパイプはアフターパーツのグリップが装着できるように設計した純正同様のスロットルパイプです。使用する際はグリップの同時交換をお勧めします。
    用途ノーマルスロットルホルダー専用
  • ウエイトローラーSET KITACO

    ウエイトローラーSET

    KITACO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(6個)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転中のプーリー内部は、非常に高い回転Gによる圧力と高熱を発しています。 ウエイトローラーは、機能上その高熱、高圧力の環境下で移動しなければなりません。 片減りや偏摩耗が多いのは長距離走行の高熱による摩擦係数の上昇による溶解が原因です。 キタコのウエイトローラーは、エンジニアリングプラスチックを使用していますので、優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れた、信頼性の高いウエイトローラーです。 ※ウエイトローラーは消耗品です。3000Km毎に点検し、片減り、破損等がある場合は交換してください。 駆動系に負担をかける走り方やチューニング度合いが高くなると消耗が早くなります。
  • オイルエレメント KITACO

    オイルエレメント

    KITACO(13件のレビュー)
    689税込758
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX

    KITACO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    翌々日出荷
    スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとグリスのセットです。構造上、スーパードライブフェイスが設定できないモデルのチューニングや、パワードライブKITの補修等にもご使用下さい。ノーマルドライブフェイスとの併用もOK!
    主な適合車種アドレスV125S CF4MA全車種、アドレスV125/-G CF46A全車種、アドレスV125/-G CF4EA全車種
  • アルミドレンボルトSET KITACO

    アルミドレンボルトSET

    KITACO(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    欠品中
    このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。 通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。 さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。 又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。 ○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
    適合キタコ補修部品寸法M10×17mm×ピッチ1.25ピッチ(mm)1.25ねじ長さ(mm)17ねじの呼びM10主な適合車種アドレスV125/-G CF46A 全車種・CF4EA 全車種、アドレスV125S/-SS CF4MA 全車種
  • ショックアブソーバー(2人乗り対応) KITACO

    ショックアブソーバー(2人乗り対応)

    KITACO(9件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。 培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
    仕様オイルダンパー採用、二人乗り対応調整方法(プリロード)無段階
  • ハイスピードプーリー(タイプX) KITACO

    ハイスピードプーリー(タイプX)

    KITACO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • DLCプーリーボス KITACO

    DLCプーリーボス

    KITACO(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    耐摩擦性、耐凝着性、耐摩耗性、低攻撃性、表面硬度アップと、あらゆる面で優れ、ノーマルと交換するだけでウルトラローフリクション化を実現します。また、固体潤滑剤効果を併せ持っていますので、万が一の潤滑不足にも安心です。 特殊処理DLC(ダイヤモンド ライク カーボン) ダイヤモンドと似た物性を持つカーボン膜のことで、次世代コーティング膜として注目されています。 F1やMOTO-GPマシンのカムシャフト、ロッカーアームシャフト、ピストン等に採用され、高回転時の抵抗が他のコーティング膜に比べ大きく低減されます。
  • Rブレーキケーブル(ハードタッチ) KITACO

    Rブレーキケーブル(ハードタッチ)

    KITACO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • メッキケースカバーSET KITACO

    メッキケースカバーSET

    KITACO
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷