カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(147)
- 機構部品(41)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- TOZEN(トーゼン)
- モノタロウ(1)
- DiodesZetex(771)
- INSIZE(インサイズ)(199)
- KAZEN(1,225)
- MAZDA(マツダ)(292)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- RS PRO(443)
- SMC(3,669)
- YAMAZEN(山善)(2,089)
- ZEALOT(ジーロット)(191)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(530)
- オカムラ(岡村製作所)(184)
- コガネイ(1,872)
- ナリカ(217)
- ホンダ(9,477)
- メディアカバーマーケット(967)
- 三菱ふそう(767)
- 大阪魂(217)
- 日野自動車(392)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
「ze」の検索結果
特価
関連キーワード

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
丸型防振ゴム
TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から4日以内出荷シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥8,598~税込¥9,458~1個ほか当日出荷から4日以内出荷2山形用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
置型防振ゴム(全ねじボルト・ナット・平座金付き)
TOZEN(トーゼン)(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
タフボーイSS10K
TOZEN(トーゼン)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維種類伸縮管継手使用温度(℃)-20~80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど偏心量(許容変位量)(mm)10偏心量(取付時寸法許容値)(mm)4偏角(許容変位量)(°)5偏角(取付時寸法許容値)(°)2
ゴム製フレキシブル継手 TOUGHLEX(タフレックス)
TOZEN(トーゼン)¥18,980~税込¥20,878~1個ほか当日出荷から4日以内出荷2山(高耐久型)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-20~80最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400材質(ゴム)EPDM(SK10)
吊型防振ゴム(シングル型)
TOZEN(トーゼン)¥579税込¥6371個当日出荷国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途配管・ダクト・天吊り機器の防振対策に形状吊形型コ型寸法L(mm)85寸法A(mm)24寸法t(mm)3.2寸法B(mm)38ボルト径M10(W3/8)寸法d1(Φmm)11寸法d2(Φmm)11固有振動数(Hz)約15材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム使用荷重(N)98~147(10~15kgf)静的ばね定数(N/mm[kgf/mm])35[3.6]適合用途防振材質(ハンガー)SS400
置型防振ゴム(本体のみ)
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム形状置型ばね定数(N/mm)147許容荷重(N[kgf])490[50]
吊型防振ゴム(ダブル型)
TOZEN(トーゼン)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
ディンプルパッド
TOZEN(トーゼン)¥659~税込¥725~1個当日出荷から4日以内出荷小さな振動から大きな振動まであらゆる振動の除去に特化した高性能防振パッドです。用途建築設備機器などの振動・固体音対策。 ビル用マルチ室外ユニット・床置形室内ユニット・ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット・チラー・ターボ冷凍機・発電機。材質CR(クロロプレン)
吊型防振ゴム(シングル型)
TOZEN(トーゼン)¥881~税込¥969~1個当日出荷から4日以内出荷ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。 国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。形状吊形材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム適合用途防振材質(ハンガー)SS400
吊型防振スプリング
TOZEN(トーゼン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から47日以内出荷ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
フッ素樹脂製フレキシブル継手 FLONEXα
TOZEN(トーゼン)¥27,980~税込¥30,778~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷3山ベローズ型用途給湯・薬液・プール水用材質ベロース:フッ素樹脂、補強リング:SUS304、ストッパーボルト:SS400、Uナット:SS400、ゴムブッシュ:CR、平座金(ワッシャ):SS400規格10KF使用温度(℃)-20~130使用流体給水、中水、排水、給湯、冷水、温水、冷温水、不凍液、薬液、海水、JIS10K偏角(許容変位量)(°)14
トーゼンフレックス
TOZEN(トーゼン)¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷から41日以内出荷ポピュラーな球形ゴムフレキ用途給水・飲料水・上水ラインに使用可能使用温度範囲(℃)-10~70
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ S FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷2山形用途空調用材質(口金・金具)FCD形状伸縮継手最高温度(℃)70接続方法ねじ込み型最高圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム製フレキシブル継手 エルボフレックス
TOZEN(トーゼン)¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷エルボ型用途給水・飲料水用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRH、内面・外面ゴム:合成ゴム(EPDM/SK10)、補強コード:合成繊維、補強リング:SS400材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)60最高圧力(MPa)1使用流体給水、中水、排水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応偏角(許容変位量)(°)15許容変位(mm)X20、X'15、Y15、Y'20、Z±15
キングフレックス20
TOZEN(トーゼン)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷超高圧ラインに使用可能なゴムフレキ用途高耐圧型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN形状伸縮継手質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)175フランジJIS 20KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~2.5寸法d(Φmm)40偏角(°)10偏心量(許容変位量)(mm)20伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)20
ゴム製フレキシブル継手 ファコレックス
TOZEN(トーゼン)¥7,398~税込¥8,138~1台3日以内出荷工事工数の省力化用途ファンコイル用材質(本体)EPDM最高温度(℃)90ブレードSUS304材質(ナット)袋:CAC406C(BC6C)外ネジCAC406C(BC6C)RoHS指令(10物質対応)対応
吊型防振ゴム(ダブル型) PTH-Wシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥1,098~税込¥1,208~1台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
吊型防振ゴム(シングル型) PTH-Sシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥719~税込¥791~1台3日以内出荷防振対策用途配管・ダクト・天吊り機器形状吊り型表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート材質(ゴム)合成ゴム材質(防振ゴム)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
吊型防振スプリング(小型) CSHシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥2,198~税込¥2,418~1台3日以内出荷防振対策用途空調・天吊り機器材質ばねキャップ上・下部/ゴムブッシュ:CR形状吊り型材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)表面処理ハンガーめっき:光沢クロメート塗装コイルスプリング:黒色電着塗装適合ボルト径M10(W3/8)、M12(W1/2)RoHS指令(10物質対応)対応材質(ハンガー)SS400
ゴム製フレキシブル継手 ライナーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷円筒・筒形用途水槽・タンク用材質フランジ:SS400、補強リング:SWRHまたはSS400、内面ゴム:EPDM(SK10)、外面ゴム:EPDM(SK10)、補強コード:合成繊維・SWGF-2材質(本体)ゴム(EPDM/SK10)規格10KF最高温度(℃)70最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(フランジ)SS400RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(フランジ)光沢クロメートめっき
ハウスドレインF
TOZEN(トーゼン)¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷から66日以内出荷バンド締めタイプの排水用免震継手用途免震継手(排水用)材質【ゴム】EPDM(SK10)、【平バンド】SUS304使用温度範囲(℃)60以下使用圧力範囲(MPa)自然流下のみ
オーフレックス
TOZEN(トーゼン)¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷から41日以内出荷NEW球形ゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ使用温度範囲(℃)-10~70偏心量(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)10
PTコネクタS
TOZEN(トーゼン)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた60山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304寸法(mm)【フランジ(RCD)】70質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)120呼び径20寸法H(mm)【ソケット[S角]】41(八角)使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0寸法D(Φmm)【フランジ】68寸法(Φmm)【フランジ(OD)】93寸法l(mm)【ソケット】30接続ユニオン寸法d(Φmm)25寸法h(Φmm)【フランジ】11偏角(°)15寸法Rc(mm)【ソケット】46085偏心量(許容変位量)(mm)15伸長(許容変位量)(mm)10圧縮(許容変位量)(mm)15
PTコネクタS
TOZEN(トーゼン)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた59山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】EPDM(SK10)、【ソケット】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0接続ユニオン
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた20山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた46山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた19山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた6山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた47山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥66,980税込¥73,6781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた23山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SUS304使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた41山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた31山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】PVC使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた11山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~1.0
PTコネクタ
TOZEN(トーゼン)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷PTの愛称で親しまれた44山型のゴムフレキ用途空調ライン専用フレキ材質【ゴム】SBR+NR、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 5KF使用圧力範囲(MPa)-0.086~0.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら