カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(28)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 岩田製作所(6)
- 東洋バルヴ(6)
- TOYOX(トヨックス)(6)
- 日本化学産業(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ベン(2)
- ナベヤ(2)
- KYOCERA AVX(2)
- カクダイ(1)
- スリーエッチ(1)
- 日東工器(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- 栃木屋(1)
- NTB(1)
- 大阪魂(1)
「scs-016」の検索結果
特価

FCD/SCS電動バタ弁 NBR ウエハ JIS16K EXSシリーズ
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷電動操作式 ダクタイル 16K,バタフライ弁材質【ジスク/ボール】SCS13A、【シートラバー】EPDM 焼付け一体形接続ウエハ JIS16K材質(Oリング)NBR
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS16A方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS16A/SUS316L材質(キャップ)SCS16Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316L材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フランジ形)(10UTBOシリーズ)
KITZ(キッツ)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)SCS16A方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS16A/SUS316L材質(キャップ)SCS16Aハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316L材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル鉄製バタフライバルブ
KITZ(キッツ)¥51,980~税込¥57,178~1個当日出荷から27日以内出荷材質(本体)FCD450-10+EPDM使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時)規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-303(特注)適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品最高使用圧力(MPa)1.6接続方式ウェハー形材質(シート)EPDMJIS規格JIS B2032ハンドル形状ギア式材質(Oリング)EPDM材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600Aクラス16K接続形状ウエハ:JIS 16Kバルブ種類バタフライバルブ
スプリングリターン ボール弁 フランジ JIS B2220 10K FAS-10UTBシリーズ
KITZ(キッツ)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷から5日以内出荷静電防止/ステム飛出防止/ファイアセーフ構造仕様【操作機】FAS型(スプリングリターン)作動方式AIR TO OPEN(逆動作)方式フルボア接続フランジ JIS B2220 10K
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥309,800~税込¥340,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 ゲートバルブ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥209,800~税込¥230,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 外ねじ 仕切弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス600
KITZ(キッツ)¥209,800~税込¥230,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス600 フランジ形 スイング逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 600、管接続 : ASME B16.5 クラス 600、肉厚 : ASME B16.34 クラス 600
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥329,800~税込¥362,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス300 フランジ形 スイング逆止め弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 ゲートバルブ クラス300 Aシリーズ
KITZ(キッツ)¥219,800~税込¥241,780~1個61日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 スイングチャッキ Aシリーズ クラス150
KITZ(キッツ)¥219,800~税込¥241,780~1個61日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150、肉厚 : ASME B16.34 クラス 150
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥189,800~税込¥208,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 外ねじ 玉形弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥199,800~税込¥219,780~1個61日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス600
KITZ(キッツ)¥259,800~税込¥285,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス600 フランジ形 外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598規格面間 : ASME B16.10 クラス 600、管接続 : ASME B16.5 クラス 600、肉厚 : ASME B16.34 クラス 600
ステンレス鋼製 グローブ Aシリーズ クラス150
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 クラス150 フランジ形 外ねじ 玉形弁、圧力検査: API 598
ステンレス鋼製 リフトチャッキ Aシリーズ クラス300
KITZ(キッツ)¥169,800~税込¥186,780~1個61日以内出荷規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
ステンレス鋼製 リフトチャッキ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥159,800~税込¥175,780~1個61日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 リフト逆止め弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300