絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
EMERSON(エマーソン)のロゴ

EMERSON(エマーソン)

ニューレイトン株式会社は、お客様のいろいろな生活の中で「安心 安全」を提供することが、わが社の存在価値であると考えています。生産するパートナー工場の多くはISO9001やISO/TS16949の認証を受け、企画・設計スタッフが、設計・試作段階から管理し・当社の技術指導のもと、日本独自の厳しい基準に適合する製品を生産しております。

会社情報
会社名ニューレイトン株式会社
所在地〒133-0065 東京都江戸川区南篠崎町4-14-11
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載ジャッキヘルパー EMERSON(エマーソン)車載ジャッキヘルパーEMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズル EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶専用 給油ノズルEMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
付属品収納袋付き適合EM-120/121/123/136/137/138/138Gノズル長(mm)115~380危険物の類別非危険物ねじ径(Φmm)38
トルクレンチセット EMERSON(エマーソン)トルクレンチセットEMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)465差込角(mm[inch])12.7[1/2]トルク調整範囲(N・m)40~200負荷方向主な用途車両整備や各種機械パッケージサイズ(mm)500×83×73質量(kg)2.3初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45高さ(mm)35
クルマの扇風機 EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機EMERSON(エマーソン)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。首振り機能付き 。風量無段階調整 。手元で操作しやすい電源側にコントローラーを配置 。後部座席に届く3m電源コード
幅(mm)180ブラック高さ(mm)187取付方式クリップ/ビス止め奥行(mm)167直径(Φcm)羽:約15コード長さ(m)3本体質量(g)590最大消費電力(W)弱:3、強:6ヒューズ管:1A入力電源12(DC V)首振り60
ガソリン携行缶 EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶EMERSON(エマーソン)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油を安全に持ち運べる携帯サイズの軽量アルミボトル。刈払機や小型車のツーリングに使いきりやすく、予備燃料として持ち運びにも最適。本製品を正しく安全にご使用いただくため、必ず取り扱い証明書をお読み下さい。
用途第四類 第一石油類 危険物等級Ⅱ UN規格取得 消防法適合品材質アルミ容量(mL)1000直径(Φmm)80高さ(mm)272質量(g)230危険物の類別非危険物
折たたみ式ジャッキスタンド 3t EMERSON(エマーソン)折たたみ式ジャッキスタンド 3tEMERSON(エマーソン)(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
折りたたみ式でコンパクト収納!! ラバーパッド付き!!
能力(t)(最大)3.0仕様5段調整質量(kg)2.2最高位(mm)410最低位(mm)260本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)102×102×290 (最大)220×220×260
クルマの扇風機ターボ EMERSON(エマーソン)クルマの扇風機ターボEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
欠品中
省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
幅(mm)130ブラック高さ(mm)320取付方式クリップ奥行(mm)185消費電力(W)弱:1.2、強:30コード長さ(m)2本体質量(g)950ヒューズ管:5A入力電源12(DC V)
タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン)タイヤリフター クルピタ丸EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで許容質量(kg)60
スプリングサンシェード M EMERSON(エマーソン)スプリングサンシェード MEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
899税込989
1個
欠品中
材質ポリエステル100%グレー質量(g)170縦(mm)700横(mm)1300
エマーソン ガソリン携行缶R専用給油ノズル EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶R専用給油ノズルEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
適合EM-126/EM-127/EM-128材質PE+PP全長(mm)320危険物の類別非危険物
三角停止板 EMERSON(エマーソン)三角停止板EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!付属品ケース材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール質量(kg)1.5規格国家公安委員会認定品(交F06-1)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405アズワン品番65-0378-29
クルマのサーキュレーター EMERSON(エマーソン)クルマのサーキュレーターEMERSON(エマーソン)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
質量(g)950消費電力(W)3~13コード長さ(m)【電源】3/【コントローラ】2ハネ径(cm)約20(8インチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)231×125×315電源コード(m)3
EM-142/143用部品パッキン EMERSON(エマーソン)EM-142/143用部品パッキンEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
549税込604
1セット(5枚)
当日出荷
セット内容5枚入り(給油口用-3枚/ノズル用-2枚)種類パッキン危険物の類別非危険物
カーロック EMERSON(エマーソン)カーロックEMERSON(エマーソン)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490付属品専用鍵(4個)材質特殊合金質量(kg)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720適合車種ハンドル内径490mm以下適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
けん引ロープ EMERSON(エマーソン)けん引ロープEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4付属品白旗適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
デジタルトルクレンチ EMERSON(エマーソン)デジタルトルクレンチEMERSON(エマーソン)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200差込角(mm)12.7仕様103Nmプリセットタイプ付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具全長(mm)515種類103Nmプリセットタイプ本体質量(kg)1.4精度(%)±3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55電池ボタン3V(CR2032)最小目盛(N・m)0.5オートパワーオフ(表示)60秒ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
スプリングサンシェード S EMERSON(エマーソン)スプリングサンシェード SEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
スプリングサンシェードの使い方:動画をご確認ください
材質ポリエステル100%グレー質量(g)150縦(mm)600横(mm)1300
エアーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)エアーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(13件のレビュー)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)9最大圧力(kPa)500付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、樹脂、他質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65電源コード(m)2.8(有効長2.75)連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)580(有効長520)最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式
タイヤストッパー(輪止め) EMERSON(エマーソン)タイヤストッパー(輪止め)EMERSON(エマーソン)(20件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
折り畳み式でコンパクト!!
用途ジャッキアップ、坂道での駐車に。適合車種軽自動車.普通乗用車・RV車・1BOX車まで材質スチール(ウレタン焼付塗装)質量(kg)0.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 125×90×30(使用時) 105×90×87
ガソリン携行缶 EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から7日以内出荷
KHK規格適合商品。 縦型タイプで幅の狭い場所に保管可能。 ゴミの侵入を防ぐノズルフィルター付。
付属品本体収納式給油ノズル、ノズル収納袋、内容物表示ステッカー仕様危険物保安技術協会認定品材質亜鉛メッキ鋼板厚さ(mm)鋼板/0.8ノズル長(mm)350規格KHK/UN危険物の類別非危険物
スプリングサンシェード L EMERSON(エマーソン)スプリングサンシェード LEMERSON(エマーソン)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質ポリエステル100%グレー質量(g)200縦(mm)700横(mm)1500
マルチLED停止表示灯 EMERSON(エマーソン)マルチLED停止表示灯EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
スピーディージャッキ1t(ケース入り) EMERSON(エマーソン)スピーディージャッキ1t(ケース入り)EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
能力(t)(最大)1.0最大使用荷重9.8kN本体質量(kg)6.78最高位(mm)355最低位(mm)138本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138適合車種軽自動車~普通乗用車
EM-142/143用部品キャップ EMERSON(エマーソン)EM-142/143用部品キャップEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
エマーソン 断熱サンシェード Mサイズ EMERSON(エマーソン)エマーソン 断熱サンシェード MサイズEMERSON(エマーソン)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
・ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード Mサイズ、EM-522です。・サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。・吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。・丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。・ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE寸法(幅W×高さH)(mm)本体:1300×700
エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶10L EMERSON(エマーソン)エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶10LEMERSON(エマーソン)
19,980税込21,978
1缶
当日出荷
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!! エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)2.6材質(本体)ステンレス鋼板容量(L)10危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×278×345
エマーソン ガソリン携行缶R専用エア調整ネジ EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶R専用エア調整ネジEMERSON(エマーソン)
529税込582
1個
当日出荷
適合EM-126/127/128共用危険物の類別非危険物
緊急脱出ハンマー EMERSON(エマーソン)緊急脱出ハンマーEMERSON(エマーソン)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンマーの先端に超硬質タングステン合金使用。ホルダー付
付属品ホルダー質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×75×30
ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)ボルケーノ ハイパワーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
エマーソン 断熱サンシェード Sサイズ EMERSON(エマーソン)エマーソン 断熱サンシェード SサイズEMERSON(エマーソン)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード Sサイズ、EM-521です。サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE本体サイズ(mm)W1300×D600
エマーソン バッテリーブースターケーブル EMERSON(エマーソン)エマーソン バッテリーブースターケーブルEMERSON(エマーソン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
急なバッテリー上がりでも安心!! ハイブリッド車救援端子対応!!
材質(ケーブル)CCA(銅約20%)
エマーソン ガソリン携行缶R専用パッキン EMERSON(エマーソン)エマーソン ガソリン携行缶R専用パッキンEMERSON(エマーソン)
499税込549
1個
当日出荷
適合EM-126/127/128共用セット内容キャップ用3枚、ノズル用2枚危険物の類別非危険物
EM-142/143用部品調整用ネジ EMERSON(エマーソン)EM-142/143用部品調整用ネジEMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
種類調整用ねじ危険物の類別非危険物
傘型サンシェード Lサイズ EMERSON(エマーソン)傘型サンシェード LサイズEMERSON(エマーソン)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
内装に優しい設計。内装を傷つけないヒモ式シャフトを採用し、骨組みは変幻自在なスプリング素材で、フレキシブル。しっかり固定&干渉防止。ガラス形状に追従してしっかりと押さえ、モニターに干渉しません。スリット付きでルームミラーやドラレコ、センサーなどに対応。
トルクレンチ 5-40N.m EMERSON(エマーソン)トルクレンチ 5-40N.mEMERSON(エマーソン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 。赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。精密機器、自転車、バイクの内装部品に向いており、コンパクトで狭い場所での作業に適している。
用途トルク対応レンジ幅(mm)30高さ(mm)30奥行(mm)238本体質量(g)334
エマーソン 断熱サンシェード Lサイズ EMERSON(エマーソン)エマーソン 断熱サンシェード LサイズEMERSON(エマーソン)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
・ニューレイトンのエマーソン 断熱サンシェード Lサイズ、EM-523です。・サンバイザーに挟むだけなので簡単に取り付け可能です。・吸盤不使用だからフロントガラスに吸盤アトが残りません。・丈夫で長持ち&へたれない、飛び出しにくい安全設計のスジガネ入りです。・ダッシュボードとステアリングの温度上昇を抑えることができます。
材質PE、アルミ、PP、スチール、TPE寸法(幅W×高さH)(mm)本体:1450×780
ガソリン携行缶専用 キャップ EMERSON(エマーソン)ガソリン携行缶専用 キャップEMERSON(エマーソン)
779税込857
1個
当日出荷
【適合ガソリン缶】 EM-276/EM-277/EM-278。EM-126/EM-127/EM-128。EM-145/EM-146/EM-147。1個入り
材質アルミ/耐油ゴムシルバー質量(g)60危険物の類別非危険物
エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶20L EMERSON(エマーソン)エマーソン たて型ステンレスガソリン携行缶20LEMERSON(エマーソン)
22,980税込25,278
1缶
欠品中
缶内にノズル収納可能!!トリプルハンドルで持ちやすい!! エマーソン ガソリン携行缶シリーズ100万缶販売達成!!
付属品給油ノズル(収納袋付き)長さ350mm・内容物表示ステッカー厚さ(mm)鋼板:0.8質量(kg)3.7材質(本体)ステンレス鋼板容量(L)20危険物の類別非危険物本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×465×345
EM-142/143用部品ノズル EMERSON(エマーソン)EM-142/143用部品ノズルEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物
ボトルジャッキ(ケース付) EMERSON(エマーソン)ボトルジャッキ(ケース付)EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
油圧式でらくらくジャッキアップ。コンパクト収納!!
タイプ油圧式規格SG規格適合製品