「自動車パンク」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12
吐出し量(L/min)35
運転音(dB)65程度(静音)
最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)
定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)
付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137
電源コード(m)4.8
連続使用時間(分)最大15
ホース長さ(mm)600
最大消費電流(A)10
適合タイヤバルブ英・米式
所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード