絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DNライティング

DNライティングのページです。DNライティングは、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在352件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名DNライティング株式会社
所在地〒254-0036 神奈川県平塚市宮松町15-23
352件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    端まで光り、継ぎ目のない光を演出するランプ
    口金GX5d定格寿命(時間)12000ランプの種類シームレスラインランプT6ランプ径6/8inch(≒20mm)
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング(8件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    豊富なサイズ、色を持つラピッドスタート形ランプ
    電球の種類蛍光ランプランプの種類ラピッドスタート形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径6/8inch(≒20mm)
  • 紫外線ランプ DNライティング

    紫外線ランプ

    DNライティング(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    紫外線殺菌ランプ 殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
    管径(Φmm)25.5口金G13
  • 直流電源装置 DNライティング

    直流電源装置

    DNライティング
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
    容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
  • コネクタ DNライティング

    コネクタ

    DNライティング
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    Φ15.5mm、省スペースランプ
    電球の種類蛍光ランプ口金G5ランプの種類高周波点灯専用形蛍光ランプランプ形状直管ランプ径5/8inch(≒15.5mm)
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
    品種シームレスラインランプ
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷から34日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ
  • LEDたなライト DNライティング

    LEDたなライト

    DNライティング
    9,098税込10,008
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可
    電源内蔵品種たなライト使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    4,998税込5,498
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC250V・12A品種3P継源コード
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    5,698税込6,268
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    エクストリームコンパクト 全45サイズ(特寸37種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2520mm以内)
    サイズ全45サイズ(特寸37種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2520mm以内
  • PWM信号制御調光器 DNライティング

    PWM信号制御調光器

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC100材質(パネル)ABS形式PDC1500T周波数(Hz)50/60本体質量(kg)0.3寸法(縦×横)(mm)120×116連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F負荷電流(A)15までRoHS指令(10物質対応)対応
  • SC3-LED用渡りコード DNライティング

    SC3-LED用渡りコード

    DNライティング(1件のレビュー)
    559税込615
    1本
    4日以内出荷
    器具間の延長コード。
    定格125V/5A連結数10灯までRoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS-LED/SC3-LED適合調光器 DNライティング

    HAS-LED/SC3-LED適合調光器

    DNライティング(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC100タイプ屋内用周波数(Hz)50/60
  • 片切りコード DNライティング

    片切りコード

    DNライティング
    1,498税込1,648
    1個
    20日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
  • 延長コード DNライティング

    延長コード

    DNライティング
    999税込1,099
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    定格DC24V・2A品種延長コード
  • LED渡りコード DNライティング

    LED渡りコード

    DNライティング
    789税込868
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    器具を離して電源を送る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • LED器具部品渡りコード DNライティング

    LED器具部品渡りコード

    DNライティング
    2,498税込2,748
    1個
    21日以内出荷
    AC100V電源と器具の接続に使用します
    長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
  • LED器具部品電源コード DNライティング

    LED器具部品電源コード

    DNライティング
    1,598税込1,758
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種電源コード
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    スリムサイズ 全66サイズ(特寸58種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティング

    TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り

    DNライティング
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
    コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 落下防止サドル 2個入 DNライティング

    落下防止サドル 2個入

    DNライティング
    789税込868
    1個
    20日以内出荷
    上向き・下向き取付可能
    品種SCF落下防止サドル
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    2,198税込2,418
    1個
    20日以内出荷
    調光・調色LEDモジュール用 PWM調光・調色ドライバとLEDモジュールの接続に使用します
    長さ(mm)3000質量(kg)0.001定格DC24V・2A品種接続コードエコロジー商品省エネ
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • 電源接続用コネクタケーブル DNライティング

    電源接続用コネクタケーブル

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    21日以内出荷
    AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
    定格AC300V・7A品種接続ケーブル
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    5,798税込6,378
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC125V・12A品種3P電源コード
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    4,598税込5,058
    1個
    20日以内出荷
    接地極付2PプラグとMKコネクタが一体になったコード 2極接地極付コンセントからMKコンセントへ給電するときに使用します
    定格AC125V・12A品種MKコンセント用電源コード
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    5,198税込5,718
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC125V・12A品種3P電源コード
  • 直流電源装置 DNライティング

    直流電源装置

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ
    質量(kg)0.9品種直流電源装置使用場所屋内・軒下調光率(%)PWM制御3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
  • 直流電源装置 DNライティング

    直流電源装置

    DNライティング
    6,498税込7,148
    1個
    21日以内出荷
    LEDモジュール用 非調光 LEDモジュール入力電力14W(13W)まで
    質量(kg)0.17容量36VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 調光器 DNライティング

    調光器

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷
    PWM制御 出力負荷15Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
    制御方式PWM品種調光器出力の適合負荷15Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
  • 接続コード DNライティング

    接続コード

    DNライティング
    1,198税込1,318
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    品種接続コードエコロジー商品省エネ
  • 接続コード DNライティング

    接続コード

    DNライティング
    3,500税込3,850
    1個
    20日以内出荷
    MXスレーブからの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
    長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
  • 軒下チェーンLEDモジュール DNライティング

    軒下チェーンLEDモジュール

    DNライティング
    4,898税込5,388
    1個
    20日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
    長さ(mm)100電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内エコロジー商品省エネ
  • 角度可変取付台座 DNライティング

    角度可変取付台座

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷
    コンパクトで軽量なデザイン。取り付けが簡単で、様々な場所に適応可能。
    品種角度可変取付台座
  • 延長コード DNライティング

    延長コード

    DNライティング
    999税込1,099
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    ダウンライト用延長コード ショーケース用延長コード 直流電源装置と灯具間を延長する場合に使用します
    定格AC300V・7A品種延長コード
  • マグネットサドル DNライティング

    マグネットサドル

    DNライティング
    999税込1,099
    1箱(3個)
    20日以内出荷
    照射角度45°に調節する場合に使用 サドルの磁石を利用してマグネット受け金具などスチールへ取り付けま
    品種マグネット付45度サドル
  • プロファイルS用サイドCAP DNライティング

    プロファイルS用サイドCAP

    DNライティング
    979税込1,077
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステム専用構成部品 切断可能
    品種ディフューザー
  • フレキシブルLEDモジュール DNライティング

    フレキシブルLEDモジュール

    DNライティング
    8,398税込9,238
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 最小曲げ半径300mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール色温度3500使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • ハウジング DNライティング

    ハウジング

    DNライティング
    2,998税込3,298
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFS2専用構成部品 切断可能
    品種ハウジング