絞り込み
ブランド
- DNライティング
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: DNライティングのすべての商品

屋外用LEDモジュール
DNライティング¥24,980~税込¥27,478~1個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内エコロジー商品省エネ
屋外用LEDモジュール
DNライティング¥23,980~税込¥26,378~1個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10075mm以内) 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10075mm以内エコロジー商品省エネ
屋外用LEDモジュール
DNライティング¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 66.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
屋外用LEDモジュール
DNライティング¥18,980~税込¥20,878~1個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 47.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
位相制御調光器
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から21日以内出荷正位相制御 出力負荷3Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください制御方式位相品種調光器出力の適合負荷3Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
ワイヤー 白
DNライティング¥3,898税込¥4,2881個20日以内出荷TRIMLINE専用吊りパーツ 取り付け穴を使用して取り付けます 高さ調節範囲:最長2000mm長さ(mm)2300質量(kg)0.02品種ワイヤー
ワイヤー スライド金具
DNライティング¥3,998税込¥4,3981個20日以内出荷プロファイルシステム専用構成部品 アルミハウジングPFS-ALの溝を使用して取り付ける 位置調整可能 ワイヤー長:2000mm長さ(mm)2300品種プロファイルシステム専用吊具
ルーバー 白
DNライティング¥599税込¥6591個20日以内出荷光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします 後付け可能 CHC-LED N20-WP用長さ(mm)100品種ルーバーエコロジー商品省エネ
ルーバー 黒
DNライティング¥599税込¥6591個20日以内出荷光源が見えた際のグレアを抑えます 眩しさを軽減し、光源の存在を目立たなくします 後付け可能 CHC-LED N20-WP用長さ(mm)100品種ルーバーエコロジー商品省エネ
ラインコンセント
DNライティング¥7,498~税込¥8,248~1個20日以内出荷から21日以内出荷ローボルト用ラインコンセント ZLC1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです 直流電源装置1台につき、ZLCは最大2系統まで接続可能です定格電圧DC30V品種ラインコンセント定格電流(A)15エコロジー商品省エネ
ラインコンセント
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷から21日以内出荷ラインコンセント 合計15Aまで給電可能 本体色はアイボリー・ブラウン・ブラックの3色 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)15
マグネット付露出型ラインコン
DNライティング¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷から21日以内出荷電源コード付マグネット付ラインコンセント 合計12Aまで給電可能 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)12
マグネット受け斜め金具
DNライティング¥939税込¥1,0331箱(3個)20日以内出荷LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具 取付け角度20°または25°に調整できる金具品種マグネット受け斜め金具エコロジー商品省エネ
マグネット受け金具
DNライティング¥559税込¥6151個ほか20日以内出荷から21日以内出荷LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具 長さがあるので墨出しに便利です品種マグネット受け金具エコロジー商品省エネ
ダウンライト(100V仕様)
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷から21日以内出荷什器用 高演色型 薄型 100V仕様 選べる3つの配光(35°/ 50°/100°) 100V直結・電源装置不要で簡単施工 薄型設計で、ディスプレイに最適質量(kg)0.1電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)入力電圧(V)100器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)30使用場所屋内(什器用)調光方式位相演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調色の可否×
ダウンライト(100V仕様)
DNライティング¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷什器用 高演色型 100V仕様 1/2ビーム角35° ユニバーサルタイプ 100V直結・電源装置不要で簡単施工 ディスプレイに最適 首振り30°質量(kg)0.16電源内蔵品種ダウンライト(100V仕様)埋め込み深さ(mm)50使用場所屋内(什器用)調光方式位相埋込穴(Φmm)75入力電圧AC100V
ジョイントモジュール
DNライティング¥6,798税込¥7,4781個20日以内出荷プロファイルシステムPFSH専用構成部品 FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール長さ(mm)153品種ジョイントモジュールエコロジー商品省エネ
ジョイント
DNライティング¥3,698税込¥4,0681個20日以内出荷ハウジングを連結する場合に使用します プロファイルシステムPFS2専用構成部品長さ(mm)200質量(kg)0.05品種ジョイント
サドル
DNライティング¥949税込¥1,0441箱(5個)20日以内出荷アルミレール(低背タイプ)に取付穴を開けない場合に使用します アルミレールTR-FXYL用 アルミレールTR-FXYL50A用 アルミレールTR-FXYSL1000C用 アルミレールTR-FXYTL1000C用品種アルミレール低背タイプ用固定金具
サイドキャップ
DNライティング¥1,198税込¥1,3181箱(2個)20日以内出荷プロファイルシステムPFS2専用構成部品 ハウジングの両端に取り付けるキャップ コネクタ用のノックアウト付き品種サイドキャップ
コンセントボックス
DNライティング¥6,598税込¥7,2581個20日以内出荷コンセントを組み込むためのボックス(1個用) コンセントの配線を美しく仕上げます 3PFCは使用できません品種コンセントボックス
コンセントボックス
DNライティング¥22,980税込¥25,2781個20日以内出荷PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能定格電圧AC125V品種組み込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
コンセントボックス
DNライティング¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷3PECコンセント付(2個) 2極接地極付コンセント付 マグネットでスチール什器へ取付可能質量(kg)0.71定格電圧AC125V品種組込みコンセントボックス(マグネット付)定格電流(A)15