絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
352件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MKコネクタ DNライティング

    MKコネクタ

    DNライティング
    2,598税込2,858
    1個
    21日以内出荷
    MKコンセント用継線コードに取り付けて使用します
    質量(kg)0.061定格AC250V・15A品種MKコネクタ
  • LED埋込専用PFMドライバ DNライティング

    LED埋込専用PFMドライバ

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    LEDモジュール用 埋め込み設置時に使用 LEDモジュール入力電力168Wまで
    品種埋め込み取付専用調光ドライバー使用場所屋内
  • LED部品直付金具 DNライティング

    LED部品直付金具

    DNライティング
    2,998税込3,298
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステム専用構成部品 アルミハウジングPFM-ALに取付穴を開けて取り付ける ワイヤー長:2000mm
    長さ(mm)2300品種プロファイルシステム専用吊具
  • LED部品調光調色ケーブル DNライティング

    LED部品調光調色ケーブル

    DNライティング
    2,198税込2,418
    1個
    21日以内出荷
    調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
    長さ(mm)2500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
  • LED部品調光調色ケーブル DNライティング

    LED部品調光調色ケーブル

    DNライティング
    1,798税込1,978
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    器具を離して調光・調色信号を送る場合に使用します
    定格DC24V・2A品種調光調色信号渡りコード
  • LED部品ジョイント DNライティング

    LED部品ジョイント

    DNライティング
    3,198税込3,518
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFM専用構成部品 ハウジングを連結する場合に使用します
    質量(kg)0.06品種ジョイント
  • LED部品サイドキャップ DNライティング

    LED部品サイドキャップ

    DNライティング
    1,498税込1,648
    1箱(2個)
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFM専用構成部品 ハウジングの両端に取り付けるキャップ
    質量(kg)0.01品種サイドキャップ
  • LED部品コーナーパーツ DNライティング

    LED部品コーナーパーツ

    DNライティング
    16,980税込18,678
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFM専用構成部品 コーナーを製作する場合に使用します
    質量(kg)0.18品種コーナーパーツ
  • LED部品PFMセット品 DNライティング

    LED部品PFMセット品

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブルLEDモジュールFXH-LED、FX50-LEDのハウジングユニット 継ぎ目なく角や端部まで光る 簡単にコーナーが製作可能 最長10mまでのドットレスなライン照明を実現 専用吊具で吊り下げ仕様も可能 埋め込み取り付け可能 切断可能
    品種プロファイルシステムエコロジー商品省エネ
  • LED部品45度サドル DNライティング

    LED部品45度サドル

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷
    アルミレールTR2-FXに取り付けて、照射角度(45°)を調節する場合に使用します
    品種斜めサドル
  • LED渡りコード DNライティング

    LED渡りコード

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷
    器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • LED渡りコード DNライティング

    LED渡りコード

    DNライティング
    2,498税込2,748
    1個
    20日以内出荷
    AC100V電源と器具の接続に使用します
    長さ(mm)2500品種接続コード
  • LED電源 DNライティング

    LED電源

    DNライティング
    10,980税込12,078
    1個
    20日以内出荷
    ダウンライト用 ショーケースライト用 非調光・調光兼用 位相制御 調光範囲10%~100% 2灯または3灯用
    容量25VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)位相調光10%~100%入力電圧AC100V
  • LED電源 DNライティング

    LED電源

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    LEDモジュール用 非調光・調光兼用 位相制御 調光範囲1%~100% LEDモジュール入力電力24W(22W)まで
    容量39VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)位相調光1%~100%入力電圧AC100V
  • LED電源 DNライティング

    LED電源

    DNライティング
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷
    LEDモジュール用 非調光・調光兼用 DALI制御 調光範囲5%~100% LEDモジュール入力電力105W(90W)まで
    質量(kg)1.25容量190VA/180VA/179VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)DALI調光5%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
  • LED吊具直付給電穴無 DNライティング

    LED吊具直付給電穴無

    DNライティング
    8,998税込9,898
    1個
    20日以内出荷
    吊り金具を天井に直に取り付ける プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品
    品種プロファイルシステム専用吊具固定方法ねじによる直付け
  • LED吊具直付給電穴付 DNライティング

    LED吊具直付給電穴付

    DNライティング
    8,598税込9,458
    1個
    20日以内出荷
    吊り金具を天井に直に取り付ける 穴開き プロファイルシステム構成部品:電源線用 TRIM LINE構成部品:PWM信号線用
    品種プロファイルシステム専用吊具固定方法ねじによる直付け
  • LED吊具挟込給電穴無 DNライティング

    LED吊具挟込給電穴無

    DNライティング
    8,998税込9,898
    1個
    20日以内出荷
    吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける 挟み込み固定 プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品
    品種プロファイルシステム専用吊具埋め込み深さ(mm)100固定方法挟み込み(取付板の厚み9.5mm~30mm)埋込穴(Φmm)65
  • LED吊具挟込給電穴付 DNライティング

    LED吊具挟込給電穴付

    DNライティング
    8,598税込9,458
    1個
    20日以内出荷
    吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける 挟み込み固定 プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品
    品種プロファイルシステム専用吊具埋め込み深さ(mm)100固定方法挟み込み(取付板の厚み9.5mm~30mm)埋込穴(Φmm)65
  • LED棚器具 DNライティング

    LED棚器具

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    LEDたなライト 棚全面照射型 透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可
    電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LED棚器具 DNライティング

    LED棚器具

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷
    LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可
    電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LED取付金具アンカーボルト DNライティング

    LED取付金具アンカーボルト

    DNライティング
    969税込1,066
    1個
    20日以内出荷
    吊り金具PF-PDP、PF-PDをボード天井に埋め込んで取り付ける アンカーボルト固定 プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品
    品種プロファイルシステム専用吊具固定方法M10アンカーボルト(長さ20mm)埋込穴(Φmm)65
  • LED器具部品渡りコード DNライティング

    LED器具部品渡りコード

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    器具を離して電源を送る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • LED器具部品電源渡ケーブル DNライティング

    LED器具部品電源渡ケーブル

    DNライティング
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    器具(軒下用)を離して電源を送る場合に使用します
    定格AC300V・7A品種渡りケーブル
  • LED器具部品取付クリップ DNライティング

    LED器具部品取付クリップ

    DNライティング
    919税込1,011
    1箱(5個)
    20日以内出荷
    フレキシブルLEDモジュール用 直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用 上向き取付専用 FXD-LED用 FXD-LED2用
    品種取付クリップ
  • LED器具部品延長ケーブル DNライティング

    LED器具部品延長ケーブル

    DNライティング
    1,398税込1,538
    1個
    20日以内出荷
    LEDモジュール(軒下用)間を延長して電源を送る場合に使用します
    長さ(mm)300定格AC300V・10A品種延長ケーブル
  • LED器具部品コネクタホルダ DNライティング

    LED器具部品コネクタホルダ

    DNライティング
    459税込505
    1個
    20日以内出荷
    高効率で長寿命のLED照明。省エネ設計で環境に優しい。
    品種コネクタホルダーエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED器具部品アルミレール DNライティング

    LED器具部品アルミレール

    DNライティング
    1,998税込2,198
    1個
    20日以内出荷
    直線で取り付ける場合に使用します R200mm未満に曲げないでください
    品種アルミレール
  • LED器具部品アルミレール DNライティング

    LED器具部品アルミレール

    DNライティング
    2,698税込2,968
    1個
    20日以内出荷
    曲線で取り付ける場合に使用します 300mm毎に1個の間隔で取り付けてください
    長さ(mm)50品種50mmアルミレール
  • LED器具部品ZLHコード DNライティング

    LED器具部品ZLHコード

    DNライティング
    2,098税込2,308
    1個
    20日以内出荷
    LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
    質量(kg)0.015定格DC24V・1.2A品種プラグ付コード
  • LED器具部品 DNライティング

    LED器具部品

    DNライティング
    579税込637
    1箱(5個)
    20日以内出荷
    アルミレールに取付穴を開けない場合に使用します アルミレールTR2-FX用
    長さ(mm)17質量(kg)0.017品種アルミレール用固定金具
  • LED器具部品 DNライティング

    LED器具部品

    DNライティング
    869税込956
    1箱(5個)
    20日以内出荷
    アルミレールTR-FXH/TR2-FXHを固定する金具
    品種アルミレール用固定金具
  • LED器具調光信号渡ケーブル DNライティング

    LED器具調光信号渡ケーブル

    DNライティング
    2,298税込2,528
    1個
    20日以内出荷
    調光器からの調光信号線の接続(軒下用器具)に使用します
    定格DC60V・2A品種調光信号接続ケーブル
  • LED器具調光信号渡ケーブル DNライティング

    LED器具調光信号渡ケーブル

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    20日以内出荷
    器具(軒下用)を離して調光信号を送る場合に使用します
    定格DC60V・2A品種調光信号渡りケーブル
  • LED器具段調光アダプタ DNライティング

    LED器具段調光アダプタ

    DNライティング
    4,998税込5,498
    1個
    20日以内出荷
    LEDモジュール用 直流電源装置とLEDモジュールの間に接続 段調光(10%、30%、60%、100%) LEDモジュール入力電力240Wまで
    質量(kg)0.08品種段調光アダプタ入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで使用場所屋内調光率(%)60%、30%、10%、100%
  • LED器具曲りアルミレール DNライティング

    LED器具曲りアルミレール

    DNライティング
    5,698税込6,268
    1個
    20日以内出荷
    曲線で取り付ける場合に使用します
    長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
  • LED器具位相調光ドライバー DNライティング

    LED器具位相調光ドライバー

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    LEDモジュール用 調光 位相制御 1%(0%)~100%
    質量(kg)0.13品種位相調光ドライバ入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで使用場所屋内調光範囲位相1%(0%)~100%
  • LED器具マグネット受け金具 DNライティング

    LED器具マグネット受け金具

    DNライティング
    669税込736
    1個
    21日以内出荷
    LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作る台座(金具)です
    品種マグネット受け金具
  • LED器具 モジュールホルダ DNライティング

    LED器具 モジュールホルダ

    DNライティング
    579税込637
    1箱(5個)
    20日以内出荷
    LEDモジュールの落下、ズレを防止するためのホルダー 上向き取付以外に使用
    品種モジュールホルダー
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    27,980税込30,778
    1個
    20日以内出荷
    軒下用 Seamlessline LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角140° 重耐塩仕様(特注対応可)
    電源内蔵品種軒下用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V
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
6ページ目: DNライティング 【通販モノタロウ】 最短即日出荷