絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
352件中 321352
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト DNライティング

    LEDダウンライト

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    薄型 グレアレスタイプ 1/2ビーム角55° 電源別置 まぶしさを軽減したグレアレスタイプ グレアカット30° 薄型設計で、ディスプレイに最適
    質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24Vエコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモジュール DNライティング

    LEDジョイントモジュール

    DNライティング
    7,398税込8,138
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFSH専用構成部品 FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
    材質本体:ポリカーボネート・乳白半透明長さ(mm)153質量(kg)0.01品種ジョイントモジュール入力電流(A)0.05(0.04)入力電力(W)3.8W(3.4W)、LEDモジュール:1.4(1.1)エコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモジュール DNライティング

    LEDジョイントモジュール

    DNライティング
    14,980税込16,478
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFM専用構成部品 FXH-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
    材質メラミン・樹脂・プラスチック質量(kg)0.05品種ジョイントモジュールエコロジー商品省エネ
  • LEDジョイントモジュール DNライティング

    LEDジョイントモジュール

    DNライティング
    7,698税込8,468
    1個
    20日以内出荷
    プロファイルシステムPFM専用構成部品 FX50-LEDと連結して端部まで発光させるLEDモジュール
    質量(kg)0.01品種ジョイントモジュールエコロジー商品省エネ
  • LEDアルミレール DNライティング

    LEDアルミレール

    DNライティング
    849税込934
    1個
    20日以内出荷
    本体の磁石以外で取り付ける場合に使用 サイズ100専用 CHC-LED N20用 CHC-LED F用
    付属品なべタッピングねじ 3×12mm 1個、ズレ防止シート1個材質アルミ長さ(mm)100品種100mmアルミレール
  • LEDアルミレール DNライティング

    LEDアルミレール

    DNライティング
    1,998税込2,198
    1個
    20日以内出荷
    本体の磁石以外で取り付ける場合に使用 CHC-LED N20用 CHC-LED F用
    付属品なべタッピングねじ3×12mm 5個(2500サイズは10個)、ズレ防止シート10個(500サイズ増毎に5個ずつ増)材質アルミ品種アルミレール
  • LCプラグ DNライティング

    LCプラグ

    DNライティング
    899税込989
    1個
    21日以内出荷
    ラインコンセント専用 色はホワイトとブラック
    質量(kg)0.056品種プラグ
  • LCカバー1000 DNライティング

    LCカバー1000

    DNライティング
    449税込494
    1個
    20日以内出荷
    ラインコンセントの使用しない部分に差し込んで安全性と美観性を補います
    質量(kg)0.33品種カバー
  • Fモール DNライティング

    Fモール

    DNライティング
    419税込461
    1個
    20日以内出荷
    ブラケットに引っ掛けコードを収めます
    長さ(mm)1000品種Fモール
  • C-LED用接続コード DNライティング

    C-LED用接続コード

    DNライティング
    2,098税込2,308
    1個
    20日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュール(冷蔵・冷凍用)の接続に使用します
    長さ(mm)3000質量(kg)0.03品種接続コード
  • 100mmアルミレール DNライティング

    100mmアルミレール

    DNライティング
    1,498税込1,648
    1個
    20日以内出荷
    曲線で取り付ける場合に使用 CHC-LED F-WP / CHC-LED N20-WP用 コネクタ収納タイプ
    付属品トラスタッピングねじ 3.5×16mm 1個、ズレ防止金具1個材質アルミ長さ(mm)100品種100mmアルミレール
  • SC3-LED用調光信号渡りコード DNライティング

    SC3-LED用調光信号渡りコード

    DNライティング(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    4日以内出荷
    定格DC24V・2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED DNライティング

    コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED

    DNライティング
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    入力電圧(V)AC100タイプ屋内仕様LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否
  • 接着剤 DNライティング

    接着剤

    DNライティング
    1,298税込1,428
    1個
    20日以内出荷
    -
  • 樹脂サドル 5個入 DNライティング

    樹脂サドル 5個入

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷
    直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂レールTRP-FXYLと併用できます
    品種樹脂サドルエコロジー商品省エネ
  • 樹脂サドル 5個入 DNライティング

    樹脂サドル 5個入

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷
    直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作ることができます どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂レールTRP-FXYHと併用できます
    品種樹脂サドルエコロジー商品省エネ
  • モジュールクリップ 5個入 DNライティング

    モジュールクリップ 5個入

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    20日以内出荷
    アルミレールをカットしてモジュールクリップを追加する必要があるところに使用します アルミレールTR-FXAS9-1000A/TR-FXAS9-1000CA用
    品種モジュールクリップ
  • モジュールクリップ 5個入 DNライティング

    モジュールクリップ 5個入

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    21日以内出荷
    アルミレールへの取り付けに使用します アルミレールTR-FXAS11-1000A/TR-FXAS11-1000CA用
    品種モジュールクリップ
  • ドームエンドキャップ DNライティング

    ドームエンドキャップ

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1箱(2個)
    20日以内出荷
    アルミレールの両端に取り付けるキャップ
    付属品止めねじM4(本体に装着2個)、六角レンチ1個、LEDモジュール端部処理用テープ2枚本体ポリカーボネート・乳白半透明エコロジー商品省エネ
  • チェーンLEDモジュール DNライティング

    チェーンLEDモジュール

    DNライティング
    2,998税込3,298
    1個
    20日以内出荷
    つなげて使える長さ100mmのユニット ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2500mm以内)
    電源要(別置・別売)品種チェーンLEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2500mm以内エコロジー商品省エネ
  • スクエアカバー DNライティング

    スクエアカバー

    DNライティング
    1,198税込1,318
    1個
    20日以内出荷
    ドットレスにするディフューザーカバー 切断可能
  • スイッチプレート DNライティング

    スイッチプレート

    DNライティング
    789税込868
    1個
    21日以内出荷
    -
  • サドル DNライティング

    サドル

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1箱(5個)
    20日以内出荷
    直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 モジュールホルダー付
    品種取付サドルエコロジー商品省エネ
  • サドル DNライティング

    サドル

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1箱(5個)
    20日以内出荷
    直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 モジュールホルダー付
    品種取付サドルエコロジー商品省エネ
  • エンドキャップ DNライティング

    エンドキャップ

    DNライティング
    459税込505
    1個
    20日以内出荷
    切断したLEDモジュール端部に指定接着剤で取り付けます FXA-T9-WP用
    品種エンドキャップ
  • エンドキャップ DNライティング

    エンドキャップ

    DNライティング
    459税込505
    1個
    20日以内出荷
    切断したLEDモジュール端部に指定接着剤で取り付けます FXA-T28-WP用
    品種エンドキャップ
  • エンドキャップ DNライティング

    エンドキャップ

    DNライティング
    459税込505
    1個
    20日以内出荷
    切断したLEDモジュール端部に指定接着剤で取り付けます FXA-S9-WP用
    品種エンドキャップ
  • エンドキャップ DNライティング

    エンドキャップ

    DNライティング
    459税込505
    1個
    21日以内出荷
    切断したLEDモジュール端部に指定接着剤で取り付けます FXA-S11-WP用
    品種エンドキャップ
  • アルミレール 5個入 DNライティング

    アルミレール 5個入

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    20日以内出荷
    直線で取り付ける場合に使用します FXA-T9-WP用
    長さ(mm)35品種35mmアルミレール
  • MKヒューズ DNライティング

    MKヒューズ

    DNライティング
    559税込615
    1個
    20日以内出荷
    -
    質量(kg)0.001
  • LED部品サドル DNライティング

    LED部品サドル

    DNライティング
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    20日以内出荷
    サドルの磁石を利用してマグネット受け金具へSFLを取り付ける場合に使用
    品種取付サドル
  • 継線コード 3PTJ1500 DNライティング

    継線コード 3PTJ1500

    DNライティング
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード。什器間で電源を送るときに使用します。温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    コード長さ(m)1.5