絞り込み
ブランド
- DNライティング
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: DNライティングのすべての商品
特価

コンセントボックス
DNライティング¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷3PECコンセント付(2個) 15Aブレーカー付 マグネットでスチール什器へ取付可能質量(kg)0.82定格電圧AC125V品種組込みコンセントボックス(マグネット付)定格電流(A)15
コンセントボックス
DNライティング¥18,980税込¥20,8781個20日以内出荷3PECコンセント付(2個) 15Aブレーカー付 ねじ止めで木什器へ取付可能質量(kg)0.66定格電圧AC125V品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
コンセントボックス
DNライティング¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷3PECコンセント付 マグネットでスチール什器へ取付可能質量(kg)0.34定格電圧AC250V品種組込みコンセントボックス(マグネット付)定格電流(A)15
コンセントボックス
DNライティング¥8,598税込¥9,4581個21日以内出荷3PECコンセント付 ねじ止めで木什器へ取付可能質量(kg)0.275定格電圧AC250V品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
コンセントボックス
DNライティング¥8,698税込¥9,5681個20日以内出荷1個で受電用と給電用のコンセントが取り付けられます 3PFCは使用できません質量(kg)0.575品種コンセントボックス
コールドケースランプ
DNライティング¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷から37日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃品種コールドケースランプ
コールドケースランプ
DNライティング¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷から34日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-30℃~-11℃品種コールドケースランプ
コールドケースランプ
DNライティング¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷から21日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ18種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃品種コールドケースランプ
エースラインランプ
DNライティング¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷から31日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ 紫外線カット サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能品種エースラインランプ(紫外線カット)
アルミレール直線
DNライティング¥2,298~税込¥2,528~1個20日以内出荷直線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXYS-LED用 FXYT-LED用 モジュールホルダー付品種アルミレール
アルミレール直線
DNライティング¥1,998~税込¥2,198~1個20日以内出荷直線で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 モジュールホルダー付品種アルミレール 低背タイプ
アルミレール曲線
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXYT-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
アルミレール曲線
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXYS-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
アルミレール曲線
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します FXYT-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール 低背タイプ
アルミレール曲線
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール 低背タイプ
アルミレール
DNライティング¥2,498~税込¥2,748~1個20日以内出荷直線で取り付ける場合に使用します コネクタ収納タイプ CHC-LED F-WP / CHC-LED N20-WP用品種アルミレール
アルミレール
DNライティング¥2,698税込¥2,9681箱(5個)20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXYS-LED用 FXYT-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)50品種50mmアルミレール
アルミレール
DNライティング¥2,698税込¥2,9681箱(5個)20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)50品種50mmアルミレール 低背タイプ
SC斜めサドル 2個入
DNライティング¥789税込¥8681個20日以内出荷照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します サドルの取付方向を変えることで30°、45°に調整できます 上向き・下向き取付可能品種SC斜めサドル
PWM信号制御調光器
DNライティング¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷PWM制御 出力負荷15Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください制御方式PWM品種調光器出力の適合負荷15Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
MKコンセントボックス
DNライティング¥6,698税込¥7,3681個20日以内出荷MKコンセントを組み込むためのボックス コンセントの配線を美しく仕上げます質量(kg)0.214品種MKコンセントボックス