絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
351件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷から35日以内出荷
    高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
    品種エコラインランプ
  • アルミレール DNライティング

    アルミレール

    DNライティング
    1,998税込2,198
    1個
    20日以内出荷
    直線で取り付ける場合に使用します
    品種アルミレール
  • LED電源コード DNライティング

    LED電源コード

    DNライティング
    1,598税込1,758
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種電源コード
  • LED電源 DNライティング

    LED電源

    DNライティング
    4,998税込5,498
    1個
    21日以内出荷
    ダウンライト用 非調光 1灯用
    質量(kg)0.144容量10VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光
  • LED器具部品 DNライティング

    LED器具部品

    DNライティング
    789税込868
    1箱(2個)
    20日以内出荷
    照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します サドルの取付方向を変えることで30°、45°に調整できます 上向き・下向き取付可能
    品種SCF斜めサドル
  • LED器具マグネット受け金具 DNライティング

    LED器具マグネット受け金具

    DNライティング
    559税込615
    1個
    21日以内出荷
    LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
    品種マグネット受け金具
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    21,980税込24,178
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 2000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ライティングダクト型(Plug Series) 非調光 光源一体型
    電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】不可入力電圧AC100V調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    8,398税込9,238
    1個
    20日以内出荷
    制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
    集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°) 全40サイズ(特寸32種類) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統2750mm以以内) Ra96(高演色型)も受注生産可
    電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統2750mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    6,698税込7,368
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    フレキシブル 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎に切断可能 特寸対応可
    サイズ60mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    5,598税込6,158
    1個
    20日以内出荷
    フレキシブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 50mm毎で切断可能 DNL PROFILE SYSTEM PFSH/PFS適合LEDモジュール 特寸対応可
    サイズ50mm毎で特寸対応可能電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内エコロジー商品省エネ
  • LEDモジュール DNライティング

    LEDモジュール

    DNライティング
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    TRIM LINE交換用LEDモジュール 適合LED照明器具 TRL-APD
    カバードーム型カバー品種TRIM LINE交換用LEDモジュールエコロジー商品省エネ
  • LEDマグネット金具 DNライティング

    LEDマグネット金具

    DNライティング
    559税込615
    1箱(3個)
    21日以内出荷
    LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
    質量(kg)0.037品種マグネット受け金具エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DNライティング

    LEDダウンライト

    DNライティング
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    薄型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 電源別置 薄型設計で、ディスプレイに最適 高演色型(Ra95-98)
    長さ(mm)85質量(kg)0.08電源要(別置・別売)品種ダウンライト(電源別置)埋め込み深さ(mm)25使用場所屋内ビーム角度(°)85調光方式位相埋込穴(Φmm)60入力電圧DC24V入力電力(W)4.9、LEDモジュール:4.1エコロジー商品省エネ
  • 露出型ラインコンセント DNライティング

    露出型ラインコンセント

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    電源コード付ラインコンセント 合計12Aまで給電可能 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
    定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)12
  • 連結金具 白 DNライティング

    連結金具 白

    DNライティング
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
    TRIMLINE専用吊りパーツ 3面発光器具を連結する際に使用します 器具側面に覆い被せて連結します
    品種連結金具
  • 連結金具 黒 DNライティング

    連結金具 黒

    DNライティング
    6,998税込7,698
    1個
    20日以内出荷
    TRIMLINE専用吊りパーツ 3面発光器具を連結する際に使用します 器具側面に覆い被せて連結します
    品種連結金具
  • 連結金具 DNライティング

    連結金具

    DNライティング
    4,198税込4,618
    1個
    20日以内出荷
    TRIMLINE専用吊りパーツ 1面発光器具を連結する際に使用します 器具内部で連結します
    品種連結金具
  • 冷蔵・冷凍用LEDモジュール DNライティング

    冷蔵・冷凍用LEDモジュール

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 乳白カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可エコロジー商品省エネ
  • 冷蔵・冷凍用LEDモジュール DNライティング

    冷蔵・冷凍用LEDモジュール

    DNライティング
    9,998税込10,998
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    冷蔵・冷凍ケース用 IP保護等級:IP65 透明カバー 精肉、鮮魚(赤身)、生鮮食品に最適なFM色とLP色をラインナップ
    サイズ全54サイズ(特寸48種類)電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内(冷蔵・冷凍ケース用)調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結不可エコロジー商品省エネ
  • 落下防止金具 5個入 DNライティング

    落下防止金具 5個入

    DNライティング
    919税込1,011
    1個
    20日以内出荷
    屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-T9-WP用
    品種落下防止パーツエコロジー商品省エネ
  • 落下防止金具 4個入 DNライティング

    落下防止金具 4個入

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷
    屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S9-WP用
    品種落下防止パーツエコロジー商品省エネ
  • 落下防止金具 4個入 DNライティング

    落下防止金具 4個入

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    21日以内出荷
    屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S11-WP用
    品種落下防止パーツエコロジー商品省エネ
  • 落下防止金具 DNライティング

    落下防止金具

    DNライティング
    599税込659
    1箱(5個)
    21日以内出荷
    LEDモジュールの取付ホルダー 照射方向を自由に変えられます
    品種落下防止金具エコロジー商品省エネ
  • 落下防止サドル 3個入 DNライティング

    落下防止サドル 3個入

    DNライティング
    1,298税込1,428
    1個
    20日以内出荷
    上向き・下向き取付する場合に使用 SFL専用
    品種SFL落下防止サドル
  • 落下防止サドル 2個入 DNライティング

    落下防止サドル 2個入

    DNライティング
    789税込868
    1個
    21日以内出荷
    上向き・下向き取付する場合に使用
    品種SC落下防止サドル
  • 片切り接続コード DNライティング

    片切り接続コード

    DNライティング
    1,898税込2,088
    1個
    20日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    長さ(mm)4500定格DC24V・5A品種接続コードエコロジー商品省エネ
  • 変換コード DNライティング

    変換コード

    DNライティング
    689税込758
    1個
    20日以内出荷
    LEDモジュールの受電方向を変更する場合に使用します
    長さ(mm)100定格DC24V・2A品種変換コードエコロジー商品省エネ
  • 変換ケーブル DNライティング

    変換ケーブル

    DNライティング
    1,098税込1,208
    1個
    20日以内出荷
    LINERWASHの受電方向を変更する場合に使用します リード線長:50mm 付属品:終端コネクタ
    長さ(mm)50品種変換ケーブル
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    2,198税込2,418
    1個
    20日以内出荷
    調光・調色LEDモジュール用 PWM調光・調色ドライバとLEDモジュールの接続に使用します
    長さ(mm)3000質量(kg)0.001定格DC24V・2A品種接続コードエコロジー商品省エネ
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    799税込879
    1個
    20日以内出荷
    調光・調色LEDモジュール用 LEDモジュール間を延長する場合に使用します
    質量(kg)0.001定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    1,298税込1,428
    1個
    20日以内出荷
    器具を離して電源を送る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    689税込758
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
  • 電源入力用吊具・ボックス 白 DNライティング

    電源入力用吊具・ボックス 白

    DNライティング
    17,980税込19,778
    1個
    20日以内出荷
    アンカーボルト用 電源コード付き TRIM LINE構成部品
    品種電源入力用吊具・ボックス
  • 電源入力用吊具・ボックス DNライティング

    電源入力用吊具・ボックス

    DNライティング
    18,980税込20,878
    1個
    20日以内出荷
    吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける 挟み込み固定 電源コード付き TRIM LINE構成部品
    品種電源入力用吊具・ボックス
  • 電源入力用吊り具・ボックス DNライティング

    電源入力用吊り具・ボックス

    DNライティング
    11,980税込13,178
    1個
    20日以内出荷
    直付け用 電源コード付き 吊りの機能はありません TRIM LINE構成部品
    品種電源入力用吊り具・ボックス
  • 電源接続用コネクタケーブル DNライティング

    電源接続用コネクタケーブル

    DNライティング
    3,598税込3,958
    1個
    20日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュール(軒下用)の接続に使用します
    長さ(mm)3000定格AC300V・10A品種接続ケーブルエコロジー商品省エネ
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    MKコネクタが両側についたコード MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに使用します
    定格AC125V・12A品種MKコンセント用継線コード
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    1,598税込1,758
    1個
    20日以内出荷
    LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
    質量(kg)0.01定格AC125V・5A品種電源コード