絞り込み
ブランド
- DNライティング
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: DNライティングのすべての商品

コンセントボックス
DNライティング¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷3PECコンセント付 マグネットでスチール什器へ取付可能質量(kg)0.34定格電圧AC250V品種組込みコンセントボックス(マグネット付)定格電流(A)15
コンセントボックス
DNライティング¥8,598税込¥9,4581個21日以内出荷3PECコンセント付 ねじ止めで木什器へ取付可能質量(kg)0.275定格電圧AC250V品種組込みコンセントボックス(ねじ止めフック付)定格電流(A)15
コンセントボックス
DNライティング¥8,698税込¥9,5681個20日以内出荷1個で受電用と給電用のコンセントが取り付けられます 3PFCは使用できません質量(kg)0.575品種コンセントボックス
コールドケースランプ
DNライティング¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷から37日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃品種コールドケースランプ
コールドケースランプ
DNライティング¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷から34日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-30℃~-11℃品種コールドケースランプ
コールドケースランプ
DNライティング¥16,980~税込¥18,678~1個20日以内出荷から21日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ18種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃品種コールドケースランプ
エースラインランプ
DNライティング¥13,980~税込¥15,378~1個20日以内出荷から31日以内出荷ラピッドスタート形蛍光ランプ 紫外線カット サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能品種エースラインランプ(紫外線カット)
アルミレール直線
DNライティング¥2,298~税込¥2,528~1個20日以内出荷直線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXYS-LED用 FXYT-LED用 モジュールホルダー付品種アルミレール
アルミレール直線
DNライティング¥1,998~税込¥2,198~1個20日以内出荷直線で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 モジュールホルダー付品種アルミレール 低背タイプ
アルミレール曲線
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXYT-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
アルミレール曲線
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXYS-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
アルミレール曲線
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します FXYT-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール 低背タイプ
アルミレール曲線
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール 低背タイプ
アルミレール
DNライティング¥2,498~税込¥2,748~1個20日以内出荷直線で取り付ける場合に使用します コネクタ収納タイプ CHC-LED F-WP / CHC-LED N20-WP用品種アルミレール
アルミレール
DNライティング¥2,698税込¥2,9681箱(5個)20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXYS-LED用 FXYT-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)50品種50mmアルミレール
アルミレール
DNライティング¥2,698税込¥2,9681箱(5個)20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)50品種50mmアルミレール 低背タイプ
SC斜めサドル 2個入
DNライティング¥789税込¥8681個20日以内出荷照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します サドルの取付方向を変えることで30°、45°に調整できます 上向き・下向き取付可能品種SC斜めサドル
PWM信号制御調光器
DNライティング¥21,980税込¥24,1781個20日以内出荷PWM制御 出力負荷15Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください制御方式PWM品種調光器出力の適合負荷15Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
MKコンセントボックス
DNライティング¥6,698税込¥7,3681個20日以内出荷MKコンセントを組み込むためのボックス コンセントの配線を美しく仕上げます質量(kg)0.214品種MKコンセントボックス
LED埋込専用PFMドライバ
DNライティング¥17,980税込¥19,7781個20日以内出荷LEDモジュール用 埋め込み設置時に使用 LEDモジュール入力電力168Wまで品種埋め込み取付専用調光ドライバー使用場所屋内