絞り込み
ブランド
- DNライティング
- モノタロウ(3,825)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,926)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: DNライティングのすべての商品

直流電源装置
DNライティング¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷LINERWASHシリーズ専用直流電源装置 LINEWASH:950~1750mm時に使用 ROUND WASH/SINGLE WASH:19~35ユニット時に使用質量(kg)0.5品種直流電源装置
直流電源装置
DNライティング¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷LINERWASHシリーズ専用直流電源装置 LINEWASH:700~1000mm時に使用 ROUND WASH/SINGLE WASH:14~20ユニット時に使用質量(kg)0.5品種直流電源装置
直流電源装置
DNライティング¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷LINERWASHシリーズ専用直流電源装置 LINEWASH:1700~3000mm時に使用 ROUND WASH/SINGLE WASH:34~60ユニット時に使用質量(kg)0.5品種直流電源装置
直流電源装置
DNライティング¥26,980税込¥29,6781個20日以内出荷LINERWASHシリーズ専用直流電源装置 LINEWASH:100~750mm時に使用 ROUND WASH/SINGLE WASH:1~15ユニット時に使用質量(kg)0.5品種直流電源装置
直流電源装置
DNライティング¥12,980税込¥14,2781個当日出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで容量44VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
直流電源装置
DNライティング¥43,980税込¥48,3781個20日以内出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力224W(192W)まで質量(kg)1.8容量369VA/356VA/361VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
調光調色信号コード
DNライティング¥5,998税込¥6,5981個20日以内出荷TRIMLINE専用吊りパーツ 本体の「調光調色信号送りコネクタ」と接続します リード線長2500mm長さ(mm)2500品種調光調色信号コード
調光信号渡りコード
DNライティング¥1,098税込¥1,2081個21日以内出荷調光器からの信号線の接続(器具)に使用します長さ(mm)2500質量(kg)0.033定格DC24V・2A品種調光信号接続コード
調光信号コード
DNライティング¥979税込¥1,0771個20日以内出荷TRIMLINE専用吊りパーツ 本体の「調光信号送りコネクタ」と接続します リード線長2500mm長さ(mm)2500品種調光信号コード
什器コンセント
DNライティング¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から21日以内出荷トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント 什器用接地極付2Pコンセント 受電・給電どちらにも使用可能 温度ヒューズ内蔵型長さ(mm)63定格電圧AC250V品種MKコンセント定格電流(A)12
樹脂レール
DNライティング¥1,998~税込¥2,198~1個20日以内出荷直付(直線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用 低背タイプ どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂サドルFXYLPサドルと併用できます品種樹脂レールエコロジー商品省エネ
樹脂レール
DNライティング¥1,998~税込¥2,198~1個20日以内出荷から21日以内出荷直付(直線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED/FXYT-LED/FXCS-LED/FXCT-LED共用 コネクタ収納タイプ どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 透明樹脂サドルFXYHPサドルと併用できます品種樹脂レールエコロジー商品省エネ
樹脂サドル
DNライティング¥1,098税込¥1,2081箱(5個)20日以内出荷直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ品種樹脂サドルエコロジー商品省エネ
取付クリップ
DNライティング¥579税込¥6371箱(5個)20日以内出荷取付け角度20°または25°に調整できる金具 フレキシブルLEDモジュール用 直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用品種取付クリップエコロジー商品省エネ
取付クリップ
DNライティング¥579~税込¥637~1箱(5個)20日以内出荷から21日以内出荷フレキシブルLEDモジュール用 直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用品種取付クリップエコロジー商品省エネ
軒下用シームレスラインランプ
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷から21日以内出荷シームレスラインランプ イーブズ専用 サイズ4種類 太さ20mm 軒下専用 定格寿命12000時間品種イーブズ専用ランプ
軒下チェーンLEDモジュール
DNライティング¥5,398~税込¥5,938~1個20日以内出荷つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ワイド配光タイプ(1/2ビーム角110°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6000mm以内)電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール定格入力電力DC24V使用場所軒下調光方式PWM/DALI連結1系統6000mm以内エコロジー商品省エネ
軒下チェーンLEDモジュール
DNライティング¥21,980~税込¥24,178~1個20日以内出荷つなげて使える長さ100mmのユニット 軒下用(IP65) ナロー配光タイプ(1/2ビーム角23°) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統5500mm以以内)電源要(別置・別売)品種軒下用チェーンLEDモジュール使用場所軒下調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統5500mm以内エコロジー商品省エネ
建築化照明
DNライティング¥37,980~税込¥41,778~1個20日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面発光(Ichi-Men Series) 調光調色型(5000K~2800K) 1600lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯まで入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
建築化照明
DNライティング¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 一面ライティングダクト型(Ichi-Men Plug Series) 調光兼用型 光源一体型電源内蔵品種建築化照明定格入力電力AC100V使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】不可エコロジー商品省エネ
建築化照明
DNライティング¥40,980~税込¥45,078~1個20日以内出荷から21日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ライティングダクト型(Plug Series) 調光兼用型 光源一体型電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】不可エコロジー商品省エネ
建築化照明
DNライティング¥36,980~税込¥40,678~1個20日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 本体色ブラック 位相調光型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】10灯まで(非調光時)入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
建築化照明
DNライティング¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) スクエア型カバー 位相調光型 ハイパワー・コンパクト型 LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式位相送り方式【電源】10灯まで(非調光時)入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
建築化LED照明
DNライティング¥15,980~税込¥17,578~1個20日以内出荷Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 高効率・ローコストモデル電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V、200V共用エコロジー商品省エネ
曲がりアルミレール低背タイプ
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します FXCT-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール 低背タイプエコロジー商品省エネ
曲がりアルミレール低背タイプ
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します FXCS-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール 低背タイプエコロジー商品省エネ
曲がりアルミレール
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXCT-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレールエコロジー商品省エネ
曲がりアルミレール
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます FXCS-LED用 モジュールホルダー付長さ(mm)1000品種曲がりアルミレールエコロジー商品省エネ
曲がりアルミレール
DNライティング¥6,898税込¥7,5881個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用 CHC-LED F-WP / CHC-LED N20-WP用 コネクタ収納タイプ長さ(mm)1000品種曲がりアルミレール
屋外用LED照明
DNライティング¥52,980~税込¥58,278~1個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200Vエコロジー商品省エネ
屋外用LED照明
DNライティング¥55,980~税込¥61,578~1個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 非調光型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角16° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式不可送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200Vエコロジー商品省エネ
屋外用LED照明
DNライティング¥93,980税込¥103,3781個20日以内出荷屋外用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IP65 調光型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角85° 重耐塩仕様(特注対応可)長さ(mm)912質量(kg)3.4電源内蔵品種屋外用照明色温度5000使用場所屋外調光方式PWM送り方式【電源】不可【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100V/AC200V調光の可否不可エコロジー商品省エネ
屋外用LEDモジュール
DNライティング¥24,980~税込¥27,478~1個20日以内出荷屋外用 フレキシブル IP保護等級IP67 ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ(最小曲げ半径150mm) 埋め込み取付可能 連結可(1系統10122mm以内) 66.5mm毎で切断可電源要(別置・別売)品種屋外用LEDモジュール色温度2200使用場所屋外調光方式PWM/DALI入力電圧DC24V連結1系統10122mm以内エコロジー商品省エネ