絞り込み
ブランド
- DNライティング
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: DNライティングのすべての商品

LED部品直付金具
DNライティング¥2,998税込¥3,2981個20日以内出荷プロファイルシステム専用構成部品 アルミハウジングPFM-ALに取付穴を開けて取り付ける ワイヤー長:2000mm長さ(mm)2300品種プロファイルシステム専用吊具
LED部品調光調色ケーブル
DNライティング¥2,198税込¥2,4181個21日以内出荷調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します長さ(mm)2500定格DC24V・2A品種調光調色信号接続コード
LED部品調光調色ケーブル
DNライティング¥1,798~税込¥1,978~1個20日以内出荷から21日以内出荷器具を離して調光・調色信号を送る場合に使用します定格DC24V・2A品種調光調色信号渡りコード
LED部品サイドキャップ
DNライティング¥1,498税込¥1,6481箱(2個)20日以内出荷プロファイルシステムPFM専用構成部品 ハウジングの両端に取り付けるキャップ質量(kg)0.01品種サイドキャップ
LED部品コーナーパーツ
DNライティング¥16,980税込¥18,6781個20日以内出荷プロファイルシステムPFM専用構成部品 コーナーを製作する場合に使用します質量(kg)0.18品種コーナーパーツ
LED部品PFMセット品
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷フレキシブルLEDモジュールFXH-LED、FX50-LEDのハウジングユニット 継ぎ目なく角や端部まで光る 簡単にコーナーが製作可能 最長10mまでのドットレスなライン照明を実現 専用吊具で吊り下げ仕様も可能 埋め込み取り付け可能 切断可能品種プロファイルシステムエコロジー商品省エネ
LED渡りコード
DNライティング¥1,098~税込¥1,208~1個20日以内出荷器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません定格AC125V・5A品種渡りコード
LED電源
DNライティング¥10,980税込¥12,0781個20日以内出荷ダウンライト用 ショーケースライト用 非調光・調光兼用 位相制御 調光範囲10%~100% 2灯または3灯用容量25VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)位相調光10%~100%入力電圧AC100V
LED電源
DNライティング¥13,980税込¥15,3781個21日以内出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 位相制御 調光範囲1%~100% LEDモジュール入力電力24W(22W)まで容量39VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)位相調光1%~100%入力電圧AC100V
LED電源
DNライティング¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷LEDモジュール用 非調光・調光兼用 DALI制御 調光範囲5%~100% LEDモジュール入力電力105W(90W)まで質量(kg)1.25容量190VA/180VA/179VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)DALI調光5%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
LED吊具直付給電穴無
DNライティング¥8,998税込¥9,8981個20日以内出荷吊り金具を天井に直に取り付ける プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品品種プロファイルシステム専用吊具固定方法ねじによる直付け
LED吊具直付給電穴付
DNライティング¥8,598税込¥9,4581個20日以内出荷吊り金具を天井に直に取り付ける 穴開き プロファイルシステム構成部品:電源線用 TRIM LINE構成部品:PWM信号線用品種プロファイルシステム専用吊具固定方法ねじによる直付け
LED吊具挟込給電穴無
DNライティング¥8,998税込¥9,8981個20日以内出荷吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける 挟み込み固定 プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品品種プロファイルシステム専用吊具埋め込み深さ(mm)100固定方法挟み込み(取付板の厚み9.5mm~30mm)埋込穴(Φmm)65
LED吊具挟込給電穴付
DNライティング¥8,598税込¥9,4581個20日以内出荷吊り金具をボード天井に埋め込んで取り付ける 挟み込み固定 プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品品種プロファイルシステム専用吊具埋め込み深さ(mm)100固定方法挟み込み(取付板の厚み9.5mm~30mm)埋込穴(Φmm)65
LED棚器具
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷LEDたなライト 棚全面照射型 透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED棚器具
DNライティング¥9,998~税込¥10,998~1個20日以内出荷LEDたなライト コンパクト設計 棚全面照射型 乳白半透明カバー 電源は左右のコネクタから給電可能 木・スチール・ガラス棚に取付可 什器の間接照明にも使用可電源内蔵品種たなライト使用場所屋内調光方式不可送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
LED取付金具アンカーボルト
DNライティング¥969税込¥1,0661個20日以内出荷吊り金具PF-PDP、PF-PDをボード天井に埋め込んで取り付ける アンカーボルト固定 プロファイルシステム構成部品 TRIM LINE構成部品品種プロファイルシステム専用吊具固定方法M10アンカーボルト(長さ20mm)埋込穴(Φmm)65
LED器具部品取付クリップ
DNライティング¥919税込¥1,0111箱(5個)20日以内出荷フレキシブルLEDモジュール用 直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用 上向き取付専用 FXD-LED用 FXD-LED2用品種取付クリップ
LED器具部品延長ケーブル
DNライティング¥1,398税込¥1,5381個20日以内出荷LEDモジュール(軒下用)間を延長して電源を送る場合に使用します長さ(mm)300定格AC300V・10A品種延長ケーブル
LED器具部品アルミレール
DNライティング¥2,698税込¥2,9681個20日以内出荷曲線で取り付ける場合に使用します 300mm毎に1個の間隔で取り付けてください長さ(mm)50品種50mmアルミレール
LED器具部品ZLHコード
DNライティング¥2,098税込¥2,3081個20日以内出荷LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します質量(kg)0.015定格DC24V・1.2A品種プラグ付コード
LED器具部品
DNライティング¥789税込¥8681箱(2個)20日以内出荷照射角度(30°、45°)を調節する場合に使用します サドルの取付方向を変えることで30°、45°に調整できます 上向き・下向き取付可能品種SCF斜めサドル
LED器具部品
DNライティング¥579税込¥6371箱(5個)20日以内出荷アルミレールに取付穴を開けない場合に使用します アルミレールTR2-FX用長さ(mm)17質量(kg)0.017品種アルミレール用固定金具
LED器具段調光アダプタ
DNライティング¥4,998税込¥5,4981個20日以内出荷LEDモジュール用 直流電源装置とLEDモジュールの間に接続 段調光(10%、30%、60%、100%) LEDモジュール入力電力240Wまで質量(kg)0.08品種段調光アダプタ入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで使用場所屋内調光率(%)60%、30%、10%、100%
LED器具位相調光ドライバー
DNライティング¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷LEDモジュール用 調光 位相制御 1%(0%)~100%質量(kg)0.13品種位相調光ドライバ入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで使用場所屋内調光範囲位相1%(0%)~100%
LED間接器具
DNライティング¥27,980~税込¥30,778~1個20日以内出荷軒下用 Seamlessline LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ワイド配光タイプ 1/2ビーム角140° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種軒下用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V
LED間接器具
DNライティング¥33,980~税込¥37,378~1個20日以内出荷軒下用 Seamless type LED照明器具 IP保護等級IPX4 調光兼用型 ナロー配光タイプ 1/2ビーム角25° 重耐塩仕様(特注対応可)電源内蔵品種軒下用照明使用場所軒下調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時10灯以内、AC200V時20灯以内入力電圧AC100V/AC200V