たねを入れてハンドルを回すだけで簡単に水切りができます。
ステンレス製の餃子絞り器
容量は約5kg。
り袋に野菜を入れ、手廻しにて使用する。
※少量の場合は元まで締めすぎないようご注意ください
材質18-8ステンレス
質量(kg)5
全高(mm)810
外寸(mm)Φ250×H310
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
材質本体:ステンレス、鉄、アルミ、ABS樹脂、刃物ユニット:ステンレス、POM、チタン合金
質量(kg)約10
電源100V(50/60Hz)
消費電力45W
外寸(mm)210×297×H535
電源コード(m)1.8m
関連キーワード