8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道直結式。操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。
ホース径(Φmm)給水:20
1個
92,980 税込102,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道直結式。操作は簡単。どなたでもすばやく洗米できます。水圧でお米をやさしく研ぎあげ、お米が欠けません。設備工事は簡単であとは水道に直結するだけでOK。
外寸(mm)Φ445×H570 ホース径(Φmm)給水:13 EBM品番597800
1個(7kg)
60,980 税込67,078
翌々日出荷

1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が発生するので急激なハクリ現象を起こし糊粉層が除去されます。
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質金属部:18-8ステンレス、ハンドル部:天然木 種別290×53 寸法(mm)53×全長290 EBM品番8114100
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。
用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など) 材質ステンレス 質量(kg)1.5(満水時:3.3) 流量(L/min)10 使用の目安ろ材:100000L 浄水能力遊離残留塩素:100000L 最小動水圧使用可能:0.07MPa 材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布 EBM品番955100
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ジェット気泡水流で米同士の研ぎを強力にし、古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、設置スペースをほとんど必要としません。野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも抜群です
全長(mm)420 ホース長さ(mm)900(水道蛇口取付ホース差込口付) EBM品番4226200
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ネットにお米を入れたまま洗米、炊飯そしてそのまま電子ジャーへ移し替えが出来てこびりつきが少なく手入れが簡単。
材質テトロン 耐熱温度(℃)240
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)