ねじ・ボルト・釘/素材 (1) 自転車用品 (353) 医療・介護用品 (3) ブランド: Panaracer(パナレーサー)すべて解除
タイヤ F2081-AX-MNL4 MinitsLite 20×1-1/8 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデルロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
用途 サイズ:20×1 1/8 ETRTO:28-451黒トレッド/アンバー 重量:190g推奨内圧(kPa):455-700 色 黒/AXオープン サイズ 20×1-1/8
タイヤ F20125-AX-MNL4 MinitsLite 20×1.25 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデルロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
用途 サイズ:H/E 20×1.25ETRTO:32-406黒トレッド/ スキン重量・・・170g推奨内圧(kPa):455-700 色 黒/AXオープン サイズ 20×1.25
タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープン Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデルロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン
用途 サイズ:20×7/8ETRTO:23-451黒トレッド/ アンバー重量・・・165g推奨内圧(kPa):600-900 色 黒/AXオープン サイズ 20×7/8
タイヤ F728-CLSP-B クローザープラス 700×28 黒/黒 Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスのレーシング&トレーニング用タイヤ「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
用途 サイズ:F700×28CETRTO:28-622重量:240g黒トレッド/黒サイド推奨内圧(kPa):MAX 750 色 黒/黒 サイズ 700×28
NTスペーサー Panaracer(パナレーサー) 5日以内出荷
英式対応リム穴のフレンチバルブへの返還に
CATEGORY S2 (カテゴリーS2) Panaracer(パナレーサー) 7日以内出荷
軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された「CLOSER」を、耐貫通パンクベルト「PRベルト」で強化。
軽さと耐パンク性能が高い次元でバランスされた軽量ミドルクラスモデル。
色 ライムグリーン サイズ 700×23C 質量(g) 260 タイプ W/O アズワン品番 64-9564-06 推奨内圧(kPa) 700-875 ビード ケプラービード
ダイナエアゲージ Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
ダイナエアー(BFP-AZLY1)専用エアゲージ
楽々ポンプ用ホース Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
米式口金、ホース、ホースキャップのセット
ボール・浮き輪用セット Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
浮き輪に空気を入れるアダプターと、ボールに空気を入れるアダプターのセット
可変式ポンプ口金 Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
BFP-N02AGF-S および BMP-N21AGF2の補修パーツ ねじ込み式口金(米・仏)
パセラ ブラックス 26inch 簡易包装タイプ Panaracer(パナレーサー) 4日以内出荷
通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル
ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル
スチールビード
8H20125-MNT ミニッツタフ 20×1.25 Panaracer(パナレーサー) 8日以内出荷
耐パンク性能に優れたロードレース用タイヤ「Race D Evo 3」のテクノロジーを採用した小径車用耐パンク性能強化モデル。
従来のケーシング補強材「PT」よりさらに高い耐貫通パンク強度を誇る超高強度補強材「ProTite」を採用することで、基本性能はそのままに耐貫通パンク性能を約24%向上、パンクのリスクをさらに軽減。
長時間の使用に耐えるよう設計され耐摩耗性能に優れたヘビーデューティーコンパウンド。
2層の耐パンクプライでタイヤ全体を強化接着し、剛性感としなやかさの相反する性能を高い次元で両立する3Dケーシング。
コンパウンドのグリップ性能を最大限に発揮させるために最適化された断面形状のAll Contactトレッドシェイプ。
オープンサイド。スチールビード。
サイズ 20×1.25 色 ブラウン 質量(g) 240 タイプ H/E ETRTO規格 32-406