従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)600
高さ(mm)590
質量(g)566
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
中国製肉厚チューブが新発売。スーパープランジャー(Gバルブ)採用で空気が入れやすくなりました。サイズも、1-3/8~1-1/2まで対応。電動自転車の補修用にも最適。
仕様Gバルブ、ポリ袋入り
厚さ(mm)1.2
アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属
充填圧力(Mpa)上限1.1
適合タイヤバルブ英/米/仏
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
ホース長さ(mm)250
全長(mm)340
色シルバー
アズワン品番64-9554-41
最大圧力(kPa)800
空気圧100PSI~116PSI
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能
大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。
お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29
適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル。仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)。※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。
用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR)
バルブ米/仏
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400
質量(g)約680
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245
最大圧力(kPa)500
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ
適合タイヤバルブ英・米・仏
付属品英式バルブクリップ
材質樹脂
色黒
ホース長さ(mm)1000
アズワン品番64-9555-42
充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
02ワンタッチポンプ補修部品 英仏ワンタッチ口金
適合タイヤバルブ英仏
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。
軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。
差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800
材質アルミ
質量(g)85
収納時寸法(mm)170
アズワン品番64-9555-37
適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
仏式チューブバルブを米式へ変換するアダプタ
アズワン品番64-9554-91
適合タイヤバルブ仏式
1個
¥379
税込¥417
7日以内出荷
米式口金、ホース、ホースキャップのセット
適合タイヤバルブ米式
1セット
¥499
税込¥549
9日以内出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。
フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。
容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa
付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ
材質アルミ
軽量樹脂製フロアポンプ。従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪用アダプター付
最大空気圧7気圧。
用途プラスチック製ポンプ
適合タイヤバルブ英・米・仏式
色ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
米式口金(仏式バルブアダプター無し)
適合タイヤバルブ米式
1個
¥369
税込¥406
9日以内出荷
BFP-N02AGF-S および BMP-N21AGF2の補修パーツ ねじ込み式口金(米・仏)
適合タイヤバルブ米・仏
1個
¥229
税込¥252
9日以内出荷
米式チューブバルブを英式へ変換するアダプタ
適合タイヤバルブ米式
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
02ワンタッチポンプ補修部品 英仏ワンタッチ口金コア
適合タイヤバルブ英仏
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
自転車バルブに差し込むだけで簡単ロック バルブ口反対側のボタンを押すだけで簡単解除。もちろんボールや浮き輪にも使用できるアダプター付安心の対人賠償責任保険付き。空気圧の上限は500kpaです。英式バルブ専用。高圧が必要な仏式バルブ(ロードバイク)や米式バルブの自転車には対応しておりません。
用途英式バルブ専用ポンプです。
適合タイヤバルブ英式専用
使用空気圧(kPa)500
色ブラック
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式
寸法(cm)収納時:19
色ブラック
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式
寸法(cm)収納時:19
色シルバー
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
英式バルブを米式に変えて空気圧管理ができるようになるアイテム。『エアチェックアダプターゲージ付』に高圧対応モデルが登場!
用途子乗せ電動自転車・クロスバイクに
仕様ブリスターケース入り、キャップゲージ付高圧対応
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード