リムのバルブ穴を変換するスペーサー
仕様英式、米式バルブ口→仏式
1個
¥80
税込¥88
当日出荷
仏式バルブアダプター
用途ポンプ口を仏→米へ変換するアダプター
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
バルブ変換アダプター米式→英式
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター
ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用
材質真鍮
サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能
大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。
お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29
適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ米式
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。
フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。
容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式
仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa
付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ
材質アルミ
仏式バルブと米式バルブに対応したオートヘッドを採用
英式、米式、仏式のすべてのバルブに対応
(※英式バルブに使用する際は、付属の英式バルブクリップを装着。)
見やすい空気圧ゲージで、安心安全の空気圧管理
使いやすいロングホース仕様
使用空気圧(kPa)英式500(5kgf/cm2)、米式・仏式700(7kgf/cm2)
付属品英式バルブクリップ
色イエロー
アズワン品番64-9555-43
1本
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700
ホース長さ(mm)600
高さ(mm)590
質量(g)566
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
米式口金(仏式バルブアダプター無し)
適合タイヤバルブ米式
1個
¥369
税込¥406
8日以内出荷
大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。
ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400
質量(g)約680
規格SG規格適合品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245
最大圧力(kPa)500
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa
ホース長さ(mm)250
全長(mm)340
色シルバー
アズワン品番64-9554-41
最大圧力(kPa)800
空気圧100PSI~116PSI
適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。
軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。
差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800
材質アルミ
質量(g)85
収納時寸法(mm)170
アズワン品番64-9555-37
適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル。仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)。※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。
用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR)
バルブ米/仏
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500
長さ(mm)収納時:335
色ブラック
材質(本体)アルミ
質量(g)200
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ。付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書
仕様充填圧上限(kPa):約1000
色黒
対応バルブ:米・仏
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式
寸法(cm)収納時:19
色シルバー
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式
寸法(cm)収納時:19
色ブラック
1本
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
関連キーワード