22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来よりもさらに軽いポンピングが可能になった、軽くて使い勝手が良いフロアポンプ。英・米・仏式バルブ対応口金、ボール・浮き輪アダプター付き。
最大圧力(kPa)700 ホース長さ(mm)600 高さ(mm)590 質量(g)566 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

英式と仏式ワンタッチポンプ 米式は付属品の米式アダプターにより対応可能 大きく見やすいゲージ付き700kPsまで対応可能。 お求めやすい価格でクロスバイクユーザーに最適
アズワン品番64-9599-29 適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
2,998 税込3,298
当日出荷


フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。フレームアタッチメント、ボール/浮き輪用アダプター付。
使用空気圧(kPa)(最大)700~800kPa ホース長さ(mm)250 全長(mm)340 シルバー アズワン品番64-9554-41 最大圧力(kPa)800 空気圧100PSI~116PSI 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,598 税込2,858
欠品中

英式バルブを米式バルブに変換するアダプタ-。変換後は空気を楽に入れることができます。
アズワン品番64-9554-97
1セット(2個)
699 税込769
当日出荷

使い勝手がよい空気圧ゲージ付樹脂製ポンプ。使いやすいロングホース。
仕様ゲージ付・幼児車対応クリップ 適合タイヤバルブ英・米・仏 付属品英式バルブクリップ 材質樹脂 ホース長さ(mm)1000 アズワン品番64-9555-42 充填圧力(Mpa)最大0.7(英式0.5)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

大きく見やすい空気圧ゲージ付フットポンプ。SG(製品安全協会)規格商品。英・米・仏式バルブに対応。 ボール・浮き輪用アダプター付。
ホース長さ(mm)400 質量(g)約680 規格SG規格適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×130×245 最大圧力(kPa)500 適合タイヤバルブ英式、米式、仏式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自転車用チューブの仏式バルブを米式バルブに変換するアダプター ポンプ(空気入れ)の米式バルブ用口金で空気の充填が可能
用途自転車用チューブ(仏式バルブ)専用 材質真鍮 サイズ仏式バルブ用(米式バルブへ変換)
1個
269 税込296
当日出荷

1個
109 税込120
当日出荷


1個
139 税込153
8日以内出荷

小型軽量なアルミ製携帯ミニワンタッチポンプ。無理な力でバルブを損傷しない伸長式ホース。 軽量85g。自転車フレーム取付用アタッチメント付属。ワンタッチで脱着できる便利な口金。 差し込むだけでバルブへ取付けができ、取外しも反対側を押し込むだけ。米・仏式バルブ。
最大圧力(kPa)800 材質アルミ 質量(g)85 収納時寸法(mm)170 アズワン品番64-9555-37 適合タイヤバルブ米式、仏式
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

フロアポンプにもハンドポンプにもなる、便利で丈夫なアルミ製ミニフロアポンプ。 フットステップと一体になった回転式空気圧ゲージとハンドル部を収納する事によってストレート形状になるコンパクト設計。 容量優先と圧力優先の切り替えが可能。高圧対応を可能とするフリップヘッド(米式・仏式 反転式)を採用し、さらに英式クリップも付属。収納時長さ28.5cm。
適合タイヤバルブ英式・米式・仏式 仕様ゲージ付、充填圧上限:800kPa 付属品フレーム取付用アタッチメント、英式バルブクリップ 材質アルミ
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製ゲージ付フロアポンププ付属
付属品ボール・浮き輪用アダプター付属、英式クリップ付属 充填圧力(Mpa)上限1.1 適合タイヤバルブ英/米/仏
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
369 税込406
8日以内出荷

フットステップの付いたコンパクトポンプ。フットステップ付で軽量コンパクトなアルミボディの小型フロアポンプ。英・米・仏式バルブに対応。
用途付属品:フレーム取付用アタッチメント, 仏式バルブアダプター, 英式バルブクリップ, ボール・浮輪用アダプター。収納時長さ:335mm。重量:200g。本体材質:アルミ。対応バルブ:英・米・仏。充填圧上限(kPa):仏式・米式:800, 英式:500 長さ(mm)収納時:335 ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)200
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pump
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ。付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書 仕様充填圧上限(kPa):約1000 対応バルブ:米・仏
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)可変式ポンプ口金
BFP-N02AGF-S および BMP-N21AGF2の補修パーツ ねじ込み式口金(米・仏)
適合タイヤバルブ米・仏
1個
229 税込252
8日以内出荷

Panaracer(パナレーサー)ゲージ付フロアポンプ
仏式バルブと米式バルブに対応したオートヘッドを採用 英式、米式、仏式のすべてのバルブに対応 (※英式バルブに使用する際は、付属の英式バルブクリップを装着。) 見やすい空気圧ゲージで、安心安全の空気圧管理 使いやすいロングホース仕様
使用空気圧(kPa)英式500(5kgf/cm2)、米式・仏式700(7kgf/cm2) 付属品英式バルブクリップ イエロー アズワン品番64-9555-43
1本
3,098 税込3,408
5日以内出荷

ワンタッチポンプが英・仏対応口金になっています。 高圧でもポンピングが軽いシリンダー採用し、ますます使いやすくなりました。 米式アダプター・ゲージ付
仕様ゲージ付き エアリリースボタン付き 付属品米式バルブアダプター シルバー 材質(本体)シリンダ/アルミ、ハンドル/エラストマー アズワン品番64-9555-08 充填圧力(Mpa)最大1.1(英式0.5) 適合タイヤバルブ英・米・仏
1本
5,898 税込6,488
4日以内出荷

米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式 寸法(cm)収納時:19 シルバー
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷

米・仏ワンタッチ口金。フレーム取付ブラケット付属。高圧対応。ゲージ付。高圧対応携帯ワンタッチポンプにゲージ付モデルが登場!。高圧になってもポンピングが軽く、さらに、接地しながら使用できるので空気充填が楽々!
適合タイヤバルブ米式、仏式 寸法(cm)収納時:19 ブラック
1本
3,798 税込4,178
5日以内出荷