947件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深114質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
  • 間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DAIKO(大光電機)

    間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)DC24専用ランプLED内蔵色温度(K)1800~6500/RGB光色キャンドル色~昼光色/RGBRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)1800K:64 2700K:77 3500K:88 4000K:89 5000K:91 6500K:90
  • スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)39RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
  • シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 調光 /小型 DAIKO(大光電機)

    シーリング/和風/小型・他/LED交換可能タイプ 調光 /小型

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    取付カバーネジモーガル式電圧(V)AC100ランプ色温度(K)2700容量(VA)5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • LED部品L型金具 DAIKO(大光電機)

    LED部品L型金具

    DAIKO(大光電機)
    1,398税込1,538
    1台
    4日以内出荷
    仕様器具色:ウォームシルバー / 防雨形 / 本体:アルミ型材 アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • 間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER DAIKO(大光電機)

    間接照明/LUMUCOLORTAPE LIGHT DIFFUSER

    DAIKO(大光電機)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)
  • ベースライト/デザインBL/フラットパネル DAIKO(大光電機)

    ベースライト/デザインBL/フラットパネル

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    取付ボルト取付専用ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
  • 6回路シーンコントローラー DAIKO(大光電機)

    6回路シーンコントローラー

    DAIKO(大光電機)
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)幅208 高120 埋込穴185×90 埋込深55 出13質量(kg)1.2電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
  • ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/リーディング/Shoookei50/LZ0.5C/Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当/高演色Ra93/電源別売

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ60埋込穴Φ50埋込深115質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当演色性(Ra)93
  • アウトドアライト/ソーラーポール DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/ソーラーポール

    DAIKO(大光電機)
    569,800税込626,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換不可 / 器具色:ダークグレー / 防雨形 / 太陽電池パネル:40W×1枚 / バッテリー:12Ah×3台(鉛蓄電池) / 本体:アルミダイカスト / カバー:アクリル / ポール:鋼管錆止め塗装後ウレタン樹脂塗装 / 光源寿命:60000時間 / ※設置地域により点灯可能時間は異なります。寸法(mm)幅534長675高3000埋込深1000質量(kg)70タイプ受注生産品消費電力(W)7.5ランプ内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)153.3光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1150調光の可否非調光演色性(Ra)72
  • スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色Ra93/調色調光

    DAIKO(大光電機)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ85長140吊高145質量(kg)1.2電圧(V)AC100専用消費電力(W)34ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)35光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
  • スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)演色性(Ra)83
  • スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/marche/CDM-T70W相当 3000クラス/非調光

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ85 長140 吊高135消費電力(W)31ランプ内蔵容量(VA)32RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源CDM-T70W相当
  • スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)24RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当(LZ)演色性(Ra)93
  • 6回路シーンコントローラーブースター (位相制御) DAIKO(大光電機)

    6回路シーンコントローラーブースター (位相制御)

    DAIKO(大光電機)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光

    DAIKO(大光電機)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)19光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93
  • ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径□540出40取付ボルト取付専用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • LED屋外スパイクライト DAIKO(大光電機)

    LED屋外スパイクライト

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)2700容量(VA)10光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED部品 電源接続ケーブル1m DAIKO(大光電機)

    LED部品 電源接続ケーブル1m

    DAIKO(大光電機)
    2,198税込2,418
    1台
    4日以内出荷
    仕様防雨形 / 先端部片側 ヨリ線質量(kg)0.1全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ) DAIKO(大光電機)

    ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ)

    DAIKO(大光電機)
    8,898税込9,788
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)演色性(Ra)93
  • スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93/調色調光

    DAIKO(大光電機)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)29光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)96~93
  • ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 埋込形/パネルタイプ/□460タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 埋込形/パネルタイプ/□460タイプ

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可 / ボルト取付専用 / 器具色:白 / スクエア□450下面開放 / 本体:鋼板 白塗装 / 無線制御モジュールを装着することでSENMU無線調光が可能。※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モードが無効となります。寸法(mm)径□470 埋込穴□450 埋込深57 出4ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
  • スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/無線調光 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/marche/CDM-T35W相当 2000クラス/無線調光

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ85 長140 吊高145消費電力(W)24ランプ内蔵容量(VA)41RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源CDM-T35W相当
  • ダウンライト/ユニバーサル/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色

    DAIKO(大光電機)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
  • LED部品 延長ケーブル1m DAIKO(大光電機)

    LED部品 延長ケーブル1m

    DAIKO(大光電機)
    2,198税込2,418
    1台
    4日以内出荷
    仕様防雨形 / 最大延長距離9m(器具連結長+電源接続ケーブル+延長ケーブル)質量(kg)0.1全長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル DAIKO(大光電機)

    ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル

    DAIKO(大光電機)
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
  • ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形 DAIKO(大光電機)

    ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形

    DAIKO(大光電機)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
  • 防湿形ダウンライト DAIKO(大光電機)

    防湿形ダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深118質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)4ランプ色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.7容量(VA)5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)295調光の可否調光(逆位相調光)従来光源ダイクロハロゲン50W相当演色性(Ra)83
  • ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)幅70 長426 高20電圧(V)AC100-242消費電力(W)43.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155容量(VA)47/46/47(100V/200V/242V)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)6700調光の可否調光(無線調光)従来光源FHF32形×2灯高出力相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
  • ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100

    DAIKO(大光電機)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深134ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源CDM-T35W相当
  • 防雨・防湿型 外玄関・浴室灯 DAIKO(大光電機)

    防雨・防湿型 外玄関・浴室灯

    DAIKO(大光電機)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    玄関や浴室で使用できる防雨・防湿タイプのLEDブラケット。シンプルなデザインで場所を選ばずご使用いただけます。取付には電気工事士による工事が必要です。
    特記LED交換不可材質アルミダイカストシルバー塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)縦174×横174×出86質量(kg)0.8消費電力(W)6.5ランプLED6.5Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4光源寿命40000光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)575演色性(Ra)83
  • 癒しの間接光 LEDペンダントライト10畳用 DAIKO(大光電機)

    癒しの間接光 LEDペンダントライト10畳用

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    調光調色機能付きで、お部屋の用途やシーンに合わせて必要な光を選択できるペンダントライト。器具上面からの光が天井面を柔らかく照らし、お部屋を広く見せます。
    特記LED交換不可、引き掛けシーリング式、間接光、吊り高調節可材質木製ウォールナット色塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径566×高さ188 全長700-1500質量(kg)3.5消費電力(W)35スイッチプルスイッチ(上下-下-上-保安灯)方式調色:11段階ランプLED35Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.8光色昼光色(6500K)~電球色(2700K)調光方式10段階定格光束(Lm)4229演色性(Ra)83
  • 4.5畳用3連ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    4.5畳用3連ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    クイック取付式の3灯ペンダントライト。マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントになりシンプルながらおしゃれな印象です。
    特記LED交換不可、吊り高さ調節可材質鋼板黒塗装、鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)幅170×高さ100×長さ736 全長600-1100質量(kg)3.1消費電力(W)20.7ランプLEDユニットフラット形(Φ70mm)3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.2光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)2200演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • レセップペンダントライト DAIKO(大光電機)

    レセップペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    5,098税込5,608
    1台
    6日以内出荷
    ビンテージ風のむきだしのLEDフィラメントがおしゃれな小型ペンダントライト。吊り高さ調節可能、調光器との併用不可。
    材質鋼板 黒サテン塗装寸法(mm)直径65×高さ185 全長700-1200質量(kg)0.4消費電力(W)2.5口金E26ランプエジソン型LEDフィラメントエネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命20000光色キャンドル色(1900)定格光束(Lm)200演色性(Ra)75
  • 和風ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    和風ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置が簡単な和風ペンダントライト。調光調色機能付き、リモコンで操作可能。天井取付専用・傾斜天井不可・LED交換不可
    特記リモコン付き、吊り高調節可材質カバー:強化和紙、枠:白木、LEDカバー:アクリル(乳白マット)、本体:鋼板(白)、ポリカーボネート(黒)、コード:テトロン、フランジカバー:ABS寸法(mm)縦565×横565×高さ700~1500(高さ調節可)質量(kg)約4消費電力(W)44.5定格電圧(V)AC100方式調色:11段階エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.3光色昼光色6500~電球色2700K調光方式10段階定格光束(Lm)5489適用畳数~14演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ビンテージ風小型ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    ビンテージ風小型ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    6,498税込7,148
    1台
    6日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置の簡単な小型ペンダントライト。LEDフィラメントランプを使用し、お部屋のアクセントにもおすすめです。
    材質鋼板 黒サテン塗装寸法(mm)直径200×高さ145 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメント電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)210演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 食卓LEDペンダントライト(白木) DAIKO(大光電機)

    食卓LEDペンダントライト(白木)

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    白木の突板を使用したシンプルなデザインのペンダントライトです。
    材質鋼板白塗装寸法(mm)幅114×高さ232 全長700-1200質量(kg)2.2消費電力(W)13.5ランプLEDユニットフラット形(Φ90mm)4.5W×3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.5光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)1250演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ