絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: DAIKO(大光電機)のすべての商品
特価

スポットライト/Cylinder spot/2000クラス/CDM-T35W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源CDM-T35W相当演色性(Ra)93
ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 2000クラス/marche 生鮮食品用 Φ100
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ137 埋込穴Φ125 埋込深134ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応従来光源CDM-T35W相当
人感センサー付き 防雨型外玄関灯
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷人感センサーを搭載した玄関灯。人の動きを感知し作動するので、防犯にも最適。人感センサーは目的に合わせて3モードを切替使用可能です。特記LED交換不可材質アルミダイカストシルバー塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)幅174×高さ188×出89質量(kg)1消費電力(W)6.8センサー(マルチタイプ)ONOFFモード、6hタイマーモード(調光)、調光モード※壁スイッチは常にONで使用ランプLED6.8Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.5光源寿命40000光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)575演色性(Ra)83
防雨・防湿型 外玄関・浴室灯
DAIKO(大光電機)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷玄関や浴室で使用できる防雨・防湿タイプのLEDブラケット。シンプルなデザインで場所を選ばずご使用いただけます。取付には電気工事士による工事が必要です。特記LED交換不可材質アルミダイカストシルバー塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)縦174×横174×出86質量(kg)0.8消費電力(W)6.5ランプLED6.5Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4光源寿命40000光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)575演色性(Ra)83
癒しの間接光 LEDペンダントライト10畳用
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷調光調色機能付きで、お部屋の用途やシーンに合わせて必要な光を選択できるペンダントライト。器具上面からの光が天井面を柔らかく照らし、お部屋を広く見せます。特記LED交換不可、引き掛けシーリング式、間接光、吊り高調節可材質木製ウォールナット色塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径566×高さ188 全長700-1500質量(kg)3.5消費電力(W)35スイッチプルスイッチ(上下-下-上-保安灯)方式調色:11段階ランプLED35Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.8光色昼光色(6500K)~電球色(2700K)調光方式10段階定格光束(Lm)4229演色性(Ra)83
4.5畳用3連ペンダントライト
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台6日以内出荷クイック取付式の3灯ペンダントライト。マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントになりシンプルながらおしゃれな印象です。特記LED交換不可、吊り高さ調節可材質鋼板黒塗装、鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)幅170×高さ100×長さ736 全長600-1100質量(kg)3.1消費電力(W)20.7ランプLEDユニットフラット形(Φ70mm)3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.2光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)2200演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
レセップペンダントライト
DAIKO(大光電機)¥5,098税込¥5,6081台6日以内出荷ビンテージ風のむきだしのLEDフィラメントがおしゃれな小型ペンダントライト。吊り高さ調節可能、調光器との併用不可。材質鋼板 黒サテン塗装寸法(mm)直径65×高さ185 全長700-1200質量(kg)0.4消費電力(W)2.5口金E26ランプエジソン型LEDフィラメントエネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命20000光色キャンドル色(1900)定格光束(Lm)200演色性(Ra)75
和風ペンダントライト
DAIKO(大光電機)¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷引き掛けシーリング式で設置が簡単な和風ペンダントライト。調光調色機能付き、リモコンで操作可能。天井取付専用・傾斜天井不可・LED交換不可特記リモコン付き、吊り高調節可材質カバー:強化和紙、枠:白木、LEDカバー:アクリル(乳白マット)、本体:鋼板(白)、ポリカーボネート(黒)、コード:テトロン、フランジカバー:ABS寸法(mm)縦565×横565×高さ700~1500(高さ調節可)質量(kg)約4消費電力(W)44.5定格電圧(V)AC100方式調色:11段階エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.3光色昼光色6500~電球色2700K調光方式10段階定格光束(Lm)5489適用畳数~14演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
ビンテージ風小型ペンダントライト
DAIKO(大光電機)¥6,498税込¥7,1481台6日以内出荷引き掛けシーリング式で設置の簡単な小型ペンダントライト。LEDフィラメントランプを使用し、お部屋のアクセントにもおすすめです。材質鋼板 黒サテン塗装寸法(mm)直径200×高さ145 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメント電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)210演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
食卓LEDペンダントライト(白木)
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台6日以内出荷白木の突板を使用したシンプルなデザインのペンダントライトです。材質鋼板白塗装寸法(mm)幅114×高さ232 全長700-1200質量(kg)2.2消費電力(W)13.5ランプLEDユニットフラット形(Φ90mm)4.5W×3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.5光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)1250演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
小型ペンダントライト
DAIKO(大光電機)¥6,598税込¥7,2581台6日以内出荷ブラックを基調とした武骨なデザインの小型ペンダント。アイアン素材を取り入れたビンテージスタイルで、照明をつけていない時もお部屋のアクセントになります。特記高さ調節可、調光器併用不可材質鋼板、真鍮寸法(mm)直径100×高さ157 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメントランプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:100光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)250演色性(Ra)80
コンパクトLEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥6,798税込¥7,4781台6日以内出荷内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径350×高さ120質量(kg)1.1取付クイック取付式消費電力(W)16.9ランプLEDエネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.5光源寿命40000光色昼光色(6500K)定格光束(Lm)1800演色性(Ra)93
導光板コンパクトLEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥3,398税込¥3,7381台6日以内出荷LEDを導光板制御することで光ムラのないフラットで美しい面発光を実現。素材本来の色味や質感の再現性がたかい高演色Ra93LEDです。その他LED交換不可材質ポリカーボネート白、ポリカーボネート乳白(マット)寸法(mm)直径160×高さ58質量(kg)0.4消費電力(W)5.7ランプLED5.7Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.2光源寿命40000光色昼光色(6500K)~電球色(2700K)定格光束(Lm)560演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
8畳用調光調色LEDシーリングライト
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷間接光とシーリングが一体化し、天井までひろがる明かりでリラックス感のある空間演出が可能です。調光調色機能搭載でお好みやシーンに合わせた灯りで使用可能です。仕様設置:引き掛けシーリングその他タイマー機能、プルレススイッチ、リモコン付き、調光器併用不可、社交天井不可材質カバー:アクリル乳白(マット)、本体:鋼板黒塗装(内面真鍮色塗装)寸法(mm)直径545×高さ184質量(kg)3.8消費電力(W)48エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.3光源寿命40000光色電球色(2700K)~昼光色(6500K)調光方式10段階+保安灯定格光束(Lm)5200適用畳数~8畳演色性(Ra)83
LED3灯ビンテージ風シャンデリア
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。特記引き掛けシーリング、調光器併用不可、LED交換不可、高さ調節可能材質鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)直径450×高さ214 全長700-1200質量(kg)1.7消費電力(W)20.7スイッチプルスイッチランプLEDユニットフラット型(Φ70mm)3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.7光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)1900演色性(Ra)83
LED5灯シャンデリア(6畳用)
DAIKO(大光電機)¥20,980税込¥23,0781台6日以内出荷マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。配線器具にアダプターを挿し込み設置するクイック取付式。工具は一切不要で、ご家庭で簡単に取付可能です。特記クイック取付式、LED交換不可、調光器併用不可材質鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)直径500×高さ119質量(kg)2.8消費電力(W)34.5スイッチプルスイッチランプLEDユニットフラット形(Φ70mm)5灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.7光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)3200演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
LED丸型玄関灯(防雨・防湿型)
DAIKO(大光電機)¥6,798税込¥7,4781台7日以内出荷天井・壁面取付兼用の防湿防雨型シーリングです。コンパクトでシンプルなデザインで空間に馴染みます。電球色で柔らかな光です。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。材質アルミダイカスト黒塗装 アクリル乳白(マット)寸法(mm)Φ174 出86質量(kg)0.7消費電力(W)6.5スイッチ壁スイッチランプLED6.5W 電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間定格光束(Lm)520
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台7日以内出荷ダイニングの様々なシーンに寄り添う家族のあかり。調光調色ができる為、お子様のリビング学習時、食事の際、夫婦の時間などそれぞれに最適な光色と光量でご使用いただけます。ペンダントの吊高さ調節可能、リモコン付属で調光調色の設定も簡単です。引き掛けシーリング式で設置も簡単です。その他プルレススイッチ付、吊高さ調節可、引き掛けシーリング式材質鋼板・鋼管黒塗装、木製ウォールナット色塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)Φ430×高さ180 全長700~1200(調節可能)質量(kg)3定格消費電力(W)38エネルギー消費効率(Lm/W)97.4光源寿命40000時間色調電球色(2700K)~昼白色(6500K)定格光束(Lm)3700適用畳数~8畳調光機能10段階
シーリングファン(リモコン付)
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷天井の引き掛けシーリングに設置するシーリングファンです。シーリングファンで室内の温度を均一化、エアコン等による空調効率を向上させ省エネを実現させます。ファン回転向きを調整することで冷房/暖房に対応し、一年を通して快適にご使用いただけます。仕様傾斜天井:別売り延長パイプ使用で可能材質鋼板シルバーサテン塗装、羽根:木製(表面ダーク色、裏面ホワイトウッド色)寸法(mm)Φ1200×高さ410質量(kg)4.7消費電力(W)12.3(50Hz)、14.7(60Hz)※高速回転時風量3段階切替回転方向正・逆
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。寸法(mm)径Φ150、高235質量(kg)1.2色白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ150ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。寸法(mm)径Φ205、高250質量(kg)1.9色白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ125ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。質量(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
直付/吊ボルト/レースウェイ取付用
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
PWM信号制御調光用電源
DAIKO(大光電機)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷調光可能範囲1%~100% 終端コネクター付仕様最大延長距離:12m電圧(V)AC100/200/242兼用電源(AC)100/200/242VRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付
DAIKO(大光電機)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷材質プラスチック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×161×161×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付
DAIKO(大光電機)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷器具色:白材質プラスチック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×161×161×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用 ※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)
DAIKO(大光電機)¥9,298~税込¥10,228~1台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換不可 壁付(横長付専用) DC24V 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 取付可能最小半径100mm 連結最大10mまで(器具・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む) ※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40169)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ