カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- 三菱電機(48)
- メディアカバーマーケット(43)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- ODELIC(オーデリック)(26)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(16)
- ベン(16)
- ENDO(遠藤照明)(16)
- 東芝ライテック(14)
- SAMTEC(11)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- 日立(7)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(7)
- コイズミ照明(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- イスカル(6)
- HASCO(6)
- ナイキ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(4)
「fhp」の検索結果
商品豆知識

ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から4日以内出荷材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□450タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)演色指数(Ra)83
ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ
DAIKO(大光電機)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP32W×3灯相当エコロジー商品省エネ
ベースライト/フラットパネル/FHP45W×4灯相当/直付形/□600タイプ
DAIKO(大光電機)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP45W×4灯相当エコロジー商品省エネ
ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP45W形 3・4灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□600タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×556×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 埋込形/パネルタイプ/□460タイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED交換可 / ボルト取付専用 / 器具色:白 / スクエア□450下面開放 / 本体:鋼板 白塗装 / 無線制御モジュールを装着することでSENMU無線調光が可能。※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モードが無効となります。寸法(mm)径□470 埋込穴□450 埋込深57 出4ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形
DAIKO(大光電機)¥7,198~税込¥7,918~1台4日以内出荷ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット
DAIKO(大光電機)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷寸法(mm)径□413 高40電圧(V)AC100-242RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
ベースライト/スクエアBL/下面開放直付タイプ
DAIKO(大光電機)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷寸法(mm)径□540出40取付ボルト取付専用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプ別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)
ベースライト/調色調光/埋込形ラウンド
DAIKO(大光電機)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル
DAIKO(大光電機)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)5色白寸法径□470 埋込穴□450 埋込深79 出6mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)44取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光源寿命40000時間容量(VA)45/32配光角度(°)60光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5800調光の可否調光(無線調光)従来光源FHP32W×3灯相当エコロジー商品省エネ