曜日別特売

ベースライト/デザインBL/フラットパネル

ベースライト/デザインBL/フラットパネル - DAIKO(大光電機)ベースライト/デザインBL/フラットパネル - DAIKO(大光電機)ベースライト/デザインBL/フラットパネル - DAIKO(大光電機)ベースライト/デザインBL/フラットパネル - DAIKO(大光電機)ベースライト/デザインBL/フラットパネル - DAIKO(大光電機)ベースライト/デザインBL/フラットパネル - DAIKO(大光電機)ベースライト/デザインBL/フラットパネル - DAIKO(大光電機)ベースライト/デザインBL/フラットパネル - DAIKO(大光電機)
取付
ボルト取付専用
ランプ
内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全48種類を絞り込む
色温度(K)
寸法(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電圧(V)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82308908LZB-93718AW径□470埋込穴□450埋込深79出65AC100~2423500163.6
¥61,000
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309030LZB-93726WW径Φ450埋込穴Φ435埋込深79出64.1AC100~2425000163.6
¥88,500
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309285LZB-93719WW径□470埋込穴□450埋込深79出65AC100-242兼用5000166.6
¥69,000
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309477LZB-93717NW径□295埋込穴□275埋込深79出62.5AC100-242兼用4000160
¥50,000
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82309678LZB-93721AW径□620埋込穴□620埋込深79出68.2AC100~2423500160
¥87,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310028LZB-93722NW径□620埋込穴□620埋込深79出68.2AC100-242兼用4000162.8
¥92,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310981LZB-93720WW径□470埋込穴□450埋込深79出65AC100-242兼用5000166.6
¥66,000
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312381LZB-93721YW径□620埋込穴□620埋込深79出68.2AC100~2423000157.1
¥87,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312408LZB-93727AW径Φ450埋込穴Φ435埋込深79出64.1AC100-242兼用3500163.6
¥90,000
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312627LZB-93715YW径□295埋込穴□275埋込深79出62.5AC100~2423000155
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82313921LZB-93729AW径Φ623埋込穴Φ600埋込深79出67AC100-242兼用3500159.3
¥115,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314140LZB-93717YW径□295埋込穴□275埋込深79出62.5AC100-242兼用3000155
¥50,000
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314596LZB-93728AW径Φ623埋込穴Φ600埋込深79出67AC100~2423500159.3
¥115,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314700LZB-93726YW径Φ450埋込穴Φ435埋込深79出64.1AC100~2423000160.6
¥88,500
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315181LZB-93723WW径□620埋込穴□620埋込深79出68.2AC100-242兼用5000162.8
¥88,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315348LZB-93723NW径□620埋込穴□620埋込深79出68.2AC100-242兼用4000162.8
¥88,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315418LZB-93728WW径Φ623埋込穴Φ600埋込深79出67AC100~2425000161
¥115,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315601LZB-93716WW径□295埋込穴□275埋込深79出62.5AC100-242兼用5000160
¥52,500
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317098LZB-93722WW径□620埋込穴□620埋込深79出68.2AC100-242兼用5000162.8
¥92,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317247LZB-93722AW径□620埋込穴□620埋込深79出68.2AC100-242兼用3500160
¥92,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317500LZB-93717WW径□295埋込穴□275埋込深79出62.5AC100-242兼用5000160
¥50,000
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317588LZB-93716YW径□295埋込穴□275埋込深79出62.5AC100-242兼用3000155
¥52,500
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317771LZB-93717AW径□295埋込穴□275埋込深79出62.5AC100-242兼用3500155
¥50,000
¥32,980
¥36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317929LZB-93720AW径□470埋込穴□450埋込深79出65AC100-242兼用3500163.6
¥66,000
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82318821LZB-93718YW径□470埋込穴□450埋込深79出65AC100~2423000160.6
¥61,000
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319058LZB-93716NW径□295埋込穴□275埋込深79出62.5AC100-242兼用4000160
¥52,500
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319338LZB-93721WW径□620埋込穴□620埋込深79出68.2AC100~2425000162.8
¥87,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319898LZB-93723AW径□620埋込穴□620埋込深79出68.2AC100-242兼用3500160
¥88,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82319907LZB-93715AW径□295埋込穴□275埋込深79出62.5AC100~2423500155
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320065LZB-93719YW径□470埋込穴□450埋込深79出65AC100-242兼用3000160.6
¥69,000
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320090LZB-93729YW径Φ623埋込穴Φ600埋込深79出67AC100-242兼用3000155.9
¥115,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320178LZB-93719AW径□470埋込穴□450埋込深79出65AC100-242兼用3500163.6
¥69,000
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320266LZB-93723YW径□620埋込穴□620埋込深79出68.2AC100-242兼用3000157.1
¥88,000
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320485LZB-93727WW径Φ450埋込穴Φ435埋込深79出64.1AC100-242兼用5000163.6
¥90,000
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321481LZB-93728YW径Φ623埋込穴Φ600埋込深79出67AC100~2423000155.9
¥115,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321535LZB-93729WW径Φ623埋込穴Φ600埋込深79出67AC100-242兼用5000161
¥115,000
¥74,980
¥82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321639LZB-93716AW径□295埋込穴□275埋込深79出62.5AC100-242兼用3500155
¥52,500
¥34,980
¥38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321657LZB-93718WW径□470埋込穴□450埋込深79出65AC100~2425000166.6
¥61,000
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321745LZB-93715WW径□295埋込穴□275埋込深79出62.5AC100~2425000160
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82321946LZB-93719NW径□470埋込穴□450埋込深79出65AC100-242兼用4000166.6
¥69,000
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323039LZB-93721NW径□620埋込穴□620埋込深79出68.2AC100~2424000162.8
¥87,500
¥56,980
¥62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323066LZB-93720YW径□470埋込穴□450埋込深79出65AC100-242兼用3000160.6
¥66,000
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323416LZB-93727YW径Φ450埋込穴Φ435埋込深79出64.1AC100-242兼用3000160.6
¥90,000
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323441LZB-93726AW径Φ450埋込穴Φ435埋込深79出64.1AC100~2423500163.6
¥88,500
¥57,980
¥63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323495LZB-93720NW径□470埋込穴□450埋込深79出65AC100-242兼用4000166.6
¥66,000
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324141LZB-93722YW径□620埋込穴□620埋込深79出68.2AC100-242兼用3000157.1
¥92,000
¥59,980
¥65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325726LZB-93715NW径□295埋込穴□275埋込深79出62.5AC100~2424000160
¥45,000
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82326119LZB-93718NW径□470埋込穴□450埋込深79出65AC100~2424000166.6
¥61,000
¥39,980
¥43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする