カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(276)
  • 岩崎電気(217)
  • ODELIC(オーデリック)(157)
  • 三菱電機(40)
  • 日立(31)
  • メディアカバーマーケット(30)
  • ENDO(遠藤照明)(25)
  • 星和電機(SEIWA)(21)
  • LED LENSER(20)
  • BROADCOM(14)
  • エスコ(11)
  • unitech(9)
  • エコリカ(8)
  • マリンテック(7)
  • 東芝ライテック(6)
  • エコデバイス(6)
  • 塚本無線(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf led」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LEDシーリング DAIKO(大光電機)

    LEDシーリング

    DAIKO(大光電機)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    4日以内出荷
    取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    消費電力(W)43電源電圧(V)AC100-242取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×89(器具)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155.8光束(Lm)6700明るさ(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83調光の可否不可従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)32.5電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)154.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5030従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト DAIKO(大光電機)

    LEDベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
    寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)幅65長2428高49質量(kg)2消費電力(W)89.8色温度(K)5000容量(VA)92/93光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源FHF86形×2灯定格出力相当演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/長形BL/別売LEDユニットFHF86W形 2灯用タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)幅65長2428高49質量(kg)2電圧(V)AC200~242消費電力(W)89.8容量(VA)92/93RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光従来光源FHF86形×2灯定格出力相当演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)幅70 長426 高20電圧(V)AC100-242消費電力(W)43.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155容量(VA)47/46/47(100V/200V/242V)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)6700調光の可否調光(無線調光)従来光源FHF32形×2灯高出力相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機)

    キッチンライト/ベースライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
  • ベースライト/プラグタイプ DAIKO(大光電機)

    ベースライト/プラグタイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)色白電圧(V)AC100専用取付場所ダクト取付専用光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2可動範囲(°)灯具:各90エコロジー商品省エネ
  • ブラケット DAIKO(大光電機)

    ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • シーリング DAIKO(大光電機)

    シーリング

    DAIKO(大光電機)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)1.6定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • 吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ DAIKO(大光電機)

    吹抜け・傾斜天井/ブラケット/非調光 長尺タイプ/洋風 非調光/上下配光 フラットタイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
  • 吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け DAIKO(大光電機)

    吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け

    DAIKO(大光電機)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    傾斜天井にも使用可能(45°まで)
    消費電力(W)46取付場所直付専用ランプLED内蔵演色指数(Ra)83
  • ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井 DAIKO(大光電機)

    ブラケット/楽調/吹抜け・傾斜天井

    DAIKO(大光電機)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    5日以内出荷
    仕様縦長付・横長付兼用、灯具回転各120°、傾斜天井使用可能材質本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 消し電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・5000K)ランプLED内蔵色温度(K)2700/5000光源色電球色 昼白色色(本体)白LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井面調光の可否可エコロジー商品省エネ