カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- DNライティング(2)
- ELPA(3)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- J-CRAFT99(2)
- KTC(1)
- Luci(ルーチ)(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](7)
- ODELIC(オーデリック)(8)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- PRO standard(プロスタンダード)(2)
- オーム電機(3)
- コイズミ照明(19)
- サンワサプライ(1)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- ローランドディー.ジー.(2)
- ワンダーキット(2)
- 三菱電機(2)
- 東芝ライテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
グリーン購入法適合(3)
「lm380」の検索結果

LED屋外ローポール
DAIKO(大光電機)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷LED交換可色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
アウトドアライト/玄関灯/シンプルその他タイプ
DAIKO(大光電機)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷から5日以内出荷仕様縦長付・横長付兼用、傾斜天井使用可能幅(mm)140高さ(mm)275奥行(mm)85電圧(V)AC100保護構造防雨・防湿形消費電力(W)6.1取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
部品・ランプ/LEDランプ/無線調光
DAIKO(大光電機)¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷高さ(mm)63電圧(V)AC100専用消費電力(W)3.8寸法(Φmm)50色温度(K)2700光源寿命40000時間容量(VA)7光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当(E11)
シックペンダントライト 1灯
DAIKO(大光電機)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。色グレー金具真鍮色メッキ色温度(K)2700光源色電球色塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装
屋外用簡易間接照明 KaKeHi
DAIKO(大光電機)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)DC24ランプ内蔵色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光(PWM調光)演色性(Ra)83
ダウンライト/ベース/Shoookei50/LZ0.5C/白熱灯60W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷質量(kg)0.2ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応(PWM/位相調光)カットオフアングル35°従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
ユニバーサルダウンライト (ランプタイプ)
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ89 埋込穴Φ75 埋込深90質量(kg)0.3取付サーマルプロテクタ付電圧(V)AC100ランプ付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(逆位相調光)従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当演色性(Ra)93
グレアレスダウンライト (ランプタイプ)
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷寸法(mm)径Φ90 埋込穴Φ75 埋込深105質量(kg)0.4取付サーマルプロテクタ付電圧(V)AC100ランプ付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光(逆位相調光)カットオフアングル35°従来光源12Vダイクロハロゲン35W相当演色性(Ra)93
LED屋外スパイクライト
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷から6日以内出荷LED交換可 キャプタイヤケーブル5m付 差込プラグ付消費電力(W)4.3定格電圧AC100V専用寸法(Φmm)100ランプランプ付色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)180エネルギー消費効率(Lm/W)88.3光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応防水性防雨形電源容量(VA)7地上高さ(mm)322演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷取付壁面取付専用電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)115×255ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)64.4皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)159演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ/ON-OFFタイプ/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から5日以内出荷幅(mm)140高さ(mm)285奥行(mm)85電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)6.8機能点灯照度調節機能付(暗・明)ランプLED内蔵光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)14点灯保持時間60秒演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル
DAIKO(大光電機)¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(55°まで)付属品拡散パネル付タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可