曜日別特売

グレアレスダウンライト (ランプタイプ)

グレアレスダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)グレアレスダウンライト (ランプタイプ) - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ90 埋込穴Φ75 埋込深105
質量(kg)
0.4
取付
サーマルプロテクタ付
電圧(V)
AC100
ランプ
付
容量(VA)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
調光(逆位相調光)
カットオフアングル
35°
従来光源
12Vダイクロハロゲン35W相当
演色性(Ra)
93
内容量
1台
8件中 1~8件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82310089DDL-6304ABG350097.5温白色390
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82310746DDL-6305ABG3500115温白色460
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82311288DDL-6305YBG2700112.5電球色450
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314237DDL-6304AWG350097.5温白色390
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82320379DDL-6305YWG2700112.5電球色450
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82323976DDL-6304YBG270095電球色380
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325200DDL-6304YWG270095電球色380
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
82326171DDL-6305AWG3500115温白色460
¥19,000
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする