絞り込み
ブランド
- カンツール
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: カンツールのすべての商品
特価

バリュースコープPro
カンツール¥399,800税込¥439,7801台当日出荷自動水平機能付 軽量にて持ち運びが便利 調査画像の動画、写真にて保存が可能 SDカードにて動画・静止画の記録可能 付属品:専用スキッド、SDカード、工具用途排水管内を調査する機材です。質量(kg)12.2電源専用バッテリー/AC100V兼用ケーブル長(m)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×350×300適合管径(Φmm)40~100(90度エルボ通過は50)ヘッド径(Φmm)23
電動ハンディロッダーPH-20R ワイヤー付き
カンツール¥129,800~税込¥142,780~1個3日以内出荷モーター駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディーに清掃作業ができます。 機械の重量はワイヤーを含めても軽量なため、肩や腕に不必要な負担がかかりません。奥行(mm)310高さ(mm)390消費電力(W)200電源(V)AC100電源コード(m)4幅(mm)250回転数(min-1[r.p.m])290
多重ワイヤー 8mmX10m
カンツール¥55,980税込¥61,5781個21日以内出荷柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。トラスコ品番523-7408材質鋼線質量(kg)2.7清掃管径(mm)38~65
多重ワイヤー 10mmX20m
カンツール¥139,800税込¥153,7801個19日以内出荷柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。トラスコ品番523-7441材質鋼線質量(kg)8.8清掃管径(mm)65~100
ワイヤー・ブラシ 径40mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2517材質鉄全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)40
ワイヤー・ブラシ 径34mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2516材質鉄全長(mm)48.2質量(g)20パイプ径(Φmm)25~65適合ワイヤ径(Φmm)6、8ブラシ径(Φmm)34
メカニカルプラグKSタイプ 18-22mmタイプ
カンツール¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-7084質量(kg)0.51材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグKSタイプ 13-14mmタイプ
カンツール¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-7076質量(kg)0.41材質(本体)合成ゴム
ヘッド取替工具(ピン抜き付き)
カンツール¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ヘッドのロールピンの打ち込み、抜き出し工具です。 小型で持ち運びができるので、現場でのヘッド交換に便利です。用途排水管清掃に仕様ピン抜き付トラスコ品番523-7351幅(mm)90質量(kg)2.5高さ(mm)55奥行(mm)50
ベーシングワイヤー6mmX8m
カンツール¥21,980税込¥24,1781個当日出荷柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3241適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
フレキシロッダーFNハウス(本体)
カンツール¥88,980税込¥97,8781個翌々日出荷トラスコ品番523-6665質量(kg)6材質(本体)鉄外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1015付き
カンツール¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。トラスコ品番523-6703質量(kg)11.9材質(本体)鉄パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1015(10×15)
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0815付き
カンツール¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。トラスコ品番523-6673質量(kg)10.1材質(本体)鉄パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0815(8×15)
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0610付き
カンツール¥109,800税込¥120,7801個当日出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。仕様【清掃範囲】10mトラスコ品番475-3071質量(kg)7.7材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0610(6×10)
ハンディスネーク PH ハウス(本体)
カンツール¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷主に台所の流しや洗面台など、比較的小さく、細い排水管の清掃に使用します。 小型で重量も軽いため、持ち運びが簡単で使用する場所を選びません。仕様6mm×10mまでのワイヤーが使用可能トラスコ品番523-7238質量(kg)0.7材質(本体)プラスチック
シングル・ワイヤー8mmX20m
カンツール¥59,980税込¥65,9781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3224適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.5長さ(m)20ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20
シングル・ワイヤー6mmX8m
カンツール¥19,980税込¥21,9781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3208適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1.4長さ(m)8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8
シングル・ワイヤー10mmX20m
カンツール¥61,980税込¥68,1781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番523-7327適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)7.8ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)20
シングル・ワイヤー10mmX15m
カンツール¥51,980税込¥57,1781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番523-7319適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)5.9ワイヤー径(Φmm)10パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)15
クロス・ブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥7,998税込¥8,7981個当日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カンツールブレード・カッター径75mm(10-12mmワイヤー用)トラスコ品番809-2509質量(g)120適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)75
クロス・ブレード・カッター径57mm(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥7,598税込¥8,3581個当日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カッター2枚刃仕様トラスコ品番809-2508質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)10、12刃外径(mm)57
グリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)
カンツール¥4,998税込¥5,4981個当日出荷排水管に付着・凝固した油脂(グリス)を削り落とします。 グリスカッターの強化型です。 カッターを2枚組み込んでいます。用途排水管清掃に仕様カンツールグリス・カッター径34mm(6-8mmワイヤー用)トラスコ品番809-2514質量(g)20適合ワイヤ径(Φmm)6、8刃外径(mm)34
グリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)
カンツール¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷ワイヤーアクセサリーです。 排水管に付着した油脂(グリス)を除去します。 カンツールグリス・カッター径100mm(12mmワイヤー用)。トラスコ品番809-2513質量(g)120
キネティック・ウォーターラム本体+付属品
カンツール¥139,800税込¥153,7801個当日出荷洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。 一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。用途排水管の詰まりの除去トラスコ品番475-3143セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))幅(mm)145質量(kg)6高さ(mm)535奥行(mm)105パイプ径(Φmm)25~100動力手動使用空気圧(kg/cm2)0~12
Bプラマーズ・コンパクト・セット
カンツール¥139,800税込¥153,7801個翌日出荷公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。 棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。 特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。 必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2502セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×6本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱材質鋼線質量(kg)7
Bアッセンブリー・ツール(2個)
カンツール¥25,980税込¥28,5781個当日出荷ロッド・ヘッドの接続工具です。 2個1セットで使用します。用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2499材質鉄質量(kg)0.8
メカニカルプラグ BIGタイプ200mm用
カンツール¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。 水を排出するバイパスがあり、長期間止水するにはエア注入式タイプのプラグより便利です。トラスコ品番523-6541質量(kg)4.3材質(本体)合成ゴム
キネティック・ウォーターラム
カンツール¥199,800税込¥219,7801組当日出荷洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。用途排水管の詰まりの除去。トラスコ品番333-9068質量(kg)9圧力(kg/cm2)(空気圧力)0~12
工業用内視鏡 トイレビュー
カンツール¥179,800税込¥197,7801個翌々日出荷従来のカメラでは困難だった、洋便器内の確認が可能トラスコ品番410-8692ケーブル長(m)2ヘッド径(Φmm)25ヘッド長(mm)55ケーブル径(Φmm)13
工業用内視鏡 ソロプロ+100m首振カメラシステム
カンツール¥5,398,000税込¥5,937,8001式91日以内出荷首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)用途屋内・屋外排水管の調査に。トラスコ品番152-2525幅(mm)370寸法(mm)W790×L370×H960全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)Φ150~Φ400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
管内検査用カメラ TRS3030A
カンツール¥1,498,000税込¥1,647,8001式3日以内出荷押込み性・耐久性に優れた30mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。トラスコ品番333-4831幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8.8モニターサイズ7インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40m直視カメラシステム
カンツール¥2,598,000税込¥2,857,8001式91日以内出荷正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2527幅(mm)370寸法(mm)Φ41×228全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6、ケーブルリール:15高さ(mm)690ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40mデュオカメラシステム
カンツール¥5,598,000税込¥6,157,8001式91日以内出荷正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2530幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~200(CAM025 管内状況による)、150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-040画角75°モニターサイズ8インチ
管内検査用カメラ TRS3040A1
カンツール¥1,498,000税込¥1,647,8001式3日以内出荷100m防水で、汎用性に優れた40mタイプです。広角さながらの自動水平カメラです。7インチモニタで操作性も抜群です。GPSによる位置情報(緯度・経度)の表示します。無線LANを用いて携帯端末での映像確認・本体操作が可能です。トラスコ品番333-4832幅(mm)430高さ(mm)511奥行(mm)260ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)50~800ヘッド径(Φmm)カメラ:30解像度カメラ:30万画素ケーブル径(Φmm)8モニターサイズ7インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+40m首振カメラシステム
カンツール¥4,998,000税込¥5,497,8001式91日以内出荷首振り式カメラヘッドを使用可能な、押込み式管内調査カメラシステムです。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ150mm用スキッドトラスコ品番152-2522幅(mm)370寸法(mm)W530 X L365 X H690全長(mm)520質量(kg)カメラヘッド:1.4、ケーブルリール:15高さ(mm)690電源(V)AC100(オプションでバッテリー)ケーブル長(m)40適合管径(Φmm)150~400(管内状況による)機種カメラヘッド:CAM026、ケーブルリール:SPP-04、画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+100mデュオカメラシステム
カンツール¥6,098,000税込¥6,707,8001式91日以内出荷正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドと、首振り式の直視・側視用カメラヘッドを接続可能です。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッド(CAM025用)トラスコ品番152-2532幅(mm)370寸法(mm)W790×L370×H960全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、1.4(CAM026)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)Φ50~Φ200(CAM025 管内状況による)、Φ150~400(CAM026 管内状況による)機種カメラヘッド:CAM025、CAM026、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
工業用内視鏡 ソロプロ+100m直視カメラシステム
カンツール¥3,098,000税込¥3,407,8001式91日以内出荷正面のみを確認する、小口径管用カメラヘッドを搭載しています。優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できる製品です。制御器は動画と静止画の記録可能で、電源はバッテリー駆動です。(連続使用約6時間)用途屋内・屋外排水管の調査に。付属品充電用ケーブル、シガーソケット仕様充電ケーブル、USB、Φ75mm用スキッドトラスコ品番152-2531幅(mm)370全長(mm)800質量(kg)カメラヘッド:0.6(CAM025)、ケーブルリール:30高さ(mm)1000電源(V)AC100ケーブル長(m)100適合管径(Φmm)50~200(管内状況による)寸法(Φ×mm)41×228機種カメラヘッド:CAM025、ケーブルリール:SPP-100画角75°モニターサイズ8インチ
排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンチェーンPVC(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥14,980~税込¥16,478~1式4日以内出荷挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がります。用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
排水管掃除機用部品 12mm用オリジナルプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用)
カンツール¥39,980~税込¥43,978~1式4日以内出荷カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。