絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
186件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーク・スクリュー カンツール

    コーク・スクリュー

    カンツール
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    土砂詰まりに効果的です。
    用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2
  • ピックアップツール カンツール

    ピックアップツール

    カンツール
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    管内の障害物を取り出すヘッドです。
    用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2外形寸法(mm)90
  • Q-Bプラマーズ・セット カンツール

    Q-Bプラマーズ・セット

    カンツール
    289,800税込318,780
    1式
    3日以内出荷
    Q-Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセット品です。取り付け管の詰まり、定期点検に最適です。
    用途公共下水道、横引管、取付管の清掃にセット内容・Q-Bロッド(1.2m):8本・Q-Bピックアップツール(1.2m):1本・Q-Bコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bコークスクリュー50Φ(1.2m):1本・Q-Bルートカッター:1本・Q-Bスピアヘッド:1本・Q-Bバーターニングハンドル:1本・Q-Bテーパーコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bテーパーコークスクリュー50Φ(1.2m):1本・Q-Bクイックカプラ用キーレンチ:2本・収納袋:1個・工具箱:1個・プラスチックハンマー:1本・潤滑剤:1個
  • Q-Bプラマーズ・コンパクトセット カンツール

    Q-Bプラマーズ・コンパクトセット

    カンツール
    139,800税込153,780
    1式
    3日以内出荷
    Q-Bプラマーズから必要最小限のパーツを選択したお求めやすいセットです。敷地内横引管、取付け管の清掃に最適です
    用途公共下水道、横引管、取付管の清掃にセット内容・Q-Bロッド(1.2m):6本・Q-Bコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bバーターニングハンドル:1本・Q-Bテーパーコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bクイックカプラ用キーレンチ:2本・収納袋:1個・工具箱:1個・プラスチックハンマー:1本・潤滑剤:1個
  • アイ・テストボール カンツール

    アイ・テストボール

    カンツール
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
    用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1最大許容背圧水頭(m)10圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
  • アイ・ムニボール カンツール

    アイ・ムニボール

    カンツール
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
    用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1最大許容背圧水頭(m)10圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
  • トイレビュー7インチモニター付属タイプ カンツール

    トイレビュー7インチモニター付属タイプ

    カンツール
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    便器を内部を調査するカメラです。トラップ通過に優れています。
    用途便器専用検査用カメラ質量(kg)0.7電源専用バッテリー/AC100V兼用ケーブル長(m)1.4ヘッド径(Φmm)25LED色LED使用数(個)4
  • バリュースコープPro カンツール

    バリュースコープPro

    カンツール
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    自動水平機能付 軽量にて持ち運びが便利 調査画像の動画、写真にて保存が可能 SDカードにて動画・静止画の記録可能 付属品:専用スキッド、SDカード、工具
    用途排水管内を調査する機材です。質量(kg)12.2電源専用バッテリー/AC100V兼用ケーブル長(m)30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×350×300適合管径(Φmm)40~100(90度エルボ通過は50)ヘッド径(Φmm)23
  • シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き カンツール

    シングルサイズ・ムニボール エアホース10m付き

    カンツール
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
    セット内容エアホースHT-10-T
  • バリュースコープ3 カンツール

    バリュースコープ3

    カンツール
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷
    SDカードに動画、静止画を記録できます。 丈夫なサファイアレンズカバーです。 取り外し可能なケーブルリールです。 モニターに距離を表示します。 カラーCCD、モニターです。
    トラスコ品番161-5903セット内容SDカード、スキッド:40mm、80mm用質量(kg)10電源コード(m)1
  • バリューオート2 カンツール

    バリューオート2

    カンツール
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    AC電源仕様で、着脱のできる台座を取り付ければ床に置いて作業ができます。
    仕様フットスイッチ付トラスコ品番475-3321幅(mm)240質量(kg)4.7高さ(mm)500奥行(mm)400電源(V)AC100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])550電源コード(m)1.9パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
  • キャメル カンツール シングルサイズ・テストボール200mm カンツール

    キャメル カンツール シングルサイズ・テストボール200mm

    カンツール
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
    トラスコ品番523-6274質量(kg)1.59材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)178~209
  • 電動フレキシロッダーFREハウス(本体) カンツール

    電動フレキシロッダーFREハウス(本体)

    カンツール
    239,800税込263,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6771質量(kg)10.5材質(本体)消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])0~220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1010付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1010付き

    カンツール
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6801材質スチール幅(mm)405質量(kg)14.5高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)10×10
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0820付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0820付き

    カンツール
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6797材質スチール幅(mm)405質量(kg)16高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20ワイヤー寸法(Φmm×m)8×20
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0815付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0815付き

    カンツール
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6789材質スチール幅(mm)405質量(kg)14.6高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)15ワイヤー寸法(Φmm×m)8×15
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0810付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0810付き

    カンツール
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3135材質スチール幅(mm)405質量(kg)13.2高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0808付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0808付き

    カンツール
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3127材質スチール幅(mm)405質量(kg)12.7高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)8ワイヤー寸法(Φmm×m)8×8
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0610付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0610付き

    カンツール
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3119材質スチール幅(mm)405質量(kg)12.2高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)6×10
  • 電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0608付き カンツール

    電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0608付き

    カンツール
    249,800税込274,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
    用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3101材質スチール幅(mm)405質量(kg)11.9高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8ワイヤー寸法(Φmm×m)6×8
  • 電動フレキシロッダー FRE 標準セット カンツール

    電動フレキシロッダー FRE 標準セット

    カンツール
    429,800税込472,780
    1個
    3日以内出荷
    本体とΦ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。 ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。 低騒音なベルトドライブです。
    用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6835セット内容本体、シングルワイヤー(SW0608、0805、1020)、ドロップヘッド(SWH-1B)、グリス・カッター(SWH-3、4、5、34)、ワイヤー・ブラシ(SWH-7、8、9、10)、ヘッド取替工具(SWH-10)、工具箱材質スチール質量(kg)30電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])0~220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
  • 電動ハンディロッダーPH-20R 標準セット カンツール

    電動ハンディロッダーPH-20R 標準セット

    カンツール
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    電動ハンディ型の清掃器です。 6・8mm2種類のワイヤーと5種類のヘッドがセットになっています。
    トラスコ品番523-7254質量(kg)12
  • 電動ハンディロッダーPH-20R ハウス(本体) カンツール

    電動ハンディロッダーPH-20R ハウス(本体)

    カンツール
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    モータ駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディに清掃作業ができます。
    トラスコ品番523-7246質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])290動力AC100V・200Wモータ
  • 多重ワイヤー 8mmX8m カンツール

    多重ワイヤー 8mmX8m

    カンツール
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7394材質鋼線質量(kg)2.2清掃管径(mm)38~65
  • 多重ワイヤー 8mmX15m カンツール

    多重ワイヤー 8mmX15m

    カンツール
    99,980税込109,978
    1個
    22日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7416材質鋼線質量(kg)4.1清掃管径(mm)38~65
  • 多重ワイヤー 6mmX8m カンツール

    多重ワイヤー 6mmX8m

    カンツール
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7378材質鋼線質量(kg)1.3清掃管径(mm)25~50
  • 多重ワイヤー 6mmX10m カンツール

    多重ワイヤー 6mmX10m

    カンツール
    49,980税込54,978
    1個
    21日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7386材質鋼線質量(kg)1.7清掃管径(mm)25~50
  • 多重ワイヤー 10mmX20m カンツール

    多重ワイヤー 10mmX20m

    カンツール
    139,800税込153,780
    1個
    19日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7441材質鋼線質量(kg)8.8清掃管径(mm)65~100
  • 多重ワイヤー 10mmX15m カンツール

    多重ワイヤー 10mmX15m

    カンツール
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7432材質鋼線質量(kg)6.7清掃管径(mm)65~100
  • 多重ワイヤー 10mmX10m カンツール

    多重ワイヤー 10mmX10m

    カンツール
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。
    トラスコ品番523-7424材質鋼線質量(kg)4.4清掃管径(mm)65~100
  • ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用) カンツール

    ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用)

    カンツール
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。
    用途排水管清掃にトラスコ品番809-2518材質全長(mm)84.2質量(g)60パイプ径(Φmm)65~150適合ワイヤ径(Φmm)10、12ブラシ径(Φmm)50
  • メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ カンツール

    メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ

    カンツール
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-7106質量(kg)0.71材質(本体)合成ゴム
  • メカニカルプラグKSタイプ 2個セット カンツール

    メカニカルプラグKSタイプ 2個セット

    カンツール
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-7068質量(kg)0.85材質(本体)合成ゴム
  • メカニカルプラグKSタイプ 22-26mmタイプ カンツール

    メカニカルプラグKSタイプ 22-26mmタイプ

    カンツール
    14,980税込16,478
    1組(10個)
    3日以内出荷
    パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-7092質量(kg)0.51材質(本体)合成ゴム
  • メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り) カンツール

    メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)

    カンツール
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    トラスコ品番523-6894質量(kg)4.6材質(本体)合成ゴム
  • マルチサイズ・ムニボール150-200mm エアホース10m カンツール

    マルチサイズ・ムニボール150-200mm エアホース10m

    カンツール
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
    下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。 複数の管径に使用出来ます。
    トラスコ品番523-6401質量(kg)1材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)133~211
  • マルチサイズ・テストボール 150-200mm カンツール

    マルチサイズ・テストボール 150-200mm

    カンツール
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
    用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一時的な止水に使用仕様マルチサイズ、【プラグ注入圧】0.21MPaトラスコ品番523-6576質量(kg)1.6材質(本体)天然ゴム呼び径(mm)150~200管径(Φmm)140~210直径×長さL(Φmm×mm)(収納時)114×356最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.12最大許容背圧水頭(m)12
  • ベーシングワイヤー8mmX10m カンツール

    ベーシングワイヤー8mmX10m

    カンツール
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番475-3259適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)2.8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)10
  • ベーシングワイヤー6mmX5m カンツール

    ベーシングワイヤー6mmX5m

    カンツール
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。
    用途排水管清掃にトラスコ品番475-3232適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)5
  • フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1010付き カンツール

    フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1010付き

    カンツール
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
    トラスコ品番523-6690質量(kg)10材質(本体)パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1010(10×10)