絞り込み
ブランド
- カンツール
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: カンツールのすべての商品

キャメル カンツール シングルサイズ・テストボール200mm
カンツール¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から翌々日出荷空気圧で膨らませて管内の止水ができます。トラスコ品番523-6274質量(kg)1.59材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)178~209
電動フレキシロッダーFREハウス(本体)
カンツール¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6771質量(kg)10.5材質(本体)鉄消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])0~220外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW1010付き
カンツール¥269,800税込¥296,7801個3日以内出荷ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6801材質スチール幅(mm)405質量(kg)14.5高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)65~100使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)10×10
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0820付き
カンツール¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6797材質スチール幅(mm)405質量(kg)16高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)20ワイヤー寸法(Φmm×m)8×20
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0815付き
カンツール¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6789材質スチール幅(mm)405質量(kg)14.6高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)15ワイヤー寸法(Φmm×m)8×15
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0810付き
カンツール¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3135材質スチール幅(mm)405質量(kg)13.2高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)8×10
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0808付き
カンツール¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3127材質スチール幅(mm)405質量(kg)12.7高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)8ワイヤー寸法(Φmm×m)8×8
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0610付き
カンツール¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3119材質スチール幅(mm)405質量(kg)12.2高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)10ワイヤー寸法(Φmm×m)6×10
電動フレキシロッダーFRE ワイヤーSW0608付き
カンツール¥249,800税込¥274,7801個3日以内出荷ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能トラスコ品番475-3101材質スチール幅(mm)405質量(kg)11.9高さ(mm)420奥行(mm)470電源(V)AC100消費電力(W)130電源コード(m)5パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)8ワイヤー寸法(Φmm×m)6×8
電動フレキシロッダー FRE 標準セット
カンツール¥429,800税込¥472,7801個3日以内出荷本体とΦ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。 ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。 回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。 付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。 低騒音なベルトドライブです。用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能トラスコ品番523-6835セット内容本体、シングルワイヤー(SW0608、0805、1020)、ドロップヘッド(SWH-1B)、グリス・カッター(SWH-3、4、5、34)、ワイヤー・ブラシ(SWH-7、8、9、10)、ヘッド取替工具(SWH-10)、工具箱材質スチール質量(kg)30電源(V)AC100消費電力(W)130回転数(min-1[r.p.m])0~220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
電動ハンディロッダーPH-20R 標準セット
カンツール¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷電動ハンディ型の清掃器です。 6・8mm2種類のワイヤーと5種類のヘッドがセットになっています。トラスコ品番523-7254質量(kg)12
電動ハンディロッダーPH-20R ハウス(本体)
カンツール¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷モータ駆動のため、手動式の清掃機に比べて容易かつスピーディに清掃作業ができます。トラスコ品番523-7246質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])290動力AC100V・200Wモータ
多重ワイヤー 8mmX8m
カンツール¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。トラスコ品番523-7394材質鋼線質量(kg)2.2清掃管径(mm)38~65
多重ワイヤー 8mmX15m
カンツール¥99,980税込¥109,9781個22日以内出荷柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。トラスコ品番523-7416材質鋼線質量(kg)4.1清掃管径(mm)38~65
多重ワイヤー 6mmX8m
カンツール¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。トラスコ品番523-7378材質鋼線質量(kg)1.3清掃管径(mm)25~50
多重ワイヤー 6mmX10m
カンツール¥49,980税込¥54,9781個21日以内出荷柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。トラスコ品番523-7386材質鋼線質量(kg)1.7清掃管径(mm)25~50
多重ワイヤー 10mmX20m
カンツール¥139,800税込¥153,7801個19日以内出荷柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。トラスコ品番523-7441材質鋼線質量(kg)8.8清掃管径(mm)65~100
多重ワイヤー 10mmX15m
カンツール¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。トラスコ品番523-7432材質鋼線質量(kg)6.7清掃管径(mm)65~100
多重ワイヤー 10mmX10m
カンツール¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷柔軟性を重視し、6本の線材を巻いたワイヤーです。トラスコ品番523-7424材質鋼線質量(kg)4.4清掃管径(mm)65~100
ワイヤー・ブラシ 径50mm(10-12mmワイヤー用)
カンツール¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ドロップ・ヘッド、グリス・カッターで清掃した後に使います。 ブラシが管壁に残った汚れを除去する、仕上げ用のヘッドです。用途排水管清掃にトラスコ品番809-2518材質鉄全長(mm)84.2質量(g)60パイプ径(Φmm)65~150適合ワイヤ径(Φmm)10、12ブラシ径(Φmm)50
メカニカルプラグKSタイプ 32-36mmタイプ
カンツール¥18,980税込¥20,8781セット(10個)3日以内出荷パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-7106質量(kg)0.71材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグKSタイプ 2個セット
カンツール¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-7068質量(kg)0.85材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグKSタイプ 22-26mmタイプ
カンツール¥14,980税込¥16,4781組(10個)3日以内出荷パイプ内に挿入して使用するインナータイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-7092質量(kg)0.51材質(本体)合成ゴム
メカニカルプラグ G150mmセット(4個入り)
カンツール¥28,980税込¥31,8781個当日出荷管口に当てて設置するタイプです。 蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。トラスコ品番523-6894質量(kg)4.6材質(本体)合成ゴム
マルチサイズ・ムニボール150-200mm エアホース10m
カンツール¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。 複数の管径に使用出来ます。トラスコ品番523-6401質量(kg)1材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)133~211
マルチサイズ・テストボール 150-200mm
カンツール¥65,980税込¥72,5781個3日以内出荷ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一時的な止水に使用仕様マルチサイズ、【プラグ注入圧】0.21MPaトラスコ品番523-6576質量(kg)1.6材質(本体)天然ゴム呼び径(mm)150~200管径(Φmm)140~210直径×長さL(Φmm×mm)(収納時)114×356最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.12最大許容背圧水頭(m)12
ベーシングワイヤー8mmX10m
カンツール¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3259適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)2.8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)10
ベーシングワイヤー6mmX5m
カンツール¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3232適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)1ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)5
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW1010付き
カンツール¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。トラスコ品番523-6690質量(kg)10材質(本体)鉄パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1010(10×10)
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0820付き
カンツール¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。トラスコ品番523-6681質量(kg)11.5材質(本体)鉄パイプ径(Φmm)【清掃能力】38~65外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0820(8×20)
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0808付き
カンツール¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。仕様【清掃範囲】8mトラスコ品番475-3089質量(kg)8.2材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0808(8×8)
フレキシロッダーFNハウス ワイヤーSW0608付き
カンツール¥99,980税込¥109,9781個当日出荷脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。 ドラム取り付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤの誘導がしやすくなっています。仕様【清掃範囲】8mトラスコ品番475-3062質量(kg)7.4材質(本体)スチールパイプ径(Φmm)【清掃能力】25~50外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200動力手動ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)
フレキシロッダーFN 標準セット
カンツール¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷手動タイプの清掃器です。 脚部が小さく流し台の上などに置き作業できます。トラスコ品番523-6720セット内容本体・ワイヤー3本・ヘッド8個・ヘッド取替工具・工具箱質量(kg)25.7材質(本体)鉄パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~100外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)SW0815(8×15)SW1020(10×20)
シングルサイズ・ムニボール150mm エアホース10m
カンツール¥71,980税込¥79,1781個当日出荷下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番523-6291長さ(mm)178質量(kg)1材質(本体)天然ゴム径(Φmm)112呼び径(mm)150管径(Φmm)114~159最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09最大許容背圧水頭(m)9
シングルサイズ・ムニボール100mm エアホース10m
カンツール¥62,980税込¥69,2781個3日以内出荷下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。 プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。トラスコ品番523-6282質量(kg)0.7材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)83~108
シングルサイズ・テストボール125mm
カンツール¥22,980税込¥25,2781個当日出荷空気圧で膨らませて管内の止水ができます。トラスコ品番523-6461質量(kg)0.6材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)117~133
シングル・ワイヤー8mmX8m
カンツール¥26,980税込¥29,6781個当日出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3216適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)2.2長さ(m)8ワイヤー径(Φmm)8パイプ径(Φmm)38~65使用範囲(m)8
シングル・ワイヤー12mmX30m
カンツール¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。用途排水管清掃にトラスコ品番523-7343適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)21.5長さ(m)30ワイヤー径(Φmm)12パイプ径(Φmm)75~150使用範囲(m)30