絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
187件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水管掃除機用部品 マッドサイクロンMAXI 推奨セット カンツール

    排水管掃除機用部品 マッドサイクロンMAXI 推奨セット

    カンツール
    3,498,000税込3,847,800
    1式
    91日以内出荷
    固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
    トラスコ品番147-2661回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400安全装置非常停止機能適合管径(Φmm)100~200その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
  • 排水管掃除機用部品 Q-Bクイックカプラ用キーレンチ カンツール

    排水管掃除機用部品 Q-Bクイックカプラ用キーレンチ

    カンツール
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    誰でも簡単に取り付けることが出来ます。
    トラスコ品番410-8706
  • 排水管掃除機用部品 ツイスターミニΦ50(マッドサイクロン1号用) カンツール

    排水管掃除機用部品 ツイスターミニΦ50(マッドサイクロン1号用)

    カンツール
    169,800税込186,780
    1式
    翌々日出荷
    管が閉塞している場合に高い効果を発揮する貫通力の高いヘッドです。
    用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-2669材質スチール適合管径(Φmm)50
  • 排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール

    排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第2弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材

    カンツール
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    トイレのつまり抜きについて解説。
    トラスコ品番537-0525
  • 排水管掃除機用部品 リーダー12mm50cm カンツール

    排水管掃除機用部品 リーダー12mm50cm

    カンツール
    27,980税込30,778
    1式
    4日以内出荷
    用途ヘッドを事前に作成することで、現場でのヘッド交換が容易に可能。トラスコ品番147-5860適合機種マッドサイクロン2号用
  • 排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用) カンツール

    排水管掃除機用部品 8mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMINI用)

    カンツール
    48,980税込53,878
    1式
    翌々日出荷
    ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
    用途スケール、エフロ、木の根の除去に。材質ステンレス、カーバイド
  • 排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール

    排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第1弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材

    カンツール
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    一般住宅の流しのつまりについて解説。
    トラスコ品番410-8705
  • 排水管掃除機用部品 12mm用ツイスター115mmΦ150(マッドサイクロンMAXI用) カンツール

    排水管掃除機用部品 12mm用ツイスター115mmΦ150(マッドサイクロンMAXI用)

    カンツール
    279,800税込307,780
    1式
    4日以内出荷
    ガイドブラシの取付位置を変更することにより、ヘッドの長さを調整可能です。
    用途ライナー材穿孔用ヘッド。トラスコ品番147-5866適合機種マッドサイクロン2号用材質適合管径(Φmm)150
  • 管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール200mm エアホース10m付き カンツール

    管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール200mm エアホース10m付き

    カンツール
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
    付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番410-8721材質本体:天然ゴム長さ(mm)254径(Φmm)170管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210呼び径(Φmm)200背圧(MPa)最大許容/空気:0.09最大許容背圧水頭(m)9
  • 排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール コンポジットヘッド

    カンツール
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    小口径のモルタル除去に威力を発揮。
    適合ワイヤ径(Φmm)12
  • 止水用品 パイプシーリングバッグ カンツール

    止水用品 パイプシーリングバッグ

    カンツール
    139,800税込153,780
    1式
    91日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れた止水プラグです。従来の天然ゴムと比較して鉱物油・灯油などに高い適正があります。
    付属品エアホース(HT-10V)
  • 排水管掃除機用部品 12mm用オリジナルチェーン(マッドサイクロンMAXI用) カンツール

    排水管掃除機用部品 12mm用オリジナルチェーン(マッドサイクロンMAXI用)

    カンツール
    14,980税込16,478
    1式
    4日以内出荷
    接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整可能です。
    用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
  • 排水管掃除機用交換先端ツール ワイヤー用金具オスカップリングΦ12mmワイヤー用 カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール ワイヤー用金具オスカップリングΦ12mmワイヤー用

    カンツール
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    Φ12mmワイヤーの連結に使用します。
    トラスコ品番166-9571幅(mm)16長さ(m)16奥行(mm)30適合ワイヤ径(Φmm)12
  • 排水管掃除機用部品 ハブキャップ40mm カンツール

    排水管掃除機用部品 ハブキャップ40mm

    カンツール
    4,998税込5,498
    1式
    4日以内出荷
    用途ハブ(スマートカッター核部品)の先端に装着する蓋部品。トラスコ品番147-5865適合機種マッドサイクロン2号用
  • 排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター

    カンツール
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
    適合ワイヤ径(Φmm)12
  • 排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用) カンツール

    排水管掃除機用部品 8mm用オリジナルチェーンPVC(マッドサイクロンMINI用)

    カンツール
    10,980税込12,078
    1式
    翌々日出荷から12日以内出荷
    スケール、エフロ、木の根の除去に。
    材質ステンレス
  • 排水管掃除機用交換ケーブル シングルサイズ・ロングテストボール カンツール

    排水管掃除機用交換ケーブル シングルサイズ・ロングテストボール

    カンツール
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
    材質本体:天然ゴム
  • 排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材 カンツール

    排水管掃除機用部品 つまり抜き入門 困ったものシリーズ第3弾 排水管用ワイヤー清掃器DVD教材

    カンツール
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    洗濯パンの排水管とグリス除去について解説。
    トラスコ品番537-0524
  • 排水管掃除機用部品 パラフィンオイル カンツール

    排水管掃除機用部品 パラフィンオイル

    カンツール
    4,298税込4,728
    1式
    翌々日出荷
    マッドサイクロンメンテナンス用オイルです。
    用途ワイヤー潤滑油。トラスコ品番147-2653容量(mL)500
  • 排水管掃除機用部品 ハブΦ20×50 2ウェッジ(マッドサイクロン1号用) カンツール

    排水管掃除機用部品 ハブΦ20×50 2ウェッジ(マッドサイクロン1号用)

    カンツール
    22,980税込25,278
    1式
    翌々日出荷
    スマートカッターを構成する中軸部品です。
    用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。トラスコ品番147-2655適合管径(Φmm)50~100
  • 排水管掃除機用部品 リーダー8mm50cm(マッドサイクロン1号用) カンツール

    排水管掃除機用部品 リーダー8mm50cm(マッドサイクロン1号用)

    カンツール
    23,980税込26,378
    1式
    翌々日出荷
    シャフト延長ツールです。
    用途ヘッド装着用ワイヤー部品。トラスコ品番147-2663寸法(mm×cm)シャフト:8×50
  • 排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッター カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール 異形グリス・カッター

    カンツール
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷
    左右の刃の長さが違うことで回転が複雑になり、力が1点に集中してグリスなどの削り落としが効率的に行えます。
    トラスコ品番410-8726ヘッド径(Φmm)54適合ワイヤ径(Φmm)1012
  • 排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用) カンツール

    排水管掃除機用部品 12mm用サイクロンプレミアムチェーン(マッドサイクロンMAXI用)

    カンツール
    55,980税込61,578
    1式
    4日以内出荷
    挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がる構造です。
    用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に最適。鉄管やヒューム管で使用可能。適合機種マッドサイクロン2号用材質ステンレス、炭素鋼
  • 排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター用リーダー カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール トールカッター用リーダー

    カンツール
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
    トラスコ品番410-8714適合ワイヤ径(Φmm)12
  • 排水管掃除機用部品 ハブキャップ20mm(マッドサイクロン1号用) カンツール

    排水管掃除機用部品 ハブキャップ20mm(マッドサイクロン1号用)

    カンツール
    3,398税込3,738
    1式
    翌々日出荷
    スマートカッターを構成するグランディングパネル固定部品です。
    用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)の先端部品。トラスコ品番147-2656
  • 排水管掃除機用部品 マッドサイクロン2号 (本体) カンツール

    排水管掃除機用部品 マッドサイクロン2号 (本体)

    カンツール
    2,498,000税込2,747,800
    1式
    91日以内出荷
    固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
    トラスコ品番147-2672回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400安全装置非常停止機能適合管径(Φmm)100~200その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
  • 排水管掃除機 マッドサイクロンMINI カンツール

    排水管掃除機 マッドサイクロンMINI

    カンツール
    1,198,000税込1,317,800
    1式
    3日以内出荷
    マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
    用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。トラスコ品番147-2668回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900電源単相100V・12A本体寸法(mm)736×500×406安全装置ブレーカ・非常停止機能適合管径(Φmm)50~100その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム寸法(mm×m)シャフト:8×17
  • 排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW カンツール

    排水管掃除機 電動フレキシロッダーPTW

    カンツール
    499,800税込549,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    電動型の大型清掃器です。
  • 排水管掃除機 フレキシロッダー カンツール

    排水管掃除機 フレキシロッダー

    カンツール
    249,800税込274,780
    1台ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    手動タイプの大型清掃器で、デパート・病院・学校・調理場などの排水管に使用します。
    材質本体:鉄外形寸法(mm)W520×L590×H580
  • 工業用内視鏡 ポケットスコープ カンツール

    工業用内視鏡 ポケットスコープ

    カンツール
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    ケーブルを裏面に収納可能。コンパクトで使いやすいデザイン。暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。3種のヘッド付き(付属品)
    用途細い管の点検用カメラ。幅(mm)85高さ(mm)160径(Φmm)カメラヘッド:5.5奥行(mm)35電源単三電池4本ケーブル長(m)1解像度カメラ:92万画素ケーブル径(Φmm)5挿入部有効長(m)0.9モニターサイズ3インチ
  • 排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッド カンツール

    排水管掃除機用交換先端ツール ドロップ・ヘッド

    カンツール
    4,098税込4,508
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーの連結、修理に使用する専用金具です。
    用途排水管清掃に。材質長さ(mm)16ヘッド径(Φmm)16
  • バリュー・サイクロン6 標準セット カンツール

    バリュー・サイクロン6 標準セット

    カンツール
    129,800税込142,780
    1式
    4日以内出荷
    抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
    用途排水管清掃、グリス除去、異物除去セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ幅(mm)486高さ(mm)569奥行(mm)174パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50適合管径(Φmm)30-50ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
  • 排水管掃除機用交換ケーブル フレキシブルスネークワイヤー シングル・ワイヤー カンツール

    排水管掃除機用交換ケーブル フレキシブルスネークワイヤー シングル・ワイヤー

    カンツール
    68,980税込75,878
    1本
    4日以内出荷
    弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
    用途排水管清掃に。材質適合ワイヤ径(Φmm)PH、PCK、FRE
  • 管内止水用品 マルチサイズ・テストボール カンツール

    管内止水用品 マルチサイズ・テストボール

    カンツール
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
    仕様最大許容背圧空気(MPa):0.08呼び径(mm)200~300最大許容背圧水頭(m)8
  • カンツール 管内検査カメラシステム カンツール

    カンツール 管内検査カメラシステム

    カンツール
    2,798,000税込3,077,800
    1式
    21日以内出荷
    優れた操作性とシステム設計により、現場での高い作業効率が期待できます。制御器は動画と静止画の記録可能です。
    用途屋内・屋外排水管の調査に。幅(mm)370高さ(mm)890奥行(mm)690電源(V)AC100ケーブル長(m)60ディスプレイ8インチ
  • デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径 カンツール

    デジタル検査カメラ”バリュースコープ 小口径

    カンツール
    329,800税込362,780
    1台
    4日以内出荷
    リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
    用途排水管内の点検に。仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素付属品SDカード、スキッド:30mm用トラスコ品番248-4786材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)20~65ヘッド径(Φmm)14ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)4.8
  • デジタル検査カメラ”バリュースコープ  中口径 カンツール

    デジタル検査カメラ”バリュースコープ 中口径

    カンツール
    799,800税込879,780
    1台
    4日以内出荷
    リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。最大Φ200mm調査可能な中口径仕様です。予備ケーブルと予備カメラがセットになっています。管内挿入時に映像が常に水平となります。
    用途排水管内の点検に。仕様●カメラヘッド(mm):Φ38×85●カメラ解像度:43万画素付属品SDカード、スキッド:78mm用トラスコ品番248-4785セット内容予備ケーブル、予備カメラ材質アルミケース内蔵幅(mm)480高さ(mm)300タイプ調査カメラ奥行(mm)350電源(V)AC100ケーブル長(m)30適合管径(Φmm)75~200ヘッド径(Φmm)38ディスプレイ7インチケーブル径(Φmm)6.8
  • メカニカルプラグ 2729シリーズ カンツール

    メカニカルプラグ 2729シリーズ

    カンツール
    119,800税込131,780
    1セット
    5日以内出荷
    Tネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
    質量(kg)7.3材質(本体)合成ゴムタイプBIGタイプ300mm用アズワン品番61-8135-52
  • マッドサイクロンMINI カンツール

    マッドサイクロンMINI

    カンツール
    1,698,000税込1,867,800
    1式
    8日以内出荷
    高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。 固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。 ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。 回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。 管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。 豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
    用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔にトラスコ品番147-2657セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ質量(kg)32電源コード(m)3パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17清掃能力距離(m)17
  • テーパー・コーク・スクリュー カンツール

    テーパー・コーク・スクリュー

    カンツール
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    ビニール・布などを取り除くヘッドです。
    用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。材質特殊鋼長さ(m)1.2