カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

チップ PVDコーティング
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。用途ステンレス鋼。汎用形状【インサート】長方形[L]被削材ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティング / CA6535ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。用途鋳鉄加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1810ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1835ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
チップ PVDコーティング
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。用途鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
ホルダ 外径旋削用
京セラ¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。ツインクーラントホール。インサートすくい面に2箇所から供給。切りくずの正面にクーラント供給。寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0高さ(mm)【刃先】10シャンク長(mm)100シャンク幅B(mm)12寸法WF(mm)15シャンク高さH(mm)10
ホルダ 多機能用
京セラ¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサート前逃げ面へ直接吐出。その他【刃先距離WF】11.2全長(mm)100溝幅(mm)2(min)/3(max)シャンク高さ(mm)10寸法LH(mm)18.7シャンク幅B(mm)12寸法HF(mm)10寸法HBH(mm)4寸法HBL(mm)18.7寸法CUTDIA(mm)20
ホルダ 溝用
京セラ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面にクーラント供給。切りくずカールの促進と高い冷却効果で、優れた切りくず処理と長寿命を実現。その他【刃先距離WF】12寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0全長(mm)100溝深さ(mm)3シャンク高さ(mm)10(H=HF)寸法LH(mm)17.4シャンク幅B(mm)12寸法HBH(mm)3寸法HBL(mm)17.4
ホルダ 突切り用
京セラ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷工具性能をさらに引き出す、「内部給油」に対応可能。通常圧でも効果あり。切りくず処理性能の向上により非稼働時間を削減、工具寿命延長でコストダウン。給油方法は、配管レス・配管式を選択可能。インサートすくい面 2方向、逃げ面 1方向の3方向からクーラント供給。寸法(mm)【MHD】40、【WF2】0寸法H(mm)10寸法B(mm)12寸法LH(mm)17.1寸法LF(mm)100寸法WF(mm)12寸法HF(mm)10寸法CDX(mm)7.5寸法HBL(mm)17.1寸法OAH(mm)15
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA410K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ 80°等辺不等角六角形ネガ CA415K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄
旋削加工用チップ CVDコーティング
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷耐摩耗、耐熱性に優れたCVDコーティングです。用途センサク用。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄コーナー半径Re(mm)1.6厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA410K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削加工用チップ 正三角形ネガ CA415K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA410K
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA415K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76
旋削加工用チップ 55°菱形ネガ CA415K
京セラ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄内接円IC(mm)12.7
旋削加工用チップ 80°菱形ネガ CA410K
京セラ¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
フライス加工用チップ BDMT-JT
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷高能率エンドミルMECシリーズ用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番558-2707チップ形状平行四辺形82°厚さS(mm)3.97
カラーまな板
京セラ¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷薄くて軽いから手軽に使え、洗う時もラク。切った食材をそのままお鍋へ。材質ポリプロピレン色ピンク寸法(cm)20.1×0.2×30.1耐熱温度(℃)100
京セラ ECOSYS PA2600cwx A4カラーレーザープリンター
京セラ¥55,980税込¥61,5781台欠品中仕様●エミュレートプリント:PCL6 (PCL XL / PCL 5c)、KPDL3(PostScript3互換)AESサポート、PDF、XPS、Open XPS●プリント速度(A4/片面印刷時):カラー/白黒 26ページ/分●ページ記述言語:プリスクライブ●両面印刷機能:標準装備●最大出力解像度:9,600dpi相当×600dpi●製品寿命(目安):10万ページまたは5年のいずれか早い方質量(kg)21(トナーコンテナ含まず)エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Mac OS X(10.9~)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×329(突起含まず)プリント方式レーザー露光乾式静電転写方式給紙方法カセット:250枚(80g/m2)、300枚(64g/m2)、手差し:50枚(A4/Letterサイズ以下)(80g/m2)、55枚(A4/Letterサイズ以下)(64g/m2)用紙サイズカセット:A4タテ、A5、B5タテ、Letter、Legal(最大Folio(Legal)~A6タテ)、手差し:70mm×148mm~216mm×356mmインターフェイスネットワークインターフェイス(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Hi-Speed USB2.0×1、USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×1、無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n/ac)RoHS指令(10物質対応)対応適合トナーTK-5451シリーズエコマーク認定番号24 155 019
セラミック薬味おろし
京セラ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷シャープナなセラミック刃ですばやくよくおろせる。ファインセラミックス刃だから金属イオンが出ないので、嫌なにおいがつかず、食材本来の風味を損なわない。材質本体:陶磁器、すべり止め:シリコーンゴム(耐熱温度110℃)寸法(mm)93×21×93質量(g)110
セラブリッド フライパン玉子焼
京セラ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。高さ(mm)(パン)32材質(本体)アルミニウム合金質量(g)490サイズ(cm)(フライパン)18加工耐熱塗装対応ガス火専用材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂内面加工セラミック塗膜加工サイズ(mm)365×136×83
スライサー
京セラ¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷軽く、素早く、キレイに切れる すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。形のそろったスライスが手早くできる。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)刃:ファインセラミックス 、調整バー:ポリアセタール(耐熱温度80℃)、プロテクター:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)高さ(mm)277質量(g)本体:113 プロテクター:24縦(mm)24横(mm)92
タンブラー
京セラ¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷こだわりの一杯を”おいしく” まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができる。材質本体:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)色ホワイト容量(mL)300高さ(mm)97質量(g)129縦(mm)85横(mm)85
セラミックピーラー
京セラ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷軽く、素早く、キレイにむける すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)刃:ファインセラミックス色ピンク高さ(mm)145質量(g)30縦(mm)27横(mm)78
六角形 ネガチップ PR120S
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状六角形材種PR120S
正方形 ネガチップ PR120S
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。材種PR120S
超耐熱合金加工用インサート PVDコーティング
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形35°材種PR120S
正方形 ネガチップ PR115S
京セラ¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。チップ形状正方形材種PR115S
六角形 ネガチップ PR115S
京セラ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状六角形材種PR115S
三角形 ネガチップ PR115S
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状正三角形材種PR115S
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ
京セラ¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から4日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 フェースミル
京セラ¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から9日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル ロングシャンクタイプ
京セラ¥38,980~税込¥42,878~1本当日出荷から翌々日出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。刃数2枚
フライス加工用ホルダー MA90 モジュラーヘッド
京セラ¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷から4日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ
京セラ¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から翌々日出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・エキストラクロスピッチ)
京セラ¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。用途フライス加工用。
新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・クロスピッチ)
京セラ¥45,980~税込¥50,578~1個翌々日出荷から4日以内出荷高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。用途フライス加工用。
新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・コースピッチ)
京セラ¥66,980~税込¥73,678~1本ほか当日出荷から4日以内出荷高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。用途フライス加工用。