カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(5,957)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,719)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,288)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ホルダー
京セラ¥36,980税込¥40,6781個翌日出荷から6日以内出荷適合チップひし形70°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)シャンク径d(Φmm)4寸法l1(mm)特殊チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
部品 スペーサ
京セラ¥459税込¥5051個当日出荷用途スペーサトラスコ品番651-4081寸法A(mm)15.1寸法F(mm)R1.25寸法D(mm)2.5寸法B(mm)4.0寸法C(mm)3.5主な用途スペーサ
チップ TBGT
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)6.9内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げコーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ 超硬
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)3日以内出荷高能率 スロットミル MG90Bインサート。_x000D_。6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサート。
チップ 超硬
京セラ¥24,980税込¥27,4781セット(10個)3日以内出荷優れた切れ味を有する独自インサート_x000D_。シャープな刃先仕様で低抵抗_x000D_。主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
チップ PVDコーティング
京セラ¥16,980税込¥18,6781セット(10個)3日以内出荷新たな価値を生む、高切込み対応の高送りエンドミル_x000D_。04サイズの小型インサート(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~ 最大縦切込み2.5mm に対応_x000D_。肩・溝の荒加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3次元加工の高能率化を実現_x000D_。多彩な加工で活躍。環境に合わせて課題をソリューション_x000D_。高送り加工で大幅に加工能率を向上_x000D_。高能率で工具寿命も良好。_x000D_。不安定な加工環境下でも高い安定性
チップ PVDコーティング
京セラ¥19,980~税込¥21,978~1セット(10個)3日以内出荷から14日以内出荷優れた切れ味を有する独自インサート_x000D_。シャープな刃先仕様で低抵抗_x000D_。主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
チップ PVDコーティング
京セラ¥8,998税込¥9,8981セット(10個)3日以内出荷低抵抗でびびりに強い_x000D_。G級品で高精度。3次元凸型切れ刃の効果により、切削抵抗の上昇を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。広範囲な加工領域に対応_x000D_。最大縦切込み0.5 mmで広範囲な加工領域_x000D_。小型マシニングセンタ(BT30)でも安定加工が可能_x000D_。ソリッドエンドミルからの置換でコストダウン_x000D_。びびりを抑制し、ソリッドエンドミルを超える加工能率を実現
チップ PVDコーティング
京セラ¥14,980税込¥16,4781セット(10個)3日以内出荷びびりに強く安定加工が可能_x000D_。3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。良好な切りくず排出性_x000D_。3次元凸型切れ刃により、切りくずの噛み込みを抑制_x000D_。多刃仕様で高能率加工が可能_x000D_。金型の荒加工に最適_x000D_。小型マシニングセンタで高送り加工を実現
チップ PVDコーティング
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1セット(10個)3日以内出荷びびりに強く安定加工が可能_x000D_。3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。GM(汎用):面加工からランピング、ヘリカルなど多様な加工に対応_x000D_。FL(低抵抗):低抵抗設計でさらい刃付き。びびり低減と優れた仕上げ面の両立を実現_x000D_。GH ブレーカ新登場。多様な加工に対応するインサートレパートリー_x000D_。PR015S との組合せで高硬度材加工に対応。耐欠損性が向上_x000D_。高切込みも、高送りも可能な1台2役のLDインサート_x000D_。最大ap=5mmまで対応。黒川からの加工が可能で高送りもこなす1台2役
カッタ
京セラ¥83,980~税込¥92,378~1個3日以内出荷から14日以内出荷6コーナ仕様で経済的。優れた切れ味を有する独自インサートが安定加工を実現_x000D_。インサートを強固に固定。高能率・安定加工を実現_x000D_。独自の大きな切りくずポケット。スムーズに切りくずを排出
セラミックピーラー
京セラ¥969税込¥1,0661個5日以内出荷軽く、鋭く、キレイに切れる。すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属の包丁に比べ半分程度の重さで負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。材質本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃)刃:ファインセラミックスサイズ(mm)84×16×155
セラミックナイフ 三徳 16cm
京セラ¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷軽く、鋭く、キレイに切れる。すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属の包丁に比べ半分程度の重さで負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。材質刃:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン、ポリエチレン(耐熱温度100℃)サイズ(mm)48×20×290
セラミックナイフ 三徳 14cm
京セラ¥5,298税込¥5,8281本4日以内出荷軽く、鋭く、キレイに切れる。すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属の包丁に比べ半分程度の重さで負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。材質刃:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン、ポリエチレン(耐熱温度100℃)サイズ(mm)45×20×270
セラミックナイフ フルーツ 11cm
京セラ¥3,598税込¥3,9581本4日以内出荷軽く、鋭く、キレイに切れる。すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属の包丁に比べ半分程度の重さで負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。材質刃:ファインセラミックス、ハンドル:ポリプロピレン、ポリエチレン(耐熱温度100℃)サイズ(mm)28×19×227
チップ PVDコーティングSNMU100
京セラ¥25,980税込¥28,5781セット(10個)3日以内出荷両面8コーナ。_x000D_。特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。_x000D_。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。用途平面・肩加工_x000D_。溝加工_x000D_。等高線加工形状インサート:正方形[S][記号]厚さ(mm)インサート:5.09[04][記号]穴径(Φmm)4.72精度M勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)10ブレーカGMコーナー半径(mm)1.0[10][記号]穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面頂角(°)90逃げ角(°)0[N][記号]
カッタ MFH40-S32-10-4T
京セラ¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数4質量(kg)0.8最高回転数(min-1[r.p.m])8500対応クーラントホール:有首下長(mm)【LH】40最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)22.5機能長さ(mm)140最大切削径(Φmm)40接続径(Φmm)32
カッタ MFH40-M16-10-4T
京セラ¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数4全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])8500対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)22.5シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)40フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
カッタ MFH35-M16-10-3T
京セラ¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9100対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)17.5シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)35フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
カッタ MFH32-S32-10-3T
京セラ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数3質量(kg)0.6最高回転数(min-1[r.p.m])9600対応クーラントホール:有首下長(mm)【LH】40最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)15機能長さ(mm)120最大切削径(Φmm)32接続径(Φmm)32
カッタ MFH32-M16-10-3T
京セラ¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数3全長(mm)62質量(kg)0.2最高回転数(min-1[r.p.m])9600対応クーラントホール:有取付ねじM16×P2.0最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)15シャンク高さH(mm)24機能長さ(mm)40最大切削径(Φmm)32フランジ径(Φmm)30接続径(Φmm)17
カッタ MFH25-S25-10-2T
京セラ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数2質量(kg)0.4最高回転数(min-1[r.p.m])10800対応クーラントホール:有首下長(mm)【LH】30最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)8.5機能長さ(mm)110最大切削径(Φmm)25接続径(Φmm)25
カッタ MFH25-M12-10-2T
京セラ¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数2全長(mm)56質量(kg)0.1最高回転数(min-1[r.p.m])10800対応クーラントホール:有取付ねじM12×P1.75最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)8.5シャンク高さH(mm)19機能長さ(mm)35最大切削径(Φmm)25フランジ径(Φmm)23接続径(Φmm)12.5
カッタ MFH125R-10-10T-D
京セラ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数10最高回転数(min-1[r.p.m])4800対応クーラントホール:有寸法B1(mm)55最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)107.5機能長さ(mm)63最大切削径(Φmm)125フランジ径(Φmm)100
カッタ MFH100R-10-8T-D
京セラ¥81,980税込¥90,1781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数8寸法(mm)KDP:8質量(kg)2.5最高回転数(min-1[r.p.m])5400対応クーラントホール:有寸法B2(mm)17寸法B1(mm)26最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)82.5機能長さ(mm)63最大切削径(Φmm)100フランジ径(Φmm)96
カッタ MFH080R-10-7T-D
京セラ¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。刃数7最高回転数(min-1[r.p.m])6000対応クーラントホール:有最大切込み量ap(mm)1.5すくい角(°)-6刃径(mm)62.5機能長さ(mm)63最大切削径(Φmm)80フランジ径(Φmm)76
カッタ MFH063R-10-6T-D
京セラ¥64,980税込¥71,4781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。仕様インロー:ミリ仕様刃数6寸法(mm)KDP:6.3質量(kg)0.8最高回転数(min-1[r.p.m])6800対応クーラントホール:有寸法B2(mm)11寸法B1(mm)18取付穴径(Φmm)22最大切込み量ap(mm)1.5キー溝幅(mm)10.4すくい角(°)-6刃径(mm)45.5取付穴深さ(mm)21機能長さ(mm)50最大切削径(Φmm)63フランジ径(Φmm)60
カッタ MFH050R-10-5T-D
京セラ¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷びびりに強く、安定した高送り加工を実現。_x000D_。独自の3次元凸型切れ刃で低抵抗。多様な被削材で長寿命加工を実現。_x000D_。両面8コーナ仕様。_x000D_。平面加工の能率向上に貢献。仕様インロー:ミリ仕様刃数5寸法(mm)KDP:6.3質量(kg)0.4最高回転数(min-1[r.p.m])7600対応クーラントホール:有寸法B2(mm)11寸法B1(mm)18取付穴径(Φmm)22最大切込み量ap(mm)1.5キー溝幅(mm)10.4すくい角(°)-6刃径(mm)32.5取付穴深さ(mm)21機能長さ(mm)50最大切削径(Φmm)50フランジ径(Φmm)48
旋削加工用チップ
京セラ¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」で高硬度材加工のコストダウンを実現します。用途旋削加工用。トラスコ品番713-7166穴径(Φmm)3.81チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
京セラ カラーまな板
京セラ¥799税込¥8791枚翌々日出荷食材がはっきり見えます。用途便利な目盛り付。TGK品番1-0383-0901材質オレフィン系エラストマー質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×210×2耐熱温度(℃)-20~+100
京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー
京セラ¥3,698税込¥4,0681台欠品中コネクタに挿す手間なく載せるだけで充電することができます。また同梱されている充電台内側のアタッチメントに交換することで、耐衝撃ケース(CSS306)を装着したまま充電することもできます。寸法(mm)【アタッチメントF使用時】100×73×70【アタッチメントG使用時】100×72×70出力5.2V DC1.5A温度範囲(℃)【充電】5~35対応機種KC-S306入力5.2V DC1.5A
旋削加工用チップ 正方形ポジ CA415K
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌々日出荷鋳鉄加工に適した独自コーティングです。耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。適合被削材種鋳鉄内接円IC(mm)12.7