特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,107件中 881~920件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR 京セラ

    5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR

    京セラ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    29日以内出荷
    厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。刃数5枚
  • 3枚刃エンドミル 非鉄金属高能率荒加工用 ロングリーチ 43APR3-LR 京セラ

    3枚刃エンドミル 非鉄金属高能率荒加工用 ロングリーチ 43APR3-LR

    京セラ
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1本
    29日以内出荷
    ロングリーチ仕様です。
    用途非鉄金属高能率荒加工用。
  • 2枚刃高性能スクエアエンドミル ミリ仕様 52M(TiCNコーティング) 京セラ

    2枚刃高性能スクエアエンドミル ミリ仕様 52M(TiCNコーティング)

    京セラ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    29日以内出荷
    用途アルミ合金A5052A7075、アルミニウム合金鋳物(ハイシリコン)A390、銅合金、銅合金ベリリウム銅C110、マンガン青銅、錫青銅、プラスチックポリカーボネートPVC、プラスチックグラスファイバーガラス充填
  • 6枚刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル ミリ仕様 57M 京セラ

    6枚刃 仕上げ加工用スクエアエンドミル ミリ仕様 57M

    京セラ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1本
    29日以内出荷
    高硬度鋼のトロコイド加工および乾式加工に最適なエンドミルです。短い刃長および大きな芯厚によりたわみを低減します。大きな負のすくい角およびエキセントリックレリーフによる優れた刃先強度です。45~65 HRC(421~739 HB)の被削材用に推奨します。ネックタイプのオプションも可能です。
    用途被削材:高硬度材。工具鋼SKD11SKD61
  • 5枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ミリ仕様 55M(AlTiNコーティング) 京セラ

    5枚刃 高速加工用スクエアエンドミル ミリ仕様 55M(AlTiNコーティング)

    京セラ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1本
    29日以内出荷
    優れた仕上げ加工性能を発揮します。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。厳しい仕上げ品質が要求される場合に最適です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄(低・中合金)FC、FCD、鋳鉄(高合金)FC、FCD、ステンレス鋼(快削鋼)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、ステンレス鋼(析出硬化系)SUS630、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al
  • 4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF 京セラ

    4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率仕上げ加工用 43MAPF

    京セラ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    29日以内出荷
    アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。2段階のびびり抑制:不等リードおよび不等分割です。単軸パスの中仕上げおよび仕上げ加工用に設計されています。POLISHED FLUTEにより優れた切りくず処理性能で、高度な仕上げをもたらします。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途非鉄金属高能率仕上げ加工用。アルミ合金A5052A7075、アルミ合金(リチウム)A2090A8090
  • 4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率荒加工用 43APR-4 京セラ

    4枚刃エンドミル 非鉄金属高能率荒加工用 43APR-4

    京セラ
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    29日以内出荷
    高性能アルミ合金加工用エンドミルです。アルミ合金、特に航空機コンポーネント用の高能率仕上げ加工用エンドミルです。1分間に12立方インチの切りくず排出性能を備えた工作機械用に設計されています。新しい4枚刃不等分割構造、側面排出クーラント穴付きです。深溝加工および倣い加工のためのオープンフルート設計です。150 HB(7 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途非鉄金属高能率荒加工用。アルミ合金A5052A7075
  • 5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ボールエンドミル ミリ仕様 55MB 京セラ

    5枚刃 仕上げおよび中仕上げ用ボールエンドミル ミリ仕様 55MB

    京セラ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    29日以内出荷
    厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。複雑なワークの仕上げ加工に最適なボールノーズ構造です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途中仕上げ~仕上げ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄(低・中合金)FC、FCD、鋳鉄(高合金)FC、FCD、ステンレス鋼(快削鋼)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、ステンレス鋼(析出硬化系)SUS630、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al
  • 法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし) 京セラ

    法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ホワイト(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし)

    京セラ
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    翌日出荷
    前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて。NFC搭載 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
    色ホワイトディスプレイ5.83型容量(GB)4/64
  • ナイフセット(セラミックナイフ/セラミックピーラー/まな板) 京セラ

    ナイフセット(セラミックナイフ/セラミックピーラー/まな板)

    京セラ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷
    (ナイフ)感動の切れ味が続くセラミックナイフ すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属の包丁に比べ半分程度の重さで負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。(ピーラー)軽く、素早く、キレイにむける すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。金属に比べ軽く、負担が少ない。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。(まな板)食材がはっきり見える まな板と食材のコントラストがはっきりして手元がよく見える。
    材質(ナイフ)刃:ファインセラミックス ハンドル:ポリプロピレン ポリエチレン(耐熱温度100℃)、(ピーラー)本体:ABS樹脂(耐熱温度70℃) 刃:ファインセラミックス、(まな板)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)高さ(mm)ナイフ:270、ピーラー:155、まな板:301質量(g)ナイフ:80、ピーラー:26、まな板:115縦(mm)ナイフ:20、ピーラー:16、まな板:2横(mm)ナイフ:45、ピーラー:84、まな板:201
  • 京セラ製タブレット用アクティブペン 京セラ

    京セラ製タブレット用アクティブペン

    京セラ
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    欠品中
    Wacom Generic Protocol方式を搭載しているペンでノートに書いているような書き心地を体感いただけます。
  • 電気二重層コンデンサ 7.6V dc 0.33F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 7.6V dc 0.33F リード品

    京セラ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:0.33F●電圧:7.6 V dc, 9V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:16mm●寸法:9.5 (Dia.) x 16mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:2.85Ω●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7124-91
  • 電気二重層コンデンサ 4.6V dc 7.5F リード品 1袋 2個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 4.6V dc 7.5F リード品 1袋 2個入

    京セラ
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7122-12
  • 電気二重層コンデンサ 4.6V dc 7.5F リード品 1袋 150個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 4.6V dc 7.5F リード品 1袋 150個入

    京セラ
    ¥179,800税込¥197,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7122-11
  • 電気二重層コンデンサ 4.2V dc 7.5F リード品 1袋 150個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 4.2V dc 7.5F リード品 1袋 150個入

    京セラ
    ¥169,800税込¥186,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7124-48
  • 電気二重層コンデンサ 4.2V dc 7.5F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 4.2V dc 7.5F リード品

    京セラ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●製品直径:12.5mmアズワン品番65-7121-48
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 5F リード品 1袋 5個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 5F リード品 1袋 5個入

    京セラ
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:5F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:180mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-7156-14
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 1袋 150個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 1袋 150個入

    京セラ
    ¥83,980税込¥92,378
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-51
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品

    京セラ
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-78
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 1袋 40個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 1袋 40個入

    京セラ
    ¥139,800税込¥153,780
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7124-07
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品

    京セラ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7121-49
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 5個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 5個入

    京セラ
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7121-50
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 1600個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 1600個入

    京セラ
    ¥219,800税込¥241,780
    1袋(1600個)
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7041-34
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 100F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 100F リード品

    京セラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:22mm●高さ:45mm●寸法:22 (Dia.) x 45mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:12mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7133-06
  • 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入 京セラ

    電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入

    京セラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7066-61
  • 電解コンデンサ 39μF 80V dc 1袋 5個入 京セラ

    電解コンデンサ 39μF 80V dc 1袋 5個入

    京セラ
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、産業用や基地局装置などの回路設計に関して最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高電圧容量、長寿命
    仕様●静電容量:39μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-75
  • 電解コンデンサ 27μF 25V dc 1袋 25個入 京セラ

    電解コンデンサ 27μF 25V dc 1袋 25個入

    京セラ
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、産業用や基地局装置などの回路設計に関して最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高電圧容量、長寿命
    仕様●静電容量:27μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:6.6 x 6.6mm●長さ:8mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mmアズワン品番65-7069-26
  • 電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入

    京セラ
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
    仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:13 x 13mm●長さ:13.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-51
  • 電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入

    京セラ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入

    京セラ
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-33
  • 電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入

    京セラ
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AVX コンデンサは、DC/DC コンバータ、デカップリング用途、電圧レギュレータ及びコンピュータマザーボード、照明、家庭用電化製品などの回路設計鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低インピーダンス
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-34
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 25個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 25個入

    京セラ
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 550個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 550個入

    京セラ
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
    仕様●入数:1リール(550個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-50
  • 電解コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 10個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 10個入

    京セラ
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗
    仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mmアズワン品番65-7072-77
  • 電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入

    京セラ
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mmアズワン品番65-7068-40
  • 電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入 京セラ

    電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入

    京セラ
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-09
  • 電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入 京セラ

    電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入

    京セラ
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7080-04
  • 旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入 京セラ

    旋削用チップ PVDサーメット PV7020 10個入

    京セラ
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個(10個)
    5日以内出荷
    PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット
  • 旋削用チップ PVDコーティング PR1225 10個入 京セラ

    旋削用チップ PVDコーティング PR1225 10個入

    京セラ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個(10個)
    5日以内出荷
    PR1225:微粒超硬母材に耐摩耗性、耐熱性に優れたMEGACOATです。炭素鋼からステンレス鋼まで幅広く対応です。旋削加工用。PR1225:ステンレス鋼精密加工の第一推奨PVDコーティング
    仕様●E級(SF仕様)●シャープエッジ●被膜構成:MEGACOAT●呈色:黒赤色●USFブレーカ:低送り●シャープエッジ●E級(SF仕様)●PVDコーティング●質量:0.95gアズワン品番65-6396-69
  • 旋削加工用チップ PVDサーメット CPMT090308XQ PVシリーズ 京セラ

    旋削加工用チップ PVDサーメット CPMT090308XQ PVシリーズ

    京セラ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(10個)
    5日以内出荷
    PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。
    仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●XQブレーカ:仕上げ~中(軟鋼向)●M級●PVDサーメット●質量:1.62gアズワン品番65-6234-93