特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,107件中 961~1,000件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc 1袋 1000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 100V dc 1袋 1000個入

    京セラ
    ¥399,800税込¥439,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    CKシリーズ。AVX CKシリーズのラジアルリードコンデンサを使用すると、それぞれの用途に業界標準モデルを導入することができます。 さまざまな電圧、静電容量、及び許容差のモデルが用意されています。 どのセラミックモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
    仕様●静電容量:100nF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:7.37 x 2.29 x 7.37mm●長さ:7.37mm●奥行き:2.29mm●高さ:7.37mm●シリーズ:CK●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7198-88
  • ミーリング用チップ サーメット 特定ユーザー向け TN100M 10個入 京セラ

    ミーリング用チップ サーメット 特定ユーザー向け TN100M 10個入

    京セラ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個(10個)
    13日以内出荷
    TN100M:高速加工時の耐酸化磨耗抑制と耐熱衝撃性の大幅改善により、安定・長寿命を実現したミーリング専用強靭サーメット。ミーリング加工用。TN100M:鋼・金型鋼の高速ミーリング加工用サーメット
    仕様●適合ホルダ:MEA型●呈色:輝灰色●K級●ノンコート●ISO14001認証取得工場製●サーメット●質量:0gアズワン品番65-6409-74
  • バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:3.3V 1.4nF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:3.3V 1.4nF 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:2.3V●最大直流定格電圧:3.3V●制限電圧:12V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:5Vアズワン品番65-7192-35
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 700pF 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●エネルギー:1J●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:200A●静電容量:700pF●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●厚さ:1.7mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6927-94
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1袋 10個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1袋 10個入

    京セラ
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6921-20
  • バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:39V 最大直流定格電圧:31V 1.2nF 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:25V●最大直流定格電圧:31V●制限電圧:65V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:300A●静電容量:1.2nF●長さ:3.2mm●奥行き:2.49mm●厚さ:1.7mm●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:39Vアズワン品番65-6927-95
  • バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1袋 5個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1袋 5個入

    京セラ
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30Vアズワン品番65-6952-77
  • バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:30V 最大直流定格電圧:22V 12nF 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥289,800税込¥318,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AVX 高温 150 ℃ 積層バリスタは、エンジンルーム内やその他の高温の車載用途又は産業用途向けに設計されています。単一の SMT パッケージで双方向の過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。ガラス封入は、酸性環境、塩、塩素酸塩フラック
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:49V●材料:金属●シリーズ:VGAH●最大サージ電流:1200A●静電容量:12nF●長さ:5.7mm●奥行き:5mm●厚さ:2.5mm●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:30Vアズワン品番65-7044-06
  • バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V 325pF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:18.5V 最大直流定格電圧:14V 325pF 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:32V●クランプ電流:1A●エネルギー:0.1J●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:325pF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:18.5Vアズワン品番65-7196-62
  • バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1袋 25個入

    京セラ
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AVX 低クランプ車載用 TransGuard R 積層バリスタは、クランプ電圧比が低い用途向けに設計されています。自動車、産業、一般用途に適しています。単一の SMT パッケージで双方向の ESD 過電圧保護と EMI / RFI 減衰を実現します。これにより、回路保護と EMI / RFI 減衰機能を 1 つの非常に信頼性の高い装置に統合する Ability が実現します。標準のバリス
    仕様●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●材料:金属●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dcアズワン品番65-6922-40
  • バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:11 V ac 16 V dc 最大直流定格電圧:16V 1.4nF 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:11V●最大直流定格電圧:16V●制限電圧:35V●エネルギー:0.5J●シリーズ:VLAS●最大サージ電流:200A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●厚さ:1.02mm●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:11 V ac, 16 V dcアズワン品番65-6927-74
  • タンタルコンデンサ 68μF 20V dc 7343-31 1袋 5個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 68μF 20V dc 7343-31 1袋 5個入

    京セラ
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    TPSシリーズ20 → 50 Vdc。AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
    仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●誘電正接:6%アズワン品番65-7135-30
  • タンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 47μF 10V dc 3528-21 1セット 2000個入

    京セラ
    ¥61,980税込¥68,178
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:タンタル●静電容量:47μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:1Ω●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●誘電体材料:タンタルアズワン品番65-7092-14
  • タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 470μF 10V dc 2917 1セット 400個入

    京セラ
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    AVX TPSシリーズタンタルコンデンサ。AVXのTPSシリーズは各種低ESR個体電解コンデンサです。堅牢で、CVレンジは0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V、ケースサイズは14種類あります。AVXのTPS Mn02コンデンサは電源用途や中電力DC / DCコンバータに最適です。特長 / 利点。低ESRの個体電解コンデンサ製品 CV範囲: 0.15 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 14種類のケ
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:470μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2917●等価直列抵抗:45mΩ●リード間隔:4.4mm●長さ:7.3mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4.1mm●シリーズ:2917●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:13 V dc @ +85℃, 8 V dc @ +125℃アズワン品番65-7090-93
  • タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 33μF 35V dc 7343-31 1袋 5個入

    京セラ
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AVX TAJ (D)シリーズタンタルコンデンサ。AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。
    仕様●テクノロジー:電解●静電容量:33μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:900mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●サージ電圧:28 V dc @ +125℃, 46 V dc @ +85℃アズワン品番65-7092-26
  • タンタルコンデンサ 1袋 20個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 1袋 20個入

    京セラ
    ¥719税込¥791
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    仕様●AVX TAJ (R)シリーズタンタルコンデンサ. AVXのTAJシリーズでは、汎用SMTチップタンタルコンデンサを各種取り揃えています。これらの堅牢なコンデンサのCV範囲は0.10 → 2200 μF / 2.5 → 50 Vで、ケースサイズは17種類あります。AVXのTAJコンデンサは、Jリード構造が採用されていて、エンターテイメントシステム及び汎用低電力DC / DC用途に最適です。. 特長 / 利点. 汎用SMTチップタンタルコンデンサ CV範囲: 0.10 → 1500 μF / 2.5 → 50 V 17種類のケースサイズを用意. 用途. エンターテイメントシステム 低電力DC / DC用途アズワン品番65-7092-23
  • タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 10μF 6.3V dc 1206 3216M 1セット 2000個入

    京セラ
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●等価直列抵抗:4Ω●リード間隔:1.1mm●許容差:±10%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7088-45
  • タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 10個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 10μF 35V dc 7343-31 1袋 10個入

    京セラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TPSシリーズ20 → 50 Vdc。AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
    仕様●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:300mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%アズワン品番65-7091-69
  • タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入 京セラ

    タンタルコンデンサ 100μF 10V dc 1210 3225M 1袋 20個入

    京セラ
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc。TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
    仕様●テクノロジー:電解●静電容量:100μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●等価直列抵抗:1.4Ω●リード間隔:1.4mm●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:SMTアズワン品番65-7092-29
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 3000個入 京セラ

    サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 3000個入

    京セラ
    ¥359,800税込¥395,780
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    1206 NC20シリーズ。高品質チップサーミスタ ニッケルバリアメタライゼーションで卓越したはんだ付け性品質 用途: 基板の温度補償及び温度制御
    仕様●入数:1リール(3000個入り)●シリーズ:NC20●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:-4%/℃●熱時定数:7s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.5mm●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7194-74
  • WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1箱 1000個入 京セラ

    WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1箱 1000個入

    京セラ
    ¥489,800税込¥538,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    AVX 組み込み 2.4 GHz Wi-Fi アンテナは、背面にフォームが付いており、今日のワイヤレス製品設計者の主なニーズに応えるさまざまな表面でのアンテナの検出を最小限に抑えます。小型化設計と優れた信号感度が実現されます。豊富な RF 経験 グローバルな運用および設計サポート
    仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●ゲイン:2.8dBi●コネクタジェンダー:オス●重量:0.3g●幅:8.50mm●シリーズ:W1アズワン品番65-6925-81
  • WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1箱 1000個入 京セラ

    WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1箱 1000個入

    京セラ
    ¥489,800税込¥538,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    AVX の埋め込み Wi-Fi アンテナは、背面にフォームが付いており、今日のワイヤレス製品設計者の主なニーズに応えるさまざまな表面でのアンテナの検出を最小限に抑えます。小型化設計と優れた信号感度が特長です。豊富な RF 経験 グローバルな運用および設計サポート
    仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●アンテナ実装タイプ:粘着剤付き●コネクタジェンダー:オス●重量:0.3g●幅:8.50mm●シリーズ:W3アズワン品番65-7152-58
  • WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1箱 1000個入 京セラ

    WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1箱 1000個入

    京セラ
    ¥369,800税込¥406,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    AVX Embedded 5 / 6 GHz Wi-Fi アンテナは、背面にフォームが付いている設計で、今日のワイヤレス製品設計者の主なニーズに応えるさまざまな表面でのアンテナの検出を最小限に抑えます。小型化設計と優れた信号感度が特長です。豊富な RF 経験 グローバルな運用および設計サポート
    仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●周波数範囲:5 GHz 、6 GHz●実装タイプ:粘着マウント●ゲイン:4.3, 3.9dBi●アンテナ指向性:無指向性●重量:0.3g●幅:7.60mm●シリーズ:W2アズワン品番65-6930-45
  • WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1セット 54個入 京セラ

    WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 1セット 54個入

    京セラ
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    AVX WLAN BT ZigBee 組み込み打ち抜き金属アンテナは、トレース構成に特定の技術を採用して高性能を発揮します。このアンテナには、限定的な RF チューニングを可能にする独自の機能があります。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
    仕様●入数:1トレイ(54個入り)●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●周波数範囲:2.4 GHz 、5.8 GHz●アンテナ実装タイプ:基板●ゲイン:4, 4.2dBi●ケーブル長:100mm●重量:1.6g●幅:11.3mmアズワン品番65-7157-31
  • WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート 京セラ

    WiFiアンテナ U.FL Bluetooth BLE 、WiFi プレート

    京セラ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    AVX WLAN / BT / ZigBee 打ち抜き金属アンテナは、デバイス設計者の重要なニーズに応えて、小型で薄型の設計で高い機能性と性能を実現します。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
    仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●コネクタ タイプ:UFL●ゲイン:0.6, 4.5dBi●コネクタジェンダー:メス●重量:1.6g●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7151-76
  • SMTアンテナ 5.3dBi GPS 1袋 2個入 京セラ

    SMTアンテナ 5.3dBi GPS 1袋 2個入

    京セラ
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●RFプロトコル:GPS●物理的形状:パッチ●寸法:25 x 25 x 4.5mm●高さ:4.5mm●長さ:25mm●幅:25mmアズワン品番65-7157-80
  • SMTアンテナ 5.3dBi GPS 1セット 50個入 京セラ

    SMTアンテナ 5.3dBi GPS 1セット 50個入

    京セラ
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    AVX GPS セラミックパッチアンテナは、機器設計者の重要なニーズに応え、小型薄型設計で優れた機能性と性能を実現します。。これらの革新的なアンテナは、GPS 対応のハンドヘルドデバイス、メディアプレーヤー、およびその他のモバイルデバイスに魅力的な利点をもたらします。最新の RoHS バージョンに準拠しています(2022年10月現在) 市場投入までの時間
    仕様●入数:1トレイ(50個入り)●RFプロトコル:GPS●ゲイン:5.3dBi●寸法:25 x 25 x 4.5mm●高さ:4.5mm●長さ:25mm●幅:25mmアズワン品番65-7158-30
  • SMTアンテナ 4.4dBi WiFi 1袋 10個入 京セラ

    SMTアンテナ 4.4dBi WiFi 1袋 10個入

    京セラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AVX Wi-Fi / BT シングルバンド打ち抜き金属組み込みアンテナは、ルータ、メディアプレーヤー、その他のモバイル通信デバイスを含む WLAN MIMO 対応デバイス向けに設計されています。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
    仕様●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:4.4dBi●寸法:16.1 x 15.7 x 10.55mm●高さ:10.55mm●長さ:16.1mm●幅:15.7mmアズワン品番65-7157-29
  • SMTアンテナ 4.4dBi WiFi 1セット 150個入 京セラ

    SMTアンテナ 4.4dBi WiFi 1セット 150個入

    京セラ
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット(150個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(150個入り)●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:4.4dBi●寸法:16.1 x 15.7 x 10.55mm●高さ:10.55mm●長さ:16.1mm●幅:15.7mmアズワン品番65-7158-35
  • SMTアンテナ 2.6dBi 4G LTE 1袋 5個入 京セラ

    SMTアンテナ 2.6dBi 4G LTE 1袋 5個入

    京セラ
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:2.6 dBi, 4.4 dBi, 3.4dBi●寸法:49.6 x 8.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:49.6mm●幅:8mmアズワン品番65-7158-23
  • SMTアンテナ 1.88dBi 超広帯域 UWB 1袋 20個入 京セラ

    SMTアンテナ 1.88dBi 超広帯域 UWB 1袋 20個入

    京セラ
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    AVX Wi-Fi/BT/ZigBee または UWB セラミックアンテナは、セラミック絶縁型磁気ダイポール (IMD) アンテナシリーズを採用しており、デバイス設計者の主要なニーズに応え、小型薄型設計で高い機能性と BT 性能を実現します。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
    仕様●RFプロトコル:超広帯域(UWB)●ゲイン:1.88dBi●寸法:2 x 1.2 x 0.55mm●高さ:0.55mm●長さ:2mm●幅:1.2mmアズワン品番65-7157-46
  • SMTアンテナ 1.88dBi 超広帯域 UWB 1セット 5000個入 京セラ

    SMTアンテナ 1.88dBi 超広帯域 UWB 1セット 5000個入

    京セラ
    ¥449,800税込¥494,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●RFプロトコル:超広帯域(UWB)●ゲイン:1.88dBi●寸法:2 x 1.2 x 0.55mm●高さ:0.55mm●長さ:2mm●幅:1.2mmアズワン品番65-7157-45
  • SMTアンテナ 1.7dBi WiFi 1袋 10個入 京セラ

    SMTアンテナ 1.7dBi WiFi 1袋 10個入

    京セラ
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AVX Wi-Fi/BT/ZigBee セラミックアンテナは、セラミック絶縁型磁気ダイポール (IMD) アンテナシリーズを採用しており、デバイス設計者の主要なニーズに応え、小型薄型設計で高い機能性と BT 性能を実現します。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
    仕様●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:1.7dBi●寸法:3 x 1.50 x 1.08mm●高さ:1.08mm●長さ:3mm●幅:1.50mmアズワン品番65-7157-47
  • SMTアンテナ 1.7dBi WiFi 1袋 10個入 京セラ

    SMTアンテナ 1.7dBi WiFi 1袋 10個入

    京セラ
    ¥2,498税込¥2,748
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AVX ISM 868 / 915 MHz 組み込みセラミックアンテナは、セラミック絶縁型磁気ダイポール( IMD )シリーズのアンテナで、デバイス設計者の主なニーズに応え、小型 / 薄型設計で優れた機能性と性能を発揮します。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
    仕様●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:1.7dBi●寸法:6 x 2 x 1.08mm●高さ:1.08mm●長さ:6mm●幅:2mmアズワン品番65-7158-21
  • SMTアンテナ 1.76dBi GPS 1セット 1000個入 京セラ

    SMTアンテナ 1.76dBi GPS 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AVX GPS / GLONASS / Beidou / Galileo セラミックアンテナは、セラミック絶縁型ダイポール( IMD )シリーズのアンテナで、デバイス設計者の主要なニーズに応えて、小型 / 薄型設計で優れた機能性と性能を実現しています。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:GPS●ゲイン:1.76 dBi, 1.92 dBi, 1.92 dBi, 1.71dBi●寸法:8 x 3 x 1.33mm●高さ:1.33mm●長さ:8mm●幅:3mmアズワン品番65-7157-87
  • SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入 京セラ

    SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入

    京セラ
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AVX 汎用ブロードバンド FR4 組み込み LTE / LPWA アンテナは、IMD 技術を採用しているため、あらゆる回路基板の電気フットプリントが削減され、独立したチューニング機能で性能を最適化します。小型フォームファクタで高性能 LTE を実現 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
    仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●物理的形状:パッチ●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mmアズワン品番65-7153-92
  • SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入 京セラ

    SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1袋 5個入

    京セラ
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mmアズワン品番65-7157-60
  • SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1セット 1000個入 京セラ

    SMTアンテナ 1.6dBi 4G LTE 1セット 1000個入

    京セラ
    ¥529,800税込¥582,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    AVX 汎用ブロードバンド FR4 組み込み LTE / LPWA アンテナは、IMD 技術を採用しているため、あらゆる回路基板の電気フットプリントが削減され、独立したチューニング機能で性能を最適化します。小型フォームファクタで高性能 LTE を実現 最新の RoHS 要件に準拠します(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●RFプロトコル:4G (LTE)●ゲイン:1.6 dBi, 3.1 dBi, 1.7dBi●寸法:36.0 x 9.0 x 3.2mm●高さ:3.2mm●長さ:36mm●幅:9mmアズワン品番65-7152-57
  • SMTアンテナ 0.7dBi WiFi 1袋 10個入 京セラ

    SMTアンテナ 0.7dBi WiFi 1袋 10個入

    京セラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AVX Wi-Fi / BT SMD オン / オフグランドアンテナは、小型薄型設計において高い機能性と性能を実現するためにデバイス設計者の主なニーズを満たします。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
    仕様●RFプロトコル:WiFi●ゲイン:0.7 dBi, 2.6dBi●寸法:15.0 x 3.2 x 3.3mm●高さ:3.3mm●長さ:15mm●幅:3.2mmアズワン品番65-7158-29