2,818件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ CCGT-FR/L-U 京セラチップ CCGT-FR/L-U京セラ
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBGT-Y 京セラチップ VBGT-Y京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VBMT-HQ 京セラチップ VBMT-HQ京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)5厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DNMM 京セラチップ DNMM京セラ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ
59税込65
1個
当日出荷から6日以内出荷
スローアウェイエンドミル 京セラスローアウェイエンドミル京セラ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り刃列2
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ
64税込70
1個
当日出荷から11日以内出荷
チップ GMM 京セラチップ GMM京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
部品 押え金具 京セラ部品 押え金具京セラ
679税込747
1個
翌日出荷から6日以内出荷
部品 ポンチ 京セラ部品 ポンチ京セラ
369税込406
1個
翌日出荷から6日以内出荷
部品 スプリング 京セラ部品 スプリング京セラ
53税込58
1個
当日出荷から翌日出荷
面取りエンドミル MCSE型 京セラ面取りエンドミル MCSE型京セラ
10,980税込12,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
小30°40°、60°面取り加工用。
用途面取りエンドミル(SD□□/SE□□チップ用)
ホルダー 京セラホルダー京セラ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌日出荷
用途多機能・溝入れホルダ(深溝いれタイプ)
ホルダー 京セラホルダー京セラ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
用途多機能・溝入れホルダ(深溝いれタイプ)
チップ WBGT-F 京セラチップ WBGT-F京セラ
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VCMT-HQ 京セラチップ VCMT-HQ京セラ(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.3逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TT32R/L 京セラチップ TT32R/L京セラ
15,980税込17,578
1箱(5個)ほか
当日出荷
チップ TPMR-HQ 京セラチップ TPMR-HQ京セラ
4,398税込4,838
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TPGR-C 京セラチップ TPGR-C京セラ(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
(材質)荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状-チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-C 京セラチップ TNGG-C京セラ
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面種別ネガ形状正三角形60°寸法A(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81切削領域中~荒(C)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TNGG-S 京セラチップ TNGG-S京セラ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ TKN 京セラチップ TKN京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
チップ DNMG-GP 京セラチップ DNMG-GP京セラ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CNMG-HS 京セラチップ CNMG-HS京セラ(2件のレビュー)
4,172税込4,589特価
1箱(10個)
当日出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
京セラ製タブレット用アクセサリー3点セット 京セラ京セラ製タブレット用アクセサリー3点セット京セラ
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
携行性・ハンドリング性向上のため、保護ケース(CST309)に取り付けられるハンドベルト・ショルダーベルトとのセット。
法人向けタブレット DIGNO Tab2 5G 京セラ法人向けタブレット DIGNO Tab2 5G京セラ
76,980税込84,678
1台
翌日出荷
壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cを採用。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)顔認証(class1)指紋認証(Class3)に対応。
ディスプレイ約10.1インチOSAndroid 14
DuraForce EX用ハンドベルト 京セラDuraForce EX用ハンドベルト京セラ
7,298税込8,028
1台
8日以内出荷
DIGNO SX4同梱ACアダプタ 京セラDIGNO SX4同梱ACアダプタ京セラ
2,298税込2,528
1台
8日以内出荷
挿し間違えのない、USBtype-C充電器となります。
ECOSYS P3060dn用トナー(1本でA4判約2.5万ページ印字可能) 京セラECOSYS P3060dn用トナー(1本でA4判約2.5万ページ印字可能)京セラ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トナー(1本でA4判約2.5万ページ印字可能)
仕様1本でA4判約2.5万ページ印字可能適合機種ECOSYS P3160dn種類アクセサリー
ホルダ 溝用 京セラホルダ 溝用京セラ
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から8日以内出荷
チップ PVDコーティング フライス用 京セラチップ PVDコーティング フライス用京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
SGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M 京セラSGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M京セラ
1,998税込2,198
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
チップ VBMT PP 京セラチップ VBMT PP京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT HQ 京セラチップ TPMT HQ京セラ
3,998税込4,398
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ホルダ KGBFR/L 京セラホルダ KGBFR/L京セラ
8,998税込9,898
1本
翌日出荷から8日以内出荷
寸法LH(mm)18.5寸法LF(mm)120寸法CDX(mm)3
アルミ加工用エンドミル 3AFK 京セラアルミ加工用エンドミル 3AFK京セラ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数3
ドリル用チップ DA 京セラドリル用チップ DA京セラ
6,298税込6,928
1箱
当日出荷から8日以内出荷
仕様●メトリック:M主な用途汎用
チップ CCGT 京セラチップ CCGT京セラ
8,498税込9,348
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DNMG 京セラチップ DNMG京セラ
6,698税込7,368
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VBMT-NE 京セラチップ VBMT-NE京セラ
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌日出荷
逃げ角(度)5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18