カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 京セラ
- モノタロウ(3,824)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,647)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- SHIMANO(シマノ)(6,734)
- TAKEGAWA(武川)(6,474)
- TRUSCO(12,465)
- エスコ(39,836)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,210)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,675)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-361
京セラ¥31,999税込¥35,1991セット(2本)翌々日出荷適合LS-4020DN/LS-3140MFP/LS-3640MFP種別純正品色ブラック適合機種メーカー京セラ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)20000×2
ダイナミックバー(エクセレントバー)SCLP型
京セラ¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から3日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°シャンク油穴付き鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリュークランプ方式
ダイナミックバー(鋼シャンク)STLP型
京セラ(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途奥端面加工適合チップ正三角形60°シャンク鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリュークランプ方式
ダイナミックバー(エクセレントバー)SDUC型
京セラ¥19,980~税込¥21,978~1本翌日出荷から6日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途倣い加工適合チップひし形55°シャンク油穴付き鋼シャンク切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
ダイナミックバー(鋼シャンク)SCLP型
京セラ¥11,980~税込¥13,178~1本翌日出荷から3日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途内径・奥端面加工適合チップひし形80°シャンク鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリュークランプ方式
チップ CNMG-MQ
京セラ¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CCGT-MF
京セラ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMG-MS
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG
京セラ¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)翌日出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNGG-A3
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。材質KW10形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPGR-B
京セラ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPGH
京セラ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
ホルダー
京セラ¥7,898~税込¥8,688~1個翌日出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
ホルダー
京セラ¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から3日以内出荷用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)寸法L1(mm)150寸法B(mm)25寸法b(mm)25寸法H1(mm)25寸法h(mm)25コーナー0.8R寸法F1(mm)32
チップ TPGR-C
京セラ(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TNGG-C
京セラ¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)当日出荷種別ネガ形状正三角形60°厚さ(mm)4.76寸法A(mm)9.525切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525寸法T(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)3.81切削領域中~荒(C)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCGT-A3
京セラ¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-HQ
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
DuraForce EX2
京セラ¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷現場業務をこの一台に。技術進化で現場業務の効率化を実現する高耐久スマホ。本製品は、高い堅牢性を備え、高速・高精度に読み取れるバーコードリーダー機能や、業務を止めないホットスワップ対応の交換式バッテリーを搭載しています。過酷な環境下でも確実かつ効率的な業務遂行をサポートします。さらに、国内スマートフォンとして初めて。3「Wi-Fi HaLow(TM)(IEEE 802.11ah)」に対応した高耐久スマートフォンです。端末同士の直接通信を可能にし、携帯電話の電波が届きにくい場所や通信インフラが制限される現場においても通信環境を構築します。仕様ストラップホール / sXGP / 【NFC/FeliCa】読み取りのみ可その他Dual SIM(nanoSIM+eSIM)寸法(mm)79×166×13.9色ブラック質量(g)250保護等級耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV) / 防水(IPX5/IPX8/IPX9) / 防塵(IP6X) / 耐衝撃(MIL-STD-810H Method 516.8:Shock-Procedure IV) / 防水(IPX5/IPX8/IPX9) / 防塵(IP6X)メモリー【内蔵】RAM:8GB/ROM:128GB【外部】microSDXC(TM)(最大2TB)、内蔵 RAM:8GB/ROM:128GB/外部 microSDXC(TM)(最大2TB)ディスプレイ5.8インチ HD+ TFT液晶使用CPUDragonwing Q-6690[2.0GHz(1コア)+ 2.0GHz(3コア)+ 1.8GHz(4コア)] / Dragonwing Q-6690[2.0GHz(1コア)+2.0GHz(3コア)+1.8GHz(4コア)]バッテリー容量(mAh)4150OSAndroid(TM) 16(OSV3回)各種認証顔認証(Class1)/指紋認証(Class3)通信規格5GNR:n1/n3/n28/n41/n77/n78/n79/4G(FDD-LTE(TM)):B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B18/B19/B21/B28/4G(TDD-LTE):B38/B39/B41/B42/UMTS:B1/B2/B4/B5/B8/GSM:850/900/1800/1900 MHz通信条件【テザリング】Wi-Fi:最大15台/Bluetooth:最大4台/USB:1台外部接続USB Type-C(TM)/イヤホンジャック(3.5Φ)BluetoothVer.5.4カメラ仕様メイン(アウト)5000万画素CMOS/サブ(イン)800万画素CMOSWi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E)/ah(Wi-Fi HaLow)、IEEE802.11r*/k*/v*/w(Wi-Fi高速ローミング)(*部分的対応)システム対応【衛星測位システム】GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS対応