商品豆知識
TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット
材質サーメット
仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色輝灰色
逃げ角(度)0
構成(被膜)Uncoated
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質TN90
トラスコ品番551-3839
厚さ(mm)4.76
材質(本体)TN90
穴径(Φmm)5.5
内接円直径(Φmm)16
勝手-
コーナー半径(mm)-
穴の有無あり
チップ形状円形
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ片面
コーナー数-
ブレーカ適合領域-
逃げ角(°)11
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
材質TN100M
材質(本体)TN100M
角度β(°)-
寸法γ(°)-
TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨)
材質サーメット
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色輝灰色
逃げ角(度)0
構成(被膜)Uncoated
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質TN6020
材質(本体)TN6020
寸法S(mm)4.05
寸法D1(Φmm)3.1
寸法W1(mm)5.8
コーナー数2
寸法RE(mm)0.2
寸法CW(mm)2.5(-0.03~0.03)
寸法CDX(mm)2.5
寸法INSL(mm)11.48
材質TN100M
仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18
材質(本体)TN100M
コーナー数2
TN6020:超微粒子サーメットです。超硬合金に匹敵する高い抗折強度です。鋼加工用推奨サーメットです。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。TN6020:鋼加工用の汎用サーメット。
仕様●ノンコート●呈色:輝灰色●HQブレーカ:仕上げ~中●M級●サーメット●質量:2g
アズワン品番65-6248-63
1個(10個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。
用途旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット
材質PVDサーメット
仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
PV720:特殊強化サーメットに耐摩耗性・耐溶着性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高能率加工と高品位な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、PV720:鋼加工用サーメット(第一推奨)
材質PVDサーメット
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
TN100M:高速加工時の耐酸化磨耗抑制と耐熱衝撃性の大幅改善により、安定・長寿命を実現したミーリング専用強靭サーメット。ミーリング加工用。TN100M:鋼・金型鋼の高速ミーリング加工用サーメット
仕様●適合ホルダ:MEA型●呈色:輝灰色●K級●ノンコート●ISO14001認証取得工場製●サーメット●質量:0g
アズワン品番65-6409-74
1個(10個)
¥6,298
税込¥6,928
13日以内出荷
PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット
PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。
仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●XQブレーカ:仕上げ~中(軟鋼向)●M級●PVDサーメット●質量:1.62g
アズワン品番65-6234-93
1個(10個)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
PV7020:超微粒子サーメット母材にTiAlN系PVD-FS(Fine Surface)コーティングで耐欠損性、耐摩耗性に優れています。旋削加工用。PV7020:鋼加工用のPVDサーメット。
仕様●被膜構成:TiAlN-TiN(FS)●呈色:金色●XQブレーカ:仕上げ~中(軟鋼向)●M級●PVDサーメット●質量:2g
アズワン品番65-6251-66
1個(10個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
材質CA025P
材質(本体)CA025P
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
逃げ角(°)0
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。TiCN-NbC系サーメット。高能率フライス加工において優れた耐摩耗性・仕上面を実現。
厚さ(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正方形90°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質TN60
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
切削領域中切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)11
厚さ(mm)4.76
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)9.6
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質TN60
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)5.56
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
切削領域仕上げ~中(HQ)
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)7
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質TN60
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域低送り(U・USF)
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)6.5
逃げ角(度)7
厚さ(mm)2.38
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
トラスコ品番140-0037
材質TN60
形状ひし形80°
質量(g)0.43
被削材P(鋼)/M(ステンレス)
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
切削領域中切削(全周)
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ