86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 寸法D1(mm)5.16 材種KBN010
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 寸法D1(mm)5.16 材種KBN010
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 厚さ(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 チップ形状ひし形35° 材種KBN010
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 寸法D1(mm)5.16 材種KBN010
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 厚さ(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 チップ形状正方形 材種KBN010
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 チップ形状ひし形35° 材種PR115S
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 チップ形状ひし形55° 材種PR115S
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 チップ形状六角形 材種PR120S
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 チップ形状ひし形80° 材種PR120S
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 材種PR120S
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 チップ形状ひし形80° 材種PR115S
1箱(10個)
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

高温特性に優れる特殊超硬合金母材と、耐熱性に優れたMEGACOAT HARDにより、高い耐摩耗性を実現します。耐熱合金の仕上げ加工、高速加工にも対応可能です。
用途旋削加工用。被削材:耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 チップ形状ひし形80° 材種PR005S
1箱(10個)
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 チップ形状正方形 材種PR115S
1箱(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 チップ形状六角形 材種PR115S
1箱(10個)
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 チップ形状正三角形 材種PR115S
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

新開発コーティング+高靭性CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立しています。
用途旋削加工用。 寸法D1(mm)3.81 材種KBN010
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 チップ形状ひし形55° 材種PR120S
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 厚さ(mm)4.76 チップ形状ひし形35° 材種PR120S
1箱(10個)
10,980 税込12,078
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。 材種PR120S
1箱(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,298 税込5,828
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面 形状ひし形35° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
7,098 税込7,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,898 税込7,588
翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,898 税込6,488
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ (外径・倣い加工) 適合ロックピン:LP-6Sロックスクリュー:LS-15シート:KVN-32レンチ:LW-3 寸法L2(mm)37 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 寸法F1(mm)32
1個
8,198 税込9,018
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1箱(10個)ほか
9,398 税込10,338
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 種別ネガ 形状正三角形60° 寸法A(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 寸法T(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 寸法d(Φmm)3.81 切削領域中~荒(C) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 材質KW10 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 切削領域中~荒(AH) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)ほか
5,598 税込6,158
翌日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

切刃長さ(mm)8.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

関連カテゴリ