勝手右
基準コーナーR0.8
クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。内径旋削 倣い加工
用途内径旋削 倣い加工
材種PR1225
タイプ倣い加工
EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。内径旋削 45°面取り加工
用途内径旋削 45°面取り加工
材種PR1225
タイプ45°面取り加工
溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ
距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
タイプ小内径溝入れ
勝手右勝手
形状ひし形75°
内径旋削 切込み角90°。公差:オフセット±0.05mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径旋削 切込み角90°
材種PR1225
タイプ切込み角90°
ST(標準タイプ)コスト重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工
勝手右
精度標準
ブレーカ平行ブレーカ
溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ
距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
材種PR1225
タイプ小内径溝入れ
勝手右勝手
形状ひし形75°
HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工
勝手右
精度高精度
ブレーカ平行ブレーカ
ST(標準タイプ)コスト重視。Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視。公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工
勝手右
精度標準
ブレーカリードブレーカ
ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用。ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工
勝手右
ブレーカブレーカなし
HP(高精度タイプ)精度重視。Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工
勝手右
精度高精度
ブレーカリードブレーカ
HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプ。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工
勝手右
コーナーR(mm)0.08(±0.015)
材種PR1225
精度高精度
ブレーカ平行ブレーカ
きれいな切れ味、ますます便利に。漂白除菌OK。切れ味長持ち。スムーズな切れ味。金気が出ない。スライサー: 櫛刃が付いており食材を通すと勝手にせん切り状態に プロテクター付きで小さくなった食材も安心して扱える
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)277×92×24(スライサー)、277×92×24(スライサー)
質量(g)113・94
材質ABS樹脂(プロテクター・ポリプロピレン)
アズワン品番65-1225-65
1セット
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
刃の磨耗が少なく、シャープな切れ味。握りやすいラバーグリップ採用。ファインセラミックス刃だから錆びずに清潔。お手入れ簡単。台所用漂白剤で、つけおき漂白除菌もOK。ななめ刃でスムーズな切れ味。便利な芽取りもついて、とても使いやすい。使いやすい曲面フォルム。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×86×15
質量(g)42
材質(刃)ファインセラミックス
材質(本体)ABS樹脂・エラストマー
キワ刈りガイドと刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な10.8Vタイプの充電式バリカンです。充電式なので電源の無い場所での作業が可能で、煩わしいコードの取り回しもないです。キワ刈りガイド、高さ調整機能付き製品で最軽量の1.1kgです。刈り込み部が見え、壁が低くてもキワ刈り可能な使い勝手の良いキワ刈りガイドを採用しています、。刈込高さを変えても常に刃が地面と水平でむらなく刈れる高さ調整が可能な高さ調整機能付です。日本製の刃物を採用しているので刈り残しなく刈れます。
用途芝の刈込、キワ刈り。
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
押して引いて約10回 。 荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。水無しで簡単に研げます。 研ぎ屑で手や本体を汚すこともありません。包丁を本体のガイド溝に入れて前後に10回程度往復させるだけで、荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできます。セラミックホイールが回転し、刃先を縦方向に研ぎます。従来の板砥石と同じ方向に刃付けができます。ピーラー:軽やかな切れ味。セラミックス刃のピーラーだから、刃の磨耗が少なく、シャープな切れ味でお使いいただけます。セラミック刃なのでサビずに、金気を出さないので、野菜やフルーツに金気を移しません。台所用漂白剤で、つけおき漂白除菌もご使用いただけます。ななめ刃でスムーズな切れ味が特徴。便利な芽取り付きで使いやすいフォルムのピーラーです。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)158×58×57(ロールシャープナー)、155×84×16(ピーラー)
質量(g)60(ロールシャープナー)、26(ピーラー)
材質砥石・ファインセラミックス(ロールシャープナー)、ABS樹脂(ピーラー)
アズワン品番65-1225-62
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
包丁研ぎ器<両刃用> ※京セラ製セラミックナイフ・ステンレス・鋼・チタン製ナイフ対応ダイヤモンド砥石を採用! セラミックナイフ※も研げる!※京セラ製に限るガイドスロットに包丁を入れて力を入れ過ぎずに手前に引くだけで簡単に研げる手作業で板砥石を使って研ぐのと同様に、縦方向に研ぐので、切れ味が回復し長続きするピーラー:軽やかな切れ味。セラミックス刃のピーラーだから、刃の磨耗が少なく、シャープな切れ味でお使いいただけます。セラミック刃なのでサビずに、金気を出さないので、野菜やフルーツに金気を移しません。台所用漂白剤で、つけおき漂白除菌もご使用いただけます。ななめ刃でスムーズな切れ味が特徴。便利な芽取り付きで使いやすいフォルムのピーラーです。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)26×9.5×4.5(ロールシャープナー)
質量(g)100(ロールシャープナー)、26(ピーラー)
材質エラストマー・ポリアセタール・ ABS樹脂(ロールシャープナー)、ABS樹脂(ピーラー)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)155×84×16(ピーラー)
アズワン品番65-1225-63
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
切刃長さ(mm)11
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面70°~90°
チップブレーカ片面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)6.35
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工
適合チップ正三角形60°
クランプシステムスクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)11
シャンク油穴付き鋼シャンク
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工
クランプシステムスクリュークランプ方式
適合チップひし形80°
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク油穴付き鋼シャンク
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工、重切削用)
形状三角形
クランプシステムウェッジロック
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
適合チップひし形55°
勝手右
クランプシステムスクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)7
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。中~荒加工用 PMGブレーカ:独自設計で幅広い加工領域をカバー。持続する優れた切りくず処理。長寿命に貢献。
用途鋼の旋削加工(中~荒加工用・幅広い加工領域をカバー)
形状ひし形80°
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
ブレーカPMG
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
材種CA125P
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)
形状正三角形60°
タイプポジティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05
ブレーカHQ
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒+片面取(40°~60°)
材種CA125P
ブレーカの有無片面
RoHS指令(10物質対応)対応
等級記号M
優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工
適合チップひし形80°
クランプシステムスクリュークランプ方式
切込み角Kr(°)95
チップ逃げ角(°)7
シャンク鋼シャンク
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ