仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無
全長(mm)110
適合チップSNMU1305…
スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)30
すくい角A.R.(°)+10(max.)
レンチDTPM-15
寸法DCON(mm)32
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
刃列2
スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)
すくい角A.R.(°)+13(max.)
すくい角R.R.(°)-20
レンチDTPM-8
寸法APMX(mm)28
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無
全長(mm)110
適合チップPNMU0905...
スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー)
寸法LH(mm)30
すくい角A.R.(°)+12(max.)
レンチDTPM-15
寸法DCON(mm)32
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップKCGT1305…
すくい角A.R.(°)+10(max.)
レンチDTPM-15
寸法APMX(mm)12
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップBDMT11T3...-N2+BDMT11T3...-N3
スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー)
すくい角R.R.(°)-9
レンチDTM-8
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップWNMU0504…
スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)
すくい角A.R.(°)+11(max.)
レンチDTPM-8
寸法APMX(mm)5
仕様●クーラントホール:有●A.R.(°):+5●焼付き防止剤:P-37
適合チップLPGT010210ER-GM
スクリューSB-1840TRP(クランプスクリュー)
レンチFTP-6
寸法APMX(mm)0.5
適合チップTOMT0605...-GM・TOMT0605...-SM
スクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー)
レンチDTPM-10
寸法APMX(mm)6
関連キーワード