1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用意する燃料はイワタニカセットガス(オレンジ)のみ、停電などの非常時や手軽に使いたい時に適したひずみの少ない良質な電気が供給可能なカセットボンベ式エンジン発電機です。家電製品にも安心の純正弦波(インバーター)でひずみの少ない良質な電気を供給するので照明機器のちらつきが発生しないのとパソコンや電子制御を行う電子機器も問題無く使用可能です。用意する燃料は入手や長期保管が容易なカセットボンベのみで起動が簡単です(準備や保管が面倒なエンジンオイルを標準付属しております)。超低騒音マーク取得の静音設計です。グリーン購入法災害備蓄用品適合です(発電機本体へのラベル貼付はありません)。アイドリング中の燃料消費を抑える省エネモード付、使用する電気機器の負荷に合わせてエンジン回転数を制御機能付、USB機器が充電できるUSB出力付です。
用途趣味やレジャー・ビジネス・非常時、手軽に使用する場合での電気の安定供給、電源のない場所での電気機器作業、自治体や公共施設などの防災用 仕様エンジンオイル:4サイクル専用オイルAPI分類SE級以上SAE 15W-40または10W-30,5W-30 付属品エンジンオイル(250mL)×1・プラグレンチ×1・プラスドライバー×1・オイルジョウゴ×1 質量(g)12600 形式フルカバードタイプ 回転数(min-1[r.p.m])【最大トルク時】4200【無負荷時】3600 定格電圧(V)単相100(交流) 定格電流(A)9(交流) 定格周波数(Hz)50/60(交流) 排気量(mL)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×410×462 使用燃料液化ブタン(カセットボンベ)/2本(取り付け本数) 騒音値(dB)【7m/1/4負荷】74【7m/定格負荷】76 連続運転時間(h)【カセットボンベ2本/1/4負荷/省エネモード】2.2【カセットボンベ2本/定格負荷】1 点火方式CDI 始動方式リコイルスターター(手動) 使用環境温度(℃)5~40 定格出力(kVA)0.9(交流) 出力端子【直流/USB Type-A】5/3、9/2、12/1.5(V/A)【直流/USB Type-C】5/3、9/3、12/2.5(V/A)【直流/同時出力時最大】5/3(V/A)【交流】アース付きコンセント 点火プラグA5RTC (TORCH)またはCR5HSB (NGK) 調整方式電力:インバーター式 取扱説明書(8.75MB) エンジンオイル量(L)0.27 発電方式多極界磁回転型 原動機空冷4ストローク単気筒OHV グリーンマーク認定
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ