形状平行四辺形82°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質PDL025
逃げ角(度)15
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質GW25
仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18
トラスコ品番543-6184
材質(本体)GW25
寸法L(mm)17
寸法S(mm)4.9
寸法D1(Φmm)4.4
寸法W1(mm)9.6
コーナー数2
寸法RE(mm)3.1
1セット(10個)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
材質GW25
形状平行四辺形82°
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
関連キーワード