フォークブーツ BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)当日出荷
汎用のフォークブーツ。
長さ(mm)約180チューブ内径(Φmm)(インナー)35~38、(アウター)52~56主な適合車種(フォークΦ35-38/ボトムΦ52-56対応)
アルミバーエンド リボルバー BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)3日以内出荷から5日以内出荷
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。
あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。
アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。
また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷から4日以内出荷
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
OILクーラー取り出しSET #6 BLK仕様ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]欠品中
アクティブ ビッグラジエーターキットを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。
色ブラックサイズ#6主な適合車種V-MAX 96-/CB1000SF/1300SF 98-02/X-4
ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷から7日以内出荷
純正よりも細かくワイドにレバー位置が調整できるアジャスタブルビレットレバー。レバーの感触を変えずに自分に最適なポジションに設定することができます。全日本ロードレース選手権をはじめ国内外のレースで得たノウハウを生かし、立体的な切削加工で指先のフィット感を高め操作性を向上させています。レバータイプは車種によって3種類の中から最適なタイプを設定しています。レースはもちろん、ストリートでも快適なレバーコントロールをお楽しみください。[RSタイプ]アジアロードレース選手権・全日本ロードレース選手権で圧倒的なシェアを誇る製品。レバー本体をパワーレバー形状にし、指先が当たる面を平らにすることで、手前に引きやすくコントロール性の高いレバーです。[RS2タイプ]レース車両用に開発。SS車の「レバーが遠い」という意見に着目し、レバーを支持するホルダー形状を見直しました。またグローブ越しでも位置調整のクリック感を強く感じられるようプランジャーを改良しています。車種により、ピボットピン脱落防止のワイヤリング穴があります。[スタンダードタイプ]レバーの跳ね上がり角度が緩く、このタイプをライダーから熱い支持を受けるロングセラーモデルです。
Φ28.6テーパーハンドル [スーパーLOW] ショットBLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
ステムキットに最適!Φ28.6テーパーハンドル登場!
ハンドルブレースを必要とせず、剛性としなやかさを併せ持ったテーパーハンドル。
ビッグバイクに合わせ『ハンドル幅715mm』で設定。スポーティなライディングを実現し、 迫力あるハンドル周りを演出。
クランプ部の肉厚(Φ28.6)を、グリップに向かってΦ22.2まで絞ることで高密度 になり、高い剛性が得られます。
色ショットシブラック全高(mm)35ハンドル径(Φmm)【内径】14クランプ径(Φmm)22.2~28.6ハンドル幅(mm)720センター幅(mm)140引き寸(mm)100絞り角(°)22
専用スロットルワイヤーACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。
ホーンステー BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
正面から泥や雨を受けやすい場所にあるノーマルホーンを、カウル近くに移動させるためのステーです。ビッグラジエーターに交換した場合にも便利で、スタイリッシュに収めることが可能です。
アルミバーエンド BLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷から4日以内出荷
バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。
あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。
アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。
また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
サブフレーム マットBLKACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。
通常仕様のシルバーに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産)
ビッグラジエーターKIT BLK仕様ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷から35日以内出荷
チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。
専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。
専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。
汎用ラジエーターコア
高性能 38300kcal/hの大放熱量
本体重量 1450g
コアガード
・頑丈、耐圧設計196kpa
・ホース、取り付けステー付き車種専用設計
・専用オイルクーラーキットも設定有り
・独自開発により大幅コストダウン
・専用コアガード付属
STFクラッチレバー BLK HONDA 2ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。
精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。
手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能
材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)色ブラッククラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整主な適合車種CBR250RR 17-19
コンバーチブルステムKIT BLK AH1フォーク用ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
ストリートスポーツをコンセプトに開発され、サスペンションとのトータルバランスを考慮した設計。各車両に最適な走行性能を追求し、スポーティーな走りを実現します。一部車種では純正キーシリンダーを移設でき、ハンドルロックも可能です。
フェンダーレスKIT BLK (純正ナンバー灯仕様)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
ノーマルのリアフェンダーと交換することで、シャープでスポーティなスタイリングを得ることができるアクティブのフェンダーレスキット。アルミ材(製品によっては強度を上げるためスチール材併用)を採用して樹脂製品にはない高い耐久性をもたせ、小物入れや荷掛けフックなど純正の機能をできるだけ失わない仕様です。ノーマルウインカー対応ですが、LEDウィンカーや形状が選べるリフレクターなど豊富なオプションもご用意しています。安全基準をクリアしたスタイルをボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも一つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中でウィンカーやナンバーの位置などをセンス良くまとめました。錆に強いアルミ製(一部車両はスチール製)腐食に強いアルマイト処理(一部車両除く)ゴム製防水シート(一部車両除く)車検対応ナンバー角ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。車両に応じて40°/45°タイプがあります。LEDナンバー灯高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるような角度で装着されます。小物入れ&荷掛フック(一部車両除く)純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。小物入れ・荷掛けフック等純正と同じようにお使いいただけます。ウィンカーを考慮した設計後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。※社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。※リフレクターは別売りです。軽量で小型のアルミ製リフレクター。フェンダーレス化によってリフレクターがなくなってしまう車両の必需品です。
ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷から12日以内出荷
イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴ブラケットの摩擦抵抗軽減ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプグリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承・一般的な長さの120mmグリップ採用・五角ブラケット・20.9mm薄型ホルダー・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P)ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]3日以内出荷
brembo製キャリパーを二種スクーターに装着するためのキャリパーサポート。アルミA2017材を採用し、ビッグバイク用キャリパーサポートからフィードバックされた確かな強度と品質で、通勤からスポーツ走行まで、幅広いシチュエーションでの安定したブレーキングを実現します。
主な適合車種ADDRESS V125/G 05-09(K5-K7/GK5-GK9/ZK7-ZK9)/S 10