カテゴリ

  • バイク部品(547)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
  • モノタロウ(58)
  • メディアカバーマーケット(7,959)
  • 工進(4,398)
  • サンエス(1,398)
  • ホンダ(1,339)
  • (786)
  • BIGM(丸山製作所)(784)
  • タカチ電機工業(685)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(597)
  • マキタ(502)
  • ノーリツ(491)
  • LAMP(スガツネ工業)(395)
  • Panasonic(パナソニック)(372)
  • サンワサプライ(293)
  • モートーン(286)
  • 三菱電機(275)
  • ゴールドメダル(254)
  • MAD MAX(マッドマックス)(248)
  • エレコム(238)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bl」の検索結果

553件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 500ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ブレーキフルード BF4(DOT4) BLU 210ml

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アクティブオリジナル、色付きのブレーキフルード。リザーバタンクの外からでも残量やフルード液の変色がわかりやすくなっています。お徳用の500ml缶と、スポイトの要領で注入・微調整がしやすい細口ボトルの210mlをラインナップ。安心の日本製です。
    ブルー容量(mL)210危険物の類別非危険物
  • 耐熱ホースカバー BLK 1m ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    耐熱ホースカバー BLK 1m

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • アジャスタブル スロットルワイヤー Type-2【ステン金具/アウターBLK】 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    アジャスタブル スロットルワイヤー Type-2【ステン金具/アウターBLK】

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • フォークブーツ BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    フォークブーツ BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    汎用のフォークブーツ。
    長さ(mm)約180チューブ内径(Φmm)(インナー)35~38、(アウター)52~56主な適合車種(フォークΦ35-38/ボトムΦ52-56対応)
  • OILクーラー取り出しSET BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラー取り出しSET BLK仕様

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ユニオン M12xP1.25 BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ユニオン M12xP1.25 BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじの呼びM12ねじピッチ(mm)1.25
  • エラストマー テーパーグリップ BLK 120mm ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    エラストマー テーパーグリップ BLK 120mm

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    3日以内出荷
  • アルミバーエンド リボルバー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    アルミバーエンド リボルバー BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
    ブラック仕様左右セット
  • アルミバーエンド BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    アルミバーエンド BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
    仕様左右セットブラック
  • ユニオン M10xP1.25 BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ユニオン M10xP1.25 BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ねじの呼びM10ねじピッチ(mm)1.25
  • ビッグラジエーターKIT BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ビッグラジエーターKIT BLK仕様

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    89,900税込98,890
    1セット
    3日以内出荷から35日以内出荷
    チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターKITです。 専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。 専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。 汎用ラジエーターコア 高性能 38300kcal/hの大放熱量 本体重量 1450g コアガード ・頑丈、耐圧設計196kpa ・ホース、取り付けステー付き車種専用設計 ・専用オイルクーラーキットも設定有り ・独自開発により大幅コストダウン ・専用コアガード付属
  • フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
  • ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ40/42

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
  • ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ビッグラジエーターKIT [TYPE-1] BLK仕様

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    チューニングエンジンはもちろんのこと、スタンダードエンジンであっても気候・走行状況によっては水温上昇による出力低下や、致命傷になりかねないオーバーヒートの危険性は拭えませんその不安を解消するために開発されたのが、ビッグラジエーターキットです。専用設計により軽量化と高性能な放熱機構を実現したこの製品は、ラウンドタイプにすることで小スペースで最大限の放熱面積を持ち、安定した水温を常に保ち続けることができます。専用設計による軽量かつ高性能な放熱量38,300kcal/hを誇る大型のコアは、ラウンドタイプにすることにより省スペースで最大限の放熱面積をもち、安定した水温を常に保つことができます。ノーマルのコア性能と比較するとその差は歴然で、ハードなチューニングを施したエンジンにも優れた冷却性能を発揮します。汎用ラジエーターコア。高性能 38,300kcal/hの大放熱量。本体重量 1,450g。コアガード。・頑丈、耐圧設計196kpa。・ホース、取り付けステー付き車種専用設計。・専用オイルクーラーキットも設定有り。・独自開発により大幅コストダウン。・専用コアガード付属
    主な適合車種GPZ750R/GPZ900R 84-03(A1-A6)
  • リフレクターKIT(トラペゾイド) BLK 125cc以下 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    リフレクターKIT(トラペゾイド) BLK 125cc以下

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車種汎用(角度140タイプ)
  • 専用スロットルワイヤー【メッキ金具/アウターBLK】(引き戻し共通) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    専用スロットルワイヤー【メッキ金具/アウターBLK】(引き戻し共通)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    車種別に設計されており、各車種のノーマルキャブレター・インジェクションに対応します。
  • ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50/52 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] BLK ラージボディー 巻取Φ50/52

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    イージーメンテナンス×自在なアクセルワーク。各部の動的摩擦を低減した究極のフリクションレスモデル、ハイスロットルキットEVOがレースチームからのフィードバックを得て、ビッグマイナーチェンジ。整備性の良さはそのままに、「装着のスピードアップ」を図りました。EVO2の特徴。ブラケットの摩擦抵抗軽減。ワイヤータイコを通す溝を片側のみにし、タイコのガタの発生を軽減。ワイヤースライド固定式。スロットルワイヤーをストッパーで保持する機構で、タイコの脱着、スロットルワイヤーの調節を容易に行うことができます。2ピース構造のインナーパイプ。グリップを外さずにブラケットの交換が可能。コンディションやシーンに合わせて選択できます。フリクションを低減するスエージング加工。スエージング加工によってワイヤー表面部の凹凸を極限までなくし、摩擦抵抗を減らしています。サビに強いステンレスを採用。EVOからの継承。・一般的な長さの120mmグリップ採用。・五角ブラケット。・20.9mm薄型ホルダー。・さらなる軽量化を求めたアルミ削り出し
  • アーミーズ [TYPE-2] ラウンド 9-10R BLK (76x266mm) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    アーミーズ [TYPE-2] ラウンド 9-10R BLK (76x266mm)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    4,798税込5,278
    1個
    欠品中
  • 専用スロットルワイヤー ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    専用スロットルワイヤー

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。
  • ホーンステー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ホーンステー BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    正面から泥や雨を受けやすい場所にあるノーマルホーンを、カウル近くに移動させるためのステーです。ビッグラジエーターに交換した場合にも便利で、スタイリッシュに収めることが可能です。
  • アルミバーエンド BLU ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    アルミバーエンド BLU

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,998税込2,198
    1セット
    3日以内出荷
    バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
    仕様左右セットブルー
  • サブフレーム マットBLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    サブフレーム マットBLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    車体の剛性バランスを保ち、コーナリングやブレーキング時の車体の挙動を安定させるサブフレーム。バフ加工された美しい表面と、強度を上げるためにリブをもたせた独特のパイプ形状が、ドレスアップ効果も高めています。 通常仕様のシルバーに加えて、ご希望によりマットブラックアルマイト仕様も選択可能です。(受注生産)
  • ロゴステッカー ヌキ/BLK文字 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ロゴステッカー ヌキ/BLK文字

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ユニオン M14xP1.5 BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ユニオン M14xP1.5 BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじの呼びM14ねじピッチ(mm)1.5
  • ビレットレバー [クラッチ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ビレットレバー [クラッチ] BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。
    ブラック
  • アルミバーエンド リボルバー BLU ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    アルミバーエンド リボルバー BLU

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1セット
    3日以内出荷
    バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。
    仕様左右セットブルー
  • STFクラッチレバー BLU HONDA 2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    STFクラッチレバー BLU HONDA 2

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。 精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。 手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能
    材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)ブルークラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整主な適合車種CBR250RR 17-19
  • STFクラッチレバー BLK HONDA 2 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    STFクラッチレバー BLK HONDA 2

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。 精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。 手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能
    材質ブレーキホルダー(A6061)、クラッチホルダー(A7075)、レバー(A6061)ブラッククラッチブレーキ/油圧式クラッチ:1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)、クラッチ:ワイヤー長調整とは別に無段階で調整主な適合車種CBR250RR 17-19
  • OILクーラー取り出しSET #6 BLK仕様 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    OILクーラー取り出しSET #6 BLK仕様

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    アクティブ ビッグラジエーターキットを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。
    ブラックサイズ#6主な適合車種V-MAX 96-/CB1000SF/1300SF 98-02/X-4
  • ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ44 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ44

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1400BLK巻取径(Φmm)44
  • ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ビレットレバー RS2タイプ [ブレーキ] BLK

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    純正よりも細かくワイドにレバー位置が調整できるアジャスタブルビレットレバー。レバーの感触を変えずに自分に最適なポジションに設定することができます。全日本ロードレース選手権をはじめ国内外のレースで得たノウハウを生かし、立体的な切削加工で指先のフィット感を高め操作性を向上させています。レバータイプは車種によって3種類の中から最適なタイプを設定しています。レースはもちろん、ストリートでも快適なレバーコントロールをお楽しみください。[RSタイプ]アジアロードレース選手権・全日本ロードレース選手権で圧倒的なシェアを誇る製品。レバー本体をパワーレバー形状にし、指先が当たる面を平らにすることで、手前に引きやすくコントロール性の高いレバーです。[RS2タイプ]レース車両用に開発。SS車の「レバーが遠い」という意見に着目し、レバーを支持するホルダー形状を見直しました。またグローブ越しでも位置調整のクリック感を強く感じられるようプランジャーを改良しています。車種により、ピボットピン脱落防止のワイヤリング穴があります。[スタンダードタイプ]レバーの跳ね上がり角度が緩く、このタイプをライダーから熱い支持を受けるロングセラーモデルです。
    ブラック
  • ステムナット BLK (コンバーチブルステム用) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ステムナット BLK (コンバーチブルステム用)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ステムキットには本体と同色のナットが付属しますが、カラーカスタマイズを楽しめるよう全5色をラインナップしました。
  • ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ46 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ46

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1400BLK巻取径(Φmm)46
  • ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ38 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ハイスロKIT [EVO2] BLK 巻取Φ38

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    長さ(mm)1400BLK巻取径(Φmm)38
  • ショートサイドスタンド BLK 20mmショート ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    ショートサイドスタンド BLK 20mmショート

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車種V-MAX
  • リペア RS2 ブレーキレバーBLK & ボルトSET ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    リペア RS2 ブレーキレバーBLK & ボルトSET

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    3,998税込4,398
    1セット
    3日以内出荷
    ブラック主な適合車種1107306
  • フェンダーレスKIT BLK (純正ナンバー灯仕様) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    フェンダーレスKIT BLK (純正ナンバー灯仕様)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ノーマルのリアフェンダーと交換することで、シャープでスポーティなスタイリングを得ることができるアクティブのフェンダーレスキット。アルミ材(製品によっては強度を上げるためスチール材併用)を採用して樹脂製品にはない高い耐久性をもたせ、小物入れや荷掛けフックなど純正の機能をできるだけ失わない仕様です。ノーマルウインカー対応ですが、LEDウィンカーや形状が選べるリフレクターなど豊富なオプションもご用意しています。安全基準をクリアしたスタイルをボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも一つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中でウィンカーやナンバーの位置などをセンス良くまとめました。錆に強いアルミ製(一部車両はスチール製)。腐食に強いアルマイト処理(一部車両除く)。ゴム製防水シート(一部車両除く)。車検対応ナンバー角。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。車両に応じて40°/45°タイプがあります。LEDナンバー灯。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるような角度で装着されます。小物入れ&荷掛フック(一部車両除く)。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。小物入れ・荷掛けフック等純正と同じようにお使いいただけます。ウィンカーを考慮した設計。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。※社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。※リフレクターは別売りです。軽量で小型のアルミ製リフレクター。フェンダーレス化によってリフレクターがなくなってしまう車両の必需品です。
    主な適合車種GROM 16-18
  • キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

    キャリパーサポート [BLK] (BREMBO 2P)

    ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    brembo製キャリパーを二種スクーターに装着するためのキャリパーサポート。アルミA2017材を採用し、ビッグバイク用キャリパーサポートからフィードバックされた確かな強度と品質で、通勤からスポーツ走行まで、幅広いシチュエーションでの安定したブレーキングを実現します。
    主な適合車種ADDRESS V125/G 05-09(K5-K7/GK5-GK9/ZK7-ZK9)/S 10
...